有効成分がノミ・マダニをしっかり駆除し、蚊も寄せつけません。
約1週間で効果があらわれはじめ、約6カ月持続します。
用途犬又は猫のノミ及びマダニの駆除、蚊の忌避
有効期間6カ月
適合生後3カ月未満の幼犬又は幼猫
耐荷重180kgの丈夫なアウトドアコード(3mmのパラコード)と強度試験済みのストロングパーツで首輪とリードが作れるキットです。
付属のレシピはわかりやすい写真解説に、丈夫につくるポイントも掲載!初心者の方でも簡単につくることができます。
わんちゃんの首輪やリードは、犬種によってサイズが様ー。
ウチの子にぴったりのサイズでつくることができます。
首輪やリードを制作するのに頑丈なパーツが欲しい!というお声を多くいただき、発売したストロングパーツはJIS規格に則った試験も受けています。
丸カンやDカンは、継ぎ目がない一体型となっており、力がかかって開いてしますことがありません。
鉄砲カンは、ジョイント部分が頑丈な作りになっており、負荷が掛かっても壊れにくく、安全性が求められるリードには最適です。
※ただし、作り方や作り手の手加減によって作品の強度は変わりますので、ご留意ください。
セット内容アウトドアコード、プラバックル1個、Dカン1個、レシピ必要な道具:バインダー、はさみ、定規、ライター制作時間:約3時間
長さ(cm)リード:約105(持ち手含まず)
首廻り(cm)約35まで
若干湾曲したバックルは犬の首輪などに最適です。
色黒
色番BK
一時的に愛犬を係留できます。
リードをつなぐ場所がない公園、キャンプなどのアウトドアに最適です。
リードをカラビナに引っ掛けるだけのワンタッチ式だから簡単です。
リードをつなぐフック部分が360度回転するので、リードが絡まるのを解消し、愛犬が自由に動き回れます。
ヘッド部はハンマーで叩いてもOKです。
ご使用後は、グリップ部を持つと簡単に引き抜くことができます。
材質カラビナ/スチール
軸径(Φmm)8
全長(mm)370
材質(本体)スチール
材質(グリップ)アセロイド樹脂
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質亜鉛ダイキャスト
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
RoHS指令(10物質対応)対応
愛犬のフンを直接キャッチできるので街を汚さず、後始末も簡単です。
袋は市販のビニール袋の他、スーパーのレジ袋も装着可能です。
袋の取り付けはクリップで挟むだけなので簡単に装着できます。
柄は伸縮式なのでコンパクトになり持ち運びに便利です。
袋取り付け枠には、袋がすべり落ちにくい様にすべり止めゴムがついています。
柄はアルミパイプを使用し軽量です。また、グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしすべりません。
全長(mm)(最短時)約435~(最長時)595
材質(本体)ナイロン樹脂
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
空気消費量(L/min)-
仕様エグザイアーエアーガン
付属品-
種別専用エアーガン
材質-
ホース長さ(m)-
ホース径(Φmm)-
吸入流量-
真空度(mmH2O)-
アズワン品番1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍛冶職人のまちであり、日本一のハウスウェア生産地で有名な新潟県燕三条で作られた高品質なフライパンです。
オール熱源対応。
材質本体:鉄、取手:天然木
表面処理シリコーン樹脂塗装
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番EA597X
全長(mm)200
到達距離(m)15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
光と音で楽しく表現!
撫でたり抱き上げたりすると、光や鳴き声で可愛く反応してくれます。
ペットを飼ってみたいという子どもへのプレゼントにも!
スマートフォン等に専用アプリをダウンロードすると、さらに一緒に遊べます。
遊んでほしいときは、しっぽを振ってアイコンで表示してきます!
走ったり、簡単な芸もしてくれます!
仕様●サイズ:W165×H230×D335mm●重量:約840g●材質:ABS、PVC、他●セット内容:本体、首輪、タグ、おもちゃ、充電ケーブル、取扱説明書誘導QRコード●電源:充電ケーブルにて充電(充電時間:約72分)●連続動作時間(目安):約45分●保証:初期不良のみ交換対応
アズワン品番68-0448-53
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
BSJ-5920RSⅡはエントリーモデル・ウエストタイプの膨脹式ライフジャケットです。
BLUESTORMウエストシリーズの中でも最も細い形状です。
体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。
また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。
国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
浮力(kg)約9.0(初期浮力)
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A
仕様交換用ボンベキット:16HR6F
胴囲(cm)70~100
生地ポリエステル420D
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質ポリエステル
仕様超はっ水加工、ポケット2、ペンホルダー付き
付属品カラビナ付(アルミ製)
幅(mm)110
高さ(mm)170
質量(g)110
奥行(mm)15
適合ベルト幅(mm)65
ベルト通し幅(mm)65
若干湾曲したバックルは犬の首輪などに最適です。
材質ナイロン
色黒
テープ幅(mm)(通し)20
色番BK
1セット(50個)
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
鉄製フライパンでおいしく調理。強火で一気に調理できるので香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。
不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応!
材質(本体)鉄
材質(取手)天然木
表面処理シリコーン樹脂塗装
板厚(mm)1.2
金属ヘラ使用不可
材質亜鉛合金
色シルバー
高さ(mm)33
サイズ(mm)9
内径(mm)(ひも取付部分)9
通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
色グレー
材質スチール
大切なペットとの当たり前のように続く毎日も、いつかはお別れの時がやってきます。愛するペットと過ごした日々は、かけがえのない一生モノの想い出。「ペットとの大切な思い出をいつまでも・・・」そんな想いをカタチにできるフレーム。犬、猫、鳥、ウサギ、ハムスターなどのペットの想い出の写真と、愛用していた首輪やお気に入りのオモチャなど、想い出のお品を一緒に飾ることができます。インテリアになじむシンプルなデザインで、飾る場所を選びません。家族、友人のペットメモリアルとして、気持ちに寄り添う贈り物にもおすすめです。「ディスプレイフレーム」は軽量設計の2面フレームで、片面に簡単組立式の紙製BOXをセットするだけ。工夫次第で素敵なディスプレイになります。カラーはホワイトとブラウンの2色。
寸法(mm)台紙窓抜き:96×140
サイズ2L
質量(g)386
外寸法(mm)額縁:304(片面150)×220
台紙Vカット1mm
画面寸法(mm)117×168
大切なペットとの当たり前のように続く毎日も、いつかはお別れの時がやってきます。愛するペットと過ごした日々は、かけがえのない一生モノの想い出。「ペットとの大切な思い出をいつまでも・・・」そんな想いをカタチにできるフレーム。犬、猫、鳥、ウサギ、ハムスターなどのペットの想い出の写真と、愛用していた首輪やお気に入りのオモチャなど、想い出のお品を一緒に飾ることができます。インテリアになじむシンプルなデザインで、飾る場所を選びません。家族、友人のペットメモリアルとして、気持ちに寄り添う贈り物にもおすすめです。「ディスプレイBOX」は前面はマグネット式、背面は通常のトンボ式裏板で、どちらも簡単に外せるのでセットやアレンジが簡単です。艶消し塗装にすることで、上品で落ち着いた印象のホワイトとブラウンの2色。
寸法(mm)台紙窓抜き:80×80
サイズ2L
質量(g)380
外寸法(mm)額縁:195×145×92
台紙Vカット1mm
画面寸法(mm)171×126
赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに
対象動物ネコ、イヌ、鳥類
付属品防水カバー
材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET
質量(g)約670(乾電池含まず)
適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218
使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。
電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード