「痛くないシフトゴム」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長時間のライディングでも足先甲側が痛くなりにくい。シフトペダルによる黒ずみが靴に付きにくい(フッ素樹脂シート使用時)。シフトゴム下部にフッ素樹脂シートを取付け、滑らかですばやいシフト操作が可能(好みにより付けないことも可能)
適合シフトゴムの芯棒直径が8mm程度、長さ4cmのシフトペダル殆どの国産車種、バックステップ セット内容シフトゴム、タイラップ、フッ素樹脂シート2枚
1個
799 税込879
翌々日出荷

簡単!シフトペダルに被せるだけ! 安全性に優れたおしゃれアイテム! シフト操作時のドライブシューズの汚れ・傷を防ぎます! 足元、ワンポイントカラー!
1個
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


チェンジペダルに取り付けるゴム製ラバー。 純正製品と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ラフアンドロードラフシフトガード
ブーツやシューズのシフトペダルがあたる部分からクランクケースのあたる内側部分までを広く覆うシフトガード。滑り止めや脱落防止ボタンつきで、出来る限りシフトロスや装着感がないように独自の形状に設計したライディング時のシューズの必需品。 靴の消耗を防ぎます。紐靴専用設計で脱落の心配がいりません。 ※生産ロットにより、色合いが異なる場合があります Mサイズ-底の薄いスニーカーなど Lサイズ-底の厚いブーツなど
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シフトチェンジによる靴の傷み防止や疲労を軽減します。操作性を損なわず、工具なしで装着可能です。サイズ:フリーサイズ(汎用)
ブラック
1個
549 税込604
3日以内出荷

歩行時にかかる力と靴の屈曲への対策のため、靴のくびれ部でホールド+テストを重ねた革の形状により、つけたまま歩いても外れにくいシフトパット。靴底擦り切れ防止パッド+脱落防止ストラップ付。素材: 本革(牛革)
材質本革(牛革)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。 汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V)DC12 エアータンク容量(L)3.5 空気吐出量(L/min)30 消費電力(W)180 設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg)約4.8 定格電流(A)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290 電源コード(m)2.8/電源クリップ付 充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

用途バイク・乗用車用タイヤのエアー充填 セット内容炭酸ガス(CO2)エアーボンベ(16g)2個 使用の目安【車種(タイヤサイズ) ボンベの本数】バイク50cc(3.00-10) :1本、バイク250cc以上(100/90-18): 2本、乗用車(155SR-13) :4本
1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷

軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 最大圧力(kPa)1000 仕様アダプター5種類 高さ(mm)640 質量(g)600 ホース長さ(cm)60 適合タイヤバルブ米式
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm)74 質量(kg)1.1(BL1015装着時) 高さ(mm)173 奥行(mm)235 吐出量(L/min)10.0(200kPa時) 作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm)650 最大圧力(kPa)830[121PSI]
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ仕様で安心安全 エアーボンベのエアー調整が可能 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
用途仏・米バルブ用 適合タイヤバルブ仏式・米式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容エアボンベ×2
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)