耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
天体学習での月や地球のモデルに
内容素材
科目図工
山善製ビーズクッションの補充用ビーズ。500gの補充。細かなビーズの粒が体にやさしくフィットする。袋の先を細くして補充口を作り出しており、クッション内にこぼさず補充しやすい。
用途子供から大人までリラックス。休憩場所、児童向け施設に。
材質ポリスチレン
質量(kg)0.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×130×700
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
原子の結合模型を自作するのに便利です。また、工作の材料としてもお使いいただけます。
数種類の大きさの違うビーズ(発泡スチロールの粒)を採用。
色サックス系花柄
材質(中身)発泡スチロール、(表地)ポリエステル65%・綿35%<抗菌・防臭加工>
洗濯方法洗濯○(ぬるま湯でブラシ洗い)、脱水○、乾燥機×
原材料のポリスチレン樹脂はリサイクル材を使用しております。独自のS字形状が被包装物の荷動きを少なくします。吸水性が少ない為高湿度環境においても優れた緩衝性能を発揮します。PS樹脂の為カビの発生、害獣に食べられる心配がありません。
トラスコ品番565-7901
材質ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用)
可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。)
発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。
摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。
内容量(L)約400
パッケージサイズ(mm)直径600×高さ1400
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
1パック(400L)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。
U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
質量(kg)1
硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)
化学組成Al2O3/99.9%
破壊靭性3.5MPa√m
密度(g/cm3)3.9
からずり磨耗率(ppm/h)6
硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。
燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。
耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
用途段ボール内の緩衝材として
内容量(L)約400
包装形態バラ大袋詰め
粒サイズ(mm)40
生分解性プラマーク認定
生分解性プラスチック使用率(%)100
生分解性プラスチック種別PVA
生分解性プラマーク登録番号1124
1パック
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。
ポリプロピレン40%使用。
可燃ゴミとしての処理可能。
発泡剤には水蒸気を使用。
従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。
材質アルミナSSA-995
常用温度(℃)1750
硬さ(Hv)1500
化学組成Al2O3=99.5%
破壊靭性4.0
密度(g/cm3)3.8
キャッチコピー:工作や実験に!発泡スチロール球のセット!。商品説明:。発泡スチロール球(Φ10)の10個入りセットです。注意:-
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容発泡スチロール球×10
材質スチロール
寸法(mm)Φ10×10
寸法(Φmm)10
1セット(10個)
¥682
税込¥750
3日以内出荷
材質ナイロン
数種類の大きさの違うビーズ(発泡スチロールの粒)を採用。
色サックス系花柄
材質(中身)発泡スチロール、(表地)ポリエステル65%・綿35%<抗菌・防臭加工>
寸法(mm)400×370
タイプ円座
洗濯方法洗濯○(ぬるま湯でブラシ洗い)、脱水○、乾燥機×
松吉医科器械コード20-6601-08
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
キャッチコピー:容器に入れるだけ!接着剤やレジンで固めても!。商品説明:フェイクスイーツなどに使える便利なスポンジパウダーです。パフェのトッピングや、容器に入れてスポンジケーキにしたり、様々な使い方ができます。接着剤やレジンで固めることもできます。
セット内容本体のみ
材質スポンジ
寸法(mm)120×200×15
色いちご
包装形態ヘッダー付き袋入り
1個
¥250
税込¥275
5日以内出荷
難燃性ビーズを使用。表地は肌触りのよいパイル地。
材質(中身)発泡ポリスチレン、(表地)ポリエステル80%・綿20%<パイル>
洗濯方法洗濯○(手洗い)
薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。
薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。
発泡スチロール系の切断にも対応。
用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。
トラスコ品番207-2353
刃数100
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)128
穴径(Φmm)20.0
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(Φmm)165
切断能力(mm)3
刃厚(mm)1.0
適合材プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等
アズワン品番64-8733-56
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。
薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。
発泡スチロール系の切断にも対応。
用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。
トラスコ品番207-2352
刃数72
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)72
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
切断能力(mm)3
刃厚(mm)1.0
外径(mm)125
アズワン品番64-8733-54
穴径(mm)20.0
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものをそれぞれの結晶にあわせた配列で密封したものです。
模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。また、ダイヤモンド単位格子模型は、8ブロックに分解できますから、組立てながら構造の観察ができます。
種別PUC-6 (ダイヤモンド)
寸法(mm)195×195×195
構造ダイヤモンド単位格子模型
1個
¥35,000
税込¥38,500
4日以内出荷
しっかり握れるハンドル形状。大きな氷もザクザク入る大口径。洗いやすい大口径。ゴクゴク飲める氷ストッパー。キズに強い。スポーツドリンク対応。直径約70mm
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、飲み口キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
色ブラック
持ち運びやすいハンドル付きボトル
用途ハンドルが折りたためるので鞄の中でもかさばらない
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ふた栓内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ふた栓外側・ハンドル:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
ごはん容器とおかず容器が連結するお弁当箱です。持ち運びやすいハンドル付きで大容量なのにコンパクト。ごはん容器は真空二重構造で、ごはん容器・おかず容器はパッキンが付いています。お茶碗約2.0杯のご飯が入ります。おかず容器は300ml入ります。スープよりもご飯を多く食べたい人に大容量なのにコンパクト。通勤・通学でリュックや鞄を使用する際にかさばらずに持ち運びができる。スープ容器は付いておりません
材質ご飯容器内びん:ステンレス鋼・ご飯容器本体:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)・ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)・本体底キャップ:ポリプロピレン・おかず容器本体・ふた:ポリプロピレン・パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)約110×110×145
色ホワイト
容量(mL)700(ごはん容器400・おかず容器300)
質量(g)約400
段数2
保温効力(℃)36以上(6時間)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
持ち運びやすいハンドル付きの保温弁当箱
材質ご飯容器内びん/ステンレス鋼、ご飯容器本体/ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ご飯容器ふた/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器底キャップ/ポリプロピレン、おかず容器本体・ふた/ポリプロピレン、ふたパッキン・弁パッキン/シリコーンゴム
色ペールピンク
容量(mL)約480
本体寸法(mm)約95×95×135
本体質量(g)約330
1個
¥1,988
税込¥2,187
9日以内出荷
真空二重構造で暖かさ持続。持ち運びやすいハンドル付。大容量なのにコンパクト。しっかりロックで持ち運び安心。
材質【ご飯容器内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)【ご飯容器ふた】ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)【ご飯容器底キャップ】ポリプロピレン【おかず容器本体】ポリプロピレン【おかず容器ふた】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム
色ホワイト
質量(g)434
寸法(外径×高さ)(mm)110×145
保温効力(℃)36以上(6時間後)
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
真空二重構造で暖かさ持続。持ち運びやすいハンドル付。大容量なのにコンパクト。しっかりロックで持ち運び安心。
材質【ご飯容器内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)【ご飯容器ふた】ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)【ご飯容器底キャップ】ポリプロピレン【おかず容器本体】ポリプロピレン【おかず容器ふた】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム
質量(g)461
段数2段
寸法(外径×高さ)(mm)110×160
保温効力(℃)42以上(6時間後)
ごはん容器とおかず容器が連結するお弁当箱です。持ち運びやすいハンドル付きで大容量なのにコンパクト。ごはん容器は真空二重構造で、ごはん容器・おかず容器はパッキンが付いています。お茶碗約2.7杯のご飯が入ります。おかず容器は300ml入ります。スープよりもご飯を多く食べたい人に大容量なのにコンパクト。通勤・通学でリュックや鞄を使用する際にかさばらずに持ち運びができる。スープ容器は付いておりません
材質ご飯容器内びん:ステンレス鋼・ご飯容器本体:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)・ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)・本体底キャップ:ポリプロピレン・おかず容器本体・ふた:ポリプロピレン・パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)約110×110×160
色ブラック
容量(mL)850(ごはん容器550・おかず容器300)
質量(g)約440
段数2
保温効力(℃)42以上(6時間)
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
フタも二重構造なので保温効果がUP。
ご飯や麺をどんぶりスタイルで。
食べる前におかずをご飯にのせられるから、ランチタイムの楽しみも広がります。
内容器はふたを外して電子レンジOK。
温かいご飯を楽しめます。
保冷もできるので、冷たい麺類も冷たいまま召し上がれます。
材質内びん:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、外ふた:ステンレス鋼 本体・外ふたリング:ポリプロピレン、ご飯容器(本体):本体ポリプロピレン、(ふた):ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、(つまみ):ポリプロピレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた)シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム、止め具:ABS樹脂
関連キーワード