43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主にじゃがいも用の皮むき機です。 ヤスリ状の円盤が回転して食材の表面を削り取っていきます。 円盤の裏面を使うと、食材の洗浄機としてもお使いいただけます。 水を流しながら運転しますので給排水のできる場所に設置してください(排水ホース1本付)。
材質ステンレス 寸法(mm)500×485×622 径(Φmm)投入口:180 消費電力(W)225/270 コード長さ(m)2.3 電源(単相/V)100、50/60Hz 処理能力10kg/1~2分 タイマー時間最長15分 定格時間連続
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

付属品ジェットホイールAss’y:1set/カーボンブラシAss’y:1set/スパナ14mm:1本/カニメスパナ:1本/サイドハンドル:1本/六角棒スパナ5mm:1本 トラスコ品番493-3061 消費電力(W)900 キャブタイヤコード(m)4
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ポリスチレン 材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼 質量(g)370 耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

TOR-IV トリッパー・IV(IV線皮むき器) 未来工業 動画あり
廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等 適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

エムテートリマツりんご皮むき機
用途果物直径60~110mm位の梨・りんご専用です。 寸法(mm)130×150 高さ(mm)200 アズワン品番64-7530-74
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 材質(本体)アルミニウム 被削材CV・CVTケーブル 材質(刃)スチール
1セット(3個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ポリスチレン 材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼 寸法(mm)120×210×145 質量(g)375 耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
1台
2,698 税込2,968
当日出荷


柿を「三本針」に刺し(へたのある方を刺す)、むき刃を当てて皮をむきます。 (柿を刺したら、むき刃を右手に持ち、柿の左側端に刃を当てて、左手で八ンドルを回すと柿皮がむけます。むきながらゆっくりむき刃を右側に移動していくときれいにむけます。)
寸法(mm)65×110 高さ(mm)約90
1個
7,798 税込8,578
当日出荷


ベンリナーコックヘルプ
標準セット:平刃・クシ刃(細目・中目・荒目)付〈使用方法〉かつらむき器の縦型、皮をむいた大根を8cm位に切り、お使いください。
材質本体:ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×220 TKG品番9-0676-1001 TKG品番(2017)6-0598-1001
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

1個
11,700 税込12,870
当日出荷

廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。
トラスコ品番852-0337 幅(mm)425 質量(kg)31 高さ(mm)420 奥行(mm)270 適合電線CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
1台
359,800 税込395,780
当日出荷

野菜のまるみに合わせた、今までにないカーブ刃でスピード皮むき。清潔で錆びにくいオールステンレス刃。
材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)18-8ステンレス 本体サイズ(mm)120×70×10
1個
699 税込769
当日出荷

1個
91,000 税込100,100
翌日出荷

1個
389 税込428
翌々日出荷

〈使用方法〉適当なサイズの玉ねぎの皮をむき、カッター部に入れ、ハンドルを下ろし、もどし、注意して芯を取り除き、逆さまにして190~205℃位の油で1分半程揚げれば出来上がりです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×425 TKG品番9-0684-0701 TKG品番(2017)6-0605-0801
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷

ケーブルストリッパー モノタロウ 動画あり
レバーで簡単にスムーズに縦割りができます
全長(mm)141 質量(g)160 能力外径Φ4.5~25mm(ストリップ範囲)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
399 税込439
翌々日出荷

スライス幅:3mm固定りんごの皮むきと同時に果肉(アップルパイ用)をスライス状に切削しながら最後には芯丈にします。切削刃をはずせばリンゴの皮むき専用にも御使用できます。
能力スライス幅3mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×340×190 TKG品番9-0563-0401 TKG品番(2017)6-0505-0401
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

皮むき、薄皮むき、千切りの3WAY。 回転させて刃を替えられます。 じゃがいもの芽取り付。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

丈夫で衛生的な、じゃがいもの芽取り付きステンレスピーラーです。皮むき時に食材が見えやすく、持ちやすいハンドル形状。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
寸法(mm)約115×65×10 材質(本体)18-8ステンレススチール 質量(g)約45 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1本
749 税込824
当日出荷

薬味おろしとじゃがいもの芽取り付きの便利なピーラーです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度100℃) 寸法(mm)約130×67×12 質量(g)約34 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1本
389 税込428
3日以内出荷

京都活具木製皮引き
RoHS
ステンレス製の刃 1つで「皮むき・渋皮とり・芽取り」の3役をこなしてくれる皮むきです。 サビにくく衛生的なステンレスを使用しているので、切れ味がシャープで長持ちします。 木製だから 温もりのある木柄は手に馴染み、しっかりと握れて持ちやすく、刃は本体に固定されているので抜群の安定感でお使いいただけます。 より握りやすくする為に持ち手部分を丸くし、手によく馴染む木製の持ち手部分は木柄の為、洗い物の時に水に浮きケガのリスクを下げてくれます。 少しでも長持ちするように、木の風合いを残したまま塗装しています。 渋皮むきにも 裏面の上部で簡単に「渋皮とり」が出来ます。 「渋皮とり」のメリットは、食材が持つ栄養素を多く含む皮を薄くこそいで剥くので、少しでも多くの栄養価を保ちつつ下ごしらえが出来ます。 芽取りにも 両サイド上部の突起部分で、面倒なジャガイモなどの「芽取り」が出来ます。 フック付き フック付きですので、使用後の水洗い後の乾燥や収納時に便利です。
材質本体:天然'、切刃:ステンレス 質量(g)51 寸法(cm)18.1×4.9×1.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
750 税込825
8日以内出荷

ベストコベーシック
RoHS
ディンプル三徳包丁、ピーラー、キッチンバサミ、まな板の4点セット まな板のみ食洗機可
セット内容4点セット( 三徳包丁、ピーラー、キッチンバサミ、まな板) 材質刃身(ディンプル三徳包丁・キッチンバサミ金属部):ステンレス鋼、ハンドル(ディンプル三徳包丁・キッチンバサミ):ポリプロピレン、ピーラー:本体/ポリプロピレン、刃/ステンレス鋼、まな板:ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

8sqまで剥ける太線仕様。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コードが取り付けられる。
用途IV線、KIV線の絶縁体剥き作業に。(アース線やブレーカーのジョイントなど)。腰回りを軽くスリムに、コンパクトなワイヤーストリッパー トラスコ品番690-7464 材質【本体】炭素鋼【ハンドルカバー】エラストマー(TPE) 全長(mm)163 緑・黒 適合電線(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0 適合電線1.2、1.6、2.0、2.6、3.2(mm)
1丁
1,790 税込1,969
当日出荷

サビないセラミック刃のピーラーです。便利なジャガイモの芽取り付き。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度100℃) 寸法(mm)約135×65×18 質量(g)約50 材質(刃)ジルコニアセラミック
1本
939 税込1,033
3日以内出荷

サビにくい丈夫なチタン製ピーラーです。便利なジャガイモの芽取り付き。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 寸法(mm)約130×78×18 質量(g)約50 材質(刃)チタン合金
1本
939 税込1,033
4日以内出荷

使用時の加減で厚むきと薄むきが切り替えできるピーラーです。便利なじゃがいもの芽取り付き。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
寸法(mm)約150×67×17 材質(本体)ABS樹脂(耐熱温度100℃) 質量(g)約29 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1本
389 税込428
3日以内出荷

一台で皮むきと千切りができる便利なピーラーです。便利なじゃがいもの芽取り付き。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
寸法(mm)約145×80×22 材質(本体)ABS樹脂(耐熱温度100℃) 質量(g)約32 材質(刃)スライス刃:ステンレス刃物鋼/クシ刃:ステンレススチール
1本
429 税込472
3日以内出荷

穴が4つあり、Φ0.25mm用は2カ所ある。ため、2本同時に被覆除去が可能です。Φ0.9mm用、Φ2.0~3.0mm用と合わせて。3種類の被覆径に対応します。手になじむワイヤーストリッパタイプです。クラッド調心融着接続機 45Sキットに付属
仕様●光ファイバ口出し(片端):13mm●抗張力体長:35mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心 スリーブ長(mm)34
1組
29,980 税込32,978
9日以内出荷

握りやすいハンドルのシンプルなじゃがいもの芽取り付きピーラー。切り始めがスムーズな斜め刃と、切り離れが良いディンブル加工の刃体。食洗機可能で、お手入れ簡単。
材質刃部:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂、MSAN樹脂(耐熱温度100℃) オールドラズベリー 質量(g)(約)18 寸法(cm)(約)7.5×12×1.5
1個
699 税込769
7日以内出荷

握りやすいハンドルのシンプルなじゃがいもの芽取り付きピーラー。切り始めがスムーズな斜め刃と、切り離れが良いディンブル加工の刃体。食洗機可能で、お手入れ簡単
材質刃部:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂、MSAN樹脂(耐熱温度100℃) ベージュグレー 質量(g)(約)18 寸法(cm)(約)7.5×12×1.5
1個
699 税込769
7日以内出荷

グルグル回すだけ!クレバー スライサー。ハンドルをグルグル回すだけであっという間にカット!「すりおろしドラム」「スライスドラム」「千切りドラム」の3つの替え刃を用途にあわせて取り付け、使用します。すりおろし、スライス、千切りまで、これ1台で簡単に下ごしらえ、素早く出来て時短料理が可能です!さまざまな料理に合わせてお使いください。また、電源不要&軽量なのでアウトドアにも最適です。その他の特長。ドラムホルダー、フードプッシャー、ハンドルの取り外しが可能だから、お手入れが簡単。パワーグリップにより本体がしっかりと固定されるので、安定&安心して使用可能。ステンレスドラムは食器洗浄機で洗浄可能。皮むきにピーラーも付属。
セット内容本体、ステンレスドラム3種(すりおろし/スライス/細切り)、ドラムホルダー、ハンドル、ピーラー、フードプッシャー、取扱説明書 材質[パワーグリップ] ABS,TPE、[ドラムホルダー]AS,ABS、[フードプッシャー]PP、[ハンドル]ABS,POM,PP、[ステンレスドラム]ステンレス,POM、[ピーラー]ABS,ステンレス 本体質量(g)630(組み立て時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×132×254(組立て時)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

とうもろこしの実をギザ刃で一気に切り外すことができる、コーンピーラーです。生のとうもろこし、ゆでたとうもろこしの両方に使用可能。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
寸法(mm)約148×40×27 材質(本体)ABS樹脂(耐熱温度100℃) 質量(g)約50 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1個
559 税込615
4日以内出荷

切れ味が良く、握りやすいハンドルのシンプルなじゃがいもの芽取り付きピーラーです。切り始めがスムーズな斜め刃と、切りばなれが良いディンブル加工の刃体。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
寸法(mm)約120×75×15 材質(本体)ABS樹脂、MSAN樹脂(耐熱温度100℃) 質量(g)約18 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1本
559 税込615
当日出荷

刃付けを施した切れ味鋭い国産刃を使用。 クシ刃に刃付けをしているので軽く千切りが可能です。 ピーラーを引く距離で千切りの長さを調整できます。 ごぼうや人参などの千切りにオススメ。 食器洗い乾燥機対応。
幅(mm)68 高さ(mm)14 質量(g)48 奥行(mm)124 切り幅(mm)3
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

刃付けを施した切れ味鋭い国産刃を使用。 ピーラーを引く距離で細千切りの長さを調整できます。 便利な芽取り付き。 大根・人参・きゅうり等の細千切りにオススメ。 食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス刃物,ステンレス鋼,18-8ステンレス 幅(mm)68 高さ(mm)14 質量(g)48 奥行(mm)124 切り幅(mm)1.5
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

3/8・1/2口径兼用型、耐圧20.5(MPa)用高圧ホースリール(ホース別売)です。 農業の散水に、上・下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。 ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品は別売です。
用途重機・建設機械・車体の洗浄用に、重機・建設機械・車体の洗浄用に、木材の皮剥ぎ作業に、上・下水道配管内の洗浄に、樹木などへの散水に、魚網・水槽の洗浄に、トラック、バス、ごみ収集車などの洗浄に、エアーによる清掃作業に、建築物塗装前の下地整理に、その他、幅広い業界での機器洗浄作業に 仕様ISO9001認証取得工場製、【巻取方法】手動 トラスコ品番820-2486 材質鉄板 質量(kg)20 取付ねじ【ドラム側ホース】管用並行おねじG1/2(30°メスシート)、【固定入力側接続部】管用テーパーおねじR1/2(高圧エルボ付) 巻取長さ(m)【Φ9.5ゴムホース(外径Φ17)】60、【Φ12.7ゴムホース(外径Φ20)】50
1台
349,800 税込384,780
46日以内出荷

にんじんや大根など、サラダ用の細千切りに便利なピーラーです。食材を約1.5mm幅(設計値)で調理することができます。食材や押し当てる力によって、厚さは変わります。じゃがいもの芽取り付き。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度100℃) 寸法(mm)約35×78×17 質量(g)約50 材質(刃)スライス刃:ステンレス刃物鋼/クシ刃:ステンレススチール
1本
729 税込802
3日以内出荷