1個
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。
研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
刃長(mm)180
種別皮ハギ
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途木の皮むき用
仕様刃部:鋼付
材質刃部:刃物鋼柄部:木
高さ(mm)900
奥行(mm)40
チェーンソーに接続して使用します。
用途丸太材、原木の皮剥ぎ、切り目付、平面削り、テーパー削りなどに使用します。
1セット
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e
電力(W)900
電源(V)AC100(50/60Hz)
電流(A)10
回転速度(min-1[r.p.m])5400
定格時間30分
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
こんなお得な商品も!
スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。
直径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
水量も圧力もワンランク上のプロユース仕様です。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。船底の藻取り・貝殻落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。
トラスコ品番135-8728
セット内容ライフルガンASY 500-クイック、可変ノズルASY Φ1.3 橙、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形 40メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)494
質量(kg)50.4
高さ(mm)778
奥行(mm)760
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)16
燃料タンク容量(L)5.3
使用時間満タン時の最大使用時間:約139分
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)16
1台
¥279,800
税込¥307,780
9日以内出荷
秋の味覚の必需品。
ロック機能付。キャップ付。
材質(刃)ステンレス鋼
材質(本体)ABS樹脂(表面エラストマー)
材質ストッパー:ABS樹脂・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度80度)・スプリング:ステンレス鋼
質量(g)77
耐熱温度(℃)80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)45×20×184
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
皮むき可能な果実:オレンジ、グレープフルーツ、リンゴ、 キウイフルーツ、レモンなど皮むき時間:リンゴ、キウイフルーツ、レモン 約10~15秒 オレンジ、グレープフルーツ 約20~30秒・皮の剥ぎづらいオレンジやグレープフルーツの外皮を簡単に 剥くことができます。果実Φ30~Φ100mm、高さ50~80mm位にご使用できます。交換部品 <CTY2002>替刃
仕様CP52WJ専用
TKG品番9-0563-0702
TKG品番(2017)6-0505-0902
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。
用途タービンガンをトルネードノズルに変更できます。
質量(kg)1
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。
絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。
特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。
電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
シース厚(mm)1.5
ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼
材質(本体)ポリスチレン
材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼
質量(g)370
耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
合わせ部を角型にして強度を上げています。
プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。
皮むき穴(1.6Φ)付です。
寸法(mm)150
全長A(mm)162
仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付
穴径(Φmm)(皮むき)1.8
サイズ(inch)6”
寸法D(mm)10
寸法B(mm)53
寸法C(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
こんなお得な商品も!
スクレーパー 300
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、
清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。
ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。
材質(刃)SK-2
切れ味抜群!力がいらず薄く剥けます。無駄なく野菜を食べ尽くす、ヘルシーベジサラダ。ピーラーで野菜の皮も実も種も削るので野菜をまるごと食べられて無駄がありません。
材質(本体)18-8ステンレススチール
質量(g)46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×123×10
材質(刃)ステンレス焼入れ鋼
1個
¥1,088
税込¥1,197
3日以内出荷
1丁
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
ワイヤーストリッパーカッター
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。
シャープなカッター付き。
用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。
使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2
トラスコ品番123-8248
全長(mm)170
質量(g)220
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。
用途電線の被覆はがし、配線工事などに。
使用範囲(mm2)0.2~5
全長(mm)175
質量(g)185
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スーパーフラットケーブル専用皮剥き工具です。
付属のケーブルガイドを装着することで皮むき長さを調整することができます。
対応ケーブル厚み:1.4mm
仕様LANケーブル用コネクタ(RJ45)、電話用コネクタ(RJ11) 両対応
質量(g)250
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
ビニル絶縁電線用皮剥きソケット専用替刃です。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
仕様IV・EM IE/F、HIV、KIV線用ストリッパー
適合機種DK-MSDIV14・DK-MSDIV22・DK-MSDIV38
材質スチール
質量(g)2
適合本体シリーズ名ムキソケDシリーズ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステンレス・鉄・アルミ・銅・真鍮などの研削・研磨・バリ取り・塗装剥がし・サビ落とし・ビート取り・黒皮剥きに
ねじ径M10 P=1.5
寸法(mm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
番号#240
外径(Φmm)100
取り付け工具100mmディスクグラインダー
1パック(3枚)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
TOR-CV2型による大径ケーブルの皮剥きは、補助ハンドルを取り付けれ更に容易にできます。
用途トリッパーCV2型用補助ハンドルです。
適合トリッパーCV2型
色黒
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
高研削力で、簡単に木材が削れます。焼け防止加工がされている木工加工に特化した製品です。ジグソーよりも簡単に滑らかなライン加工ができます。加圧で自由に加工できます。
用途木工の荒削り、丸太の皮剥がし、面取り加工などの作業。
材質アルミナ
粒度24番
サイズ100mm×15mm穴
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
砥粒A(アルミナ)
1枚
¥649
税込¥714
翌々日出荷
フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄
2018年トラスコ掲載ページ9 0081
高圧ホース(m)20
LAN / モジュラーケーブルの加工がこれ一台で使いやすいラチェット機構採用。
これ一台で8極(LANケーブル)/6極(モジュラーケーブル)のケーブルプラグの加工が可能です。
確実にかしめるまでグリップが戻らないラチェット機構を採用。プラグ加工時の加工ミスを防止できます。
プラグの加工だけでなく、ケーブルの切断、ケーブルの外皮剥きが行えます。それぞれ工具を用意する必要が無いので、配線作業もスムーズに行えます。
寸法(mm)約108×17×195mm(ラチェット解除時)
質量(g)約295
適合ケーブル機種RJ-45、RJ-11(単線/ヨリ線)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ビニル絶縁電線用皮剥きソケット専用替刃です。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
仕様IV・EM IE/F、HIV、KIV線用ストリッパー
適合機種DK-MSDIV200・DK-MSDIV250・DK-MSDIV325
材質スチール
質量(g)3
適合本体シリーズ名ムキソケDシリーズ
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
錆に強いステンレスを刃部と材質の全面に採用した、スタイリッシュなラジオペンチです。
先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適で、皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。
刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。
ビニールコードの皮剥きにも対応しています。
バネ付きですから連続作業も楽に行なえ大変便利です。
全面ステンレスのボディは海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に重宝します。
用途医療関係や海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に。
仕様オールステンレス
トラスコ品番364-7476
材質ステンレス鋼
全長(mm)110
切断能力(mm)軟鉄線Φ0.8
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
1丁
¥919
税込¥1,011
当日出荷
絶縁体にポリエチレンを採用していますので、従来品(SV)に比べるとスリムで軽量。現場での持ち運び、パイプ挿入が楽になります。特別な製造方法を行っていますので、皮剥ぎ作業もスムーズ。また可とう性にすぐれ、クセとりも容易です。絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色ポリエチレンを採用しています。電気特性のすぐれたポリエチレン絶縁ですから、許容電流が一般のSVケーブルより、20~30%アップします。
全長(m)50
種別単線
種類電力ケーブル
適合規格<PS>E
芯数(C)3
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
シース厚(mm)1.5
試験電圧(V/1分)2000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)(最小)1500
専用の皮剥き工具と、コネクタを使用することにより、スーパーフラットケーブルを製作することができます。厚さ約1.4mm極薄LANケーブル(コネクタなし)
エンハンスドカテゴリー5機能準拠
ISDN/CATV/ADSL環境にも対応
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
ケーブル厚さ約1.4mm・幅約8mm
エンハンスドカテゴリー5準拠の保証範囲は50M未満です。※50M以上のケーブルは作成できません。
その他※ケーブル1本当たりの長さ50m未満まで対応(50m以上は保証外)
長さ(m)約100
シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)
適合コネクタLD-FRJ45T10
伝送速度(Mbps)10/100/1000(※)
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単にエンジン始動できます。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配はありません。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に船底の藻取り・貝殻落としに木材の皮剥ぎと洗浄に。
付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)
トラスコ品番315-7144
幅(mm)460
質量(kg)39.5
高さ(mm)706
奥行(mm)694
回転数(min-1[r.p.m])1750
燃料無鉛レギュラーガソリン
常用吐出圧力(MPa)15
使用時間(分)満タン時の最大:約120
燃料タンク容量(L)3.6
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸方式
吐出水量(L/min)13
排気量(cc)181
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
裸端子・オープンバレルの圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。
その他【被覆コードの皮剥】0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5(mm)
トラスコ品番407-3957
材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)
全長(mm)290
切断能力【鉄線】Φ1.0【銅線】Φ1.8
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
圧着能力(mm)【オープンバレル(連結形端子)】1.25、2.0、5.5【裸端子】1.25、2.0、5.5
切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ