258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

優れた蒸散効果と高い保温性を併せ持つTHERMOLITE製のマスク。 薄手なのでヘルメット着用時の窮屈さもありません。
材質サーモライト Black サイズFree
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付 機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番488-9789 質量(g)172 タイプ密閉 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色透明グレー 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)2 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質特殊不織布
1袋(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顔面への飛散塗料を防ぎ、冬場の耐寒対策用・防塵用に使用できるコンドルマスクです。
用途顔面飛沫保護用マスク 仕様コンドル型 素材綿メリヤス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
249 税込274
当日出荷

綿でできた布製の顔に優しいマスクです。綿生地独自の吸汗性も兼ね備えています。 塗装の際の飛散塗料の汚れ防止に最適です。
用途塗装時の汚れ防止 長さ(cm)約36 混率(%)綿100
1袋(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など 材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET (不織布部)白、(シールド部)透明 寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5 目付(g/m2)50
1袋(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 サイズフリー トラスコ品番819-2945 材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿 質量(kg)1 着丈(cm)フリー 耐熱温度(℃)0~200 職業別シーン溶接工
1個
39,980 税込43,978
当日出荷


ネオプレーン製のマスクに耳から首周りまでをカバーするフリースウォーマーをプラスしたアイテム。 ネオプレーンの裏地にもフリースを使用。 肌触りが良くて温かい、厳しい冬のライディングにも心強いフェイスウォーマーです。 イヤーウォーマー部を折り込んで使うこともできます。
材質ネオプレーン、フリース ブラック サイズフリー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

フェイスマスク 防寒 モノタロウ 動画あり
6通りの着用の仕方ができる便利な防寒マスクです。 薄くて軽くストレッチ性も高く着用しやすくなっています。 伸縮性があるので帽子などの上からでも着用できます。
用途冬場の作業時の風除けとして ブラック サイズフリー 混率(%)ポリエステル90%、ポリウレタン10%
1枚
特価
339 税込373
当日出荷

防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場での作業服として。 材質Max Dyna(マックスダイナ) 混率(%)綿100(防炎加工) 仕様ツバ付 機能防炎 職業別シーン溶接工
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に水に分解、無臭化へ。 夏の困ったニオイ対策へのマストアイテム。
サイズF 特性接触冷感、全方向ストレッチ素材、吸汗速乾DRY 混率(%)ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%
1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


だしこしの中で荒目の素材です。目開き寸法約3mmで、ポリエステルの素材で一番通りが良くなっています。
用途がら取り、とんこつスープ、干物(乾物)、干し野菜 材質500 D強力糸・ポリエステル100% 種類極荒目 TKG品番9-0446-1801 TKG品番(2017)6-0404-1801
1枚
5,598 税込6,158
3日以内出荷

だしこしの中で荒目の素材です。目開き寸法約3mmで、ポリエステルの素材で一番通りが良くなっています。
用途がら取り、とんこつスープ、干物(乾物)、干し野菜 材質500 D強力糸・ポリエステル100% 種類極荒目
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛沫、キズ等からアイピースを守ります。レバーを引き出すだけで、吸気口を閉じて接顔部の密着が良好なことを確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。
アズワン品番1-9471-12 仕様石錦作業レベル1、2、3 視野カバ- 質量(g)390±30 適合マスク1821H 吸気抵抗(Pa)115Pa以下 粒子捕集効率(%)99.9%以上 排気抵抗(Pa)45Pa以下 材質(面体)エラストマー
1袋(5枚)
929 税込1,022
当日出荷

日曜大工はもちろん、模型・ 竹細工・ 穴操り・ 園芸・ 学校工作に! 細部の切り出し・ 木工細工・ 竹細工に最適!
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顔面への飛散塗料を防ぐ パイル地なので吸汗性・通気性が良く、ムレません 前面は特殊加工のシールドでカバーしてあり、適度に通気するので曇りにくい 接着シールド5枚付 前の部分はマジックバンドで着脱が容易
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様吸気口付、前ボタン式 その他マスクは別売りです。 適合併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等 適合マスクハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等 ガラス部セルロース系樹脂
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を切ったお米にこれ一つを入れて炊き上げるだけで、簡単に炊き込みご飯を作ることができる五目釜めしの素です。5種の国産具材とだしがたっぷり入っており、かつおだしが利いた五目釜めしを作ることができます。
1箱(550g×12個)
3,998 税込4,318
5日以内出荷

砥石やゴム砥石等の目だしや、成形に便利なR形状のついたブリック砥石ドレッサーです。目だしや成形に適した硬度と粒度で焼成した、コストパフォーマンスに優れたドレッサーです。1パック1本入りです。
粒度60 砥粒C砥粒 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×20 入数1
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

砥石やゴム砥石等の目だしや、成形に便利なR形状のついたブリック砥石ドレッサーです。目だしや成形に適した硬度と粒度で焼成した、コストパフォーマンスに優れたドレッサーです。1パック1本入りです。
粒度60 砥粒WA砥粒 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×20 入数1
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

セーフラン安全用品防寒帽子マスク付き
1枚5役の多用途仕様防寒帽子で超あたたか。耐久性に優れたポリエステル100%です。肌に触れる内側は柔らか起毛で優しい使い心地。フェイスマスク、ネックウォーマー、帽子、マフラー、耳あてとしての役割もこれ1枚。多用途仕様で頭から顔まわり、首、耳、口部をしっかり防寒できます。
用途防寒対策として。 仕様マスク取り外し可 材質ポリエステル100% サイズフリーサイズ(大人用)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ極細目 内径(Φmm)50 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。 フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。 掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。
用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。 材質 アズワン品番64-5156-93
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

トイレットペーパーのほぐれやすさ試験による品質基準JIS規格を満たしています。ミシン目入で次のシートが取り出しやすい!
使用場所トイレ シートサイズ(mm)250×160
1パック(24枚)
169 税込186
当日出荷

裏起毛であったかいバラクラバ(目出し帽)。 6WAYの着こなし(1.フルフェイス、2.アンダーチン、3.フェイスマスク、4.ネックゲイター、5.ベンティング、6.ビーニー)が可能です。
用途作業 ワーク 軽作業 アーミーカモフラ サイズF 質量(g)51 寸法(cm)マスク廻り:50、帽子部分:17、ネック後部:17、前部:33 頭囲(cm)56
1個
899 税込989
当日出荷

グリストラップに流れてくる残渣類をしっかり捕集するグリストラップバスケット用水きり袋です。 残渣が溜まったら後はネットごと取り出して処理できます。 ダブルラッセル編で伝線しにくく、横に大きく伸びて様々なバスケットに装着できます。 縦(深さ方向)には伸びにくいので重くなったネットも取り出しやすくなっています。 網目の最適化により目詰まりしにくく、水切れが抜群です。
材質ポリエステル 関連資料【商品カタログ】Kaoグリーストラップ(1.52MB)
1袋(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布テープ 無包装タイプ モノタロウ 定期注文
個別包装なし!パッケージの開封や廃棄の手間がかかりません。 作業性もアップし環境にもやさしい。 文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。) 重ね貼りOK!天然ゴム系の粘着剤を使用しているため、寒冷地での使用も可能です。 専用ダンボールケースを採用。ミシン目に沿ってカット頂くとそのままケースとして使用可能。開口部が広く取り出しも簡単です。
用途小包などの封緘。 タック(ボールNo.)32 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4.1 引張強度(N/10mm)32.6 テープタイプ文字が書ける、無包装
1箱(30巻)
7,598 税込8,358
当日出荷

床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質 アズワン品番65-2071-35 寸法許容差(mm)15~140
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネル地はだしこしの中で最も細かく濾すことができます。目が細かく食材のカスが出にくいため、きれいなだし・スープができあがります。和食の一番だし、コンソメなど粘度の無いものに適しています。コーヒーのドリップにも最適な布です。
用途和食/日本料理・一番だし、昆布だし、鰹だし、コーヒードリップ 材質ポリエステル100% 種類極細目
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 驚きの超鏡面仕上げ
用途高品位塗装用つや出し トラスコ品番853-6306 粒度極超微粒子 目の粗さ超極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.5L
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

エポキシ樹脂を主成分とした低温硬化型接着剤です。 低温硬化性に優れており、-5℃でも硬化が可能です。 湿潤面でも接着力を発揮します。 強力な接着力をもっています。 硬化後は耐衝撃性に優れた可撓性のある硬化物になります。 本剤と硬化剤を目分量で同量ずつ取り出し混合する目分量等量混合型ですので、混合作業が楽に出来ます
用途低温硬化性が良好ですので低温時における接着補修。硬化物は可撓性がありますので耐衝撃性を必要とする箇所の接着補修。各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着(ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質硬化ビニル等の接着には向きません。) トラスコ品番374-8723 硬化速度25℃ 約5分 硬化開始、約30分 実用強度、5℃ 約20時間 実用強度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
3,398 税込3,738
当日出荷

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に セット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個 質量(kg)7.5 差込角(mm)9.5 セット商品数82 ケース寸法(mm)355×220×220 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
9,798 税込10,778
当日出荷

机上空間が広がるテレホンスタンドフレックスハイタイプブラック登場。 従来品よりもテレホンアームを更に高くすることにより机上空間がさらに広がりレターケースなど設置も可能になりました。 電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。 ネジ締めで調節可能です。 逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。 机の下に潜り込まなくても設置できます。 机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。 ゆるみ防止機能としてロック機能あり。 クランプできる机の厚みは20~60mm。 クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
ブラック 仕様【電話線収納】アームの中に収納 材質ABS、スチール 適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで 台傾斜度(°)10 ベース回転範囲(°)360 最大クランプ取付幅(mm)20~60 アーム伸長(mm)327 アズワン品番64-1212-87 高さ調整範囲(mm)約48(スペーサーによる) 間隔(mm)【机とスタンド】最高434、最低183
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ポリエステル100%編目:極荒目・だしとりやとんこつ・鳥ガラのスープ取りに。
目の粗さ極荒目 寸法(縦×横)(mm)900×900 TKG品番9-0446-1601 TKG品番(2017)6-0404-1601
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)