頑固な錆に対して素早く浸透し酸化還元反応を行います。
短時間で赤錆、黒皮、スマット、スケール、テンパーカラー、不動態膜を除去します。
酸、アルカリ、シアン化合物など有害物質を含まない中性の薬品なので安心、安全に作業が行えます。
用途各種機械・機器/船舶/重機等のサビ取り、ベリリウム銅、真鍮の酸化被膜除去、プリント基板上の防錆、配管内の錆取り、FRPの錆ダレ除去、溶接時に発生する黒皮の防錆剤、錆付いたボルト・ナットのネジ緩め
使用方法[1]発生した錆の程度により原液~3倍まで水(15~25℃)で薄め、プラスチック容器(金属製不可)に対象物がスッポリ浸かる量を溜めてください。[2]対象物を錆の程度により1~3分間漬けて下さい。錆が落ち始めると紫色に染まります。攪拌を行うと早く錆を落とすことができます。[3]対象物を取り出し直ちに樹脂製のブラシ(金属製不可)で擦りながら水洗いを行い、その後必ず防錆処理して下さい。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.14MB)
ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場!
瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる!
座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。
錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。
ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。
中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)
用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本(250mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。
JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。
対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
用途鉄鋼用
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、必要な長さに切り離して長いものから小さいものまで、様々な長さ・サイズの金属製品に対応可能。長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんで保管できます。保管袋にもなるチャック付きアルミ箔袋入り。金属製品の保管・輸送時の防錆対策におすすめです。
材質防錆紙(クラフト)
寸法(mm)210×228(最大210×11.4m)
防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度
RoHS指令(10物質対応)対応
金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。合羽橋道具街の包丁専門店と共同考案した、和柄入りの刃物用防錆紙です。
用途『松』は、不老長寿・繁栄の象徴とされてきた縁起の良い伝統的な文様の一つで、日本らしさが伝わるためインバウンド需要にもおすすめです。外国人観光客の方や幅広い方にお使いいただけるように、包み方の説明図や日本語・英語併記の注意書き付き。一般的な包丁を包みやすいA4サイズで、遮光性や酸素バリア性の高いチャック付アルミ箔袋は、そのまま保管袋として使用できます。
材質防錆紙(クラフト)
サイズA4(210×297mm)
防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度
RoHS指令(10物質対応)対応
金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
1袋(20枚)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。合羽橋道具街の包丁専門店と共同考案した、和柄入りの刃物用防錆紙です。
用途『青海波』は、平和への願いが込められた縁起の良い伝統的な文様の一つで、日本らしさが伝わるためインバウンド需要にもおすすめです。外国人観光客の方や幅広い方にお使いいただけるように、包み方の説明図や日本語・英語併記の注意書き付き。一般的な包丁を包みやすいA4サイズで、遮光性や酸素バリア性の高いチャック付アルミ箔袋は、そのまま保管袋として使用できます。
材質防錆紙(クラフト)
サイズA4(210×297mm)
防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度
RoHS指令(10物質対応)対応
金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
1袋(20枚)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。
用途人気イラストレーター・GAOニシカワ氏の描き下ろしイラスト使用のパッケージデザイン。じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、マフラー・ハンドルのような長いものから、ボルト・ワッシャーのような小さいものまで、様々な長さ・サイズの金属パーツに使用できます。長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんで保管できます。保管袋にもなるチャック付きアルミ箔袋入り。金属製バイクパーツの保管時の防錆対策におすすめです。
サイズ210×228mm(最大4.5m)
枚数ミシン目切り離し後:160
対応(金属)非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅 効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル 悪影響があるため使用不可:亜鉛
有効期間(防錆)包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度 同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度
素材防錆紙(クラフト)
入数20折(4.5m)
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×114
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。合羽橋道具街の包丁専門店と共同考案した、和柄入りの刃物用防錆紙です。
用途『桜』は、五穀豊穣や繁栄への祈りが込められた縁起の良い伝統的な文様の一つで、日本らしさが伝わるためインバウンド需要にもおすすめです。外国人観光客の方や幅広い方にお使いいただけるように、包み方の説明図や日本語・英語併記の注意書き付き。一般的な包丁を包みやすいA4サイズで、遮光性や酸素バリア性の高いチャック付アルミ箔袋は、そのまま保管袋として使用できます。
材質防錆紙(クラフト)
サイズA4(210×297mm)
防錆可能年月包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度
RoHS指令(10物質対応)対応
金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
1袋(20枚)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
鉄・非鉄金属(銅・黄銅、りん青銅、ブリキ)や亜鉛メッキ、クロムメッキ、ニッケルメッキに対する防錆力はもちろんのこと、プラスチック類への悪影響が少ない。
JIS Z 0321 に規定された試験に合格。
用途鉄・非鉄共用
材質75g防錆紙用中性クラフト+PEラミ
質量(kg)11
防錆可能年月12~36ヶ月
ロール直径(mm)Φ145
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
防錆機能のついたプチプチです。防錆プチ エコは、植物由来の気化性防錆フィルム、バイオコア(BioCor)を使用しています。バイオコア(BioCor)は、ココナッツから抽出した飽和脂肪酸をメインに、クランベリーとミルクを組み合わせて製造された、まったく新しいナチュラル気化性防錆剤です。アミンとニトライドの含有がありません。
幅(mm)【原反】1200
構造3層
対応材質鉄、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、アルミ合金、銅、銅合金、真鍮、銀、すず、ニッケル、マグネシウム
1巻長さ(m)【原反】42
RoHS指令(10物質対応)対応
粒径(mm)Φ10
粒高(mm)3.5
1本
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
銅製品などの柔らかい金属などの表面研磨や、バリ取りなどに最適。
ブラシ部分が消耗したら柄の部分はそのままで、ブラシ部スペアとワンタッチで交換可能できます。
用途塗膜剥がし・汚れ・錆落としなどに
長さ(mm)約57(植込部)
幅(mm)約10(植込部)
毛丈(mm)18
材質(毛)真鍮
材質(ハンドル)ガラス繊維入ナイロン
板幅(mm)14.8(植毛部)
RoHS指令(10物質対応)対応
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.15
ねじ径(mm)M10
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し
線径(Φmm)0.3
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
線径(Φmm)0.15
毛丈(mm)25
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング
トラスコ品番657-8748
材質真鍮メッキ鋼線0.25
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)25
毛丈(mm)30
毛材真鍮メッキ鋼線0.25
毛色ゴールド
外径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.25
1箱(10本)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング
トラスコ品番657-8747
材質真鍮メッキ鋼線0.25
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)25
毛丈(mm)30
毛材真鍮メッキ鋼線0.25
毛色ゴールド
外径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.25
1箱(10本)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
即効性強力サビ取り剤
高濃度チオグリコール酸塩×無機酸塩が頑固なサビを強力に溶解&徹底除去する即効性の強力サビ取り剤。
高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプです。
サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます。
錆びた金属から移るもらいサビもすっきり落とします。
素材に密着するリキッドジェルタイプです。
用途鉄・銅・真鍮などのサビの除去。
アルミ・ステンレス・陶器・樹脂などに付着したもらいサビの除去。
液性弱酸性
危険物の類別非危険物
素材を保護し、サビの発生を防ぎます。
素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。
今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
プライマーとしても、トップコートとしても使えます。
用途鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。
銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。
色クリヤ(透明)
主な用途鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ
使用場所屋内用
特性防サビ
乾燥時間(分)夏期:15~30、冬期:30~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)0.9~1.2
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
素材を保護し、サビの発生を防ぎます。
素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。
今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
プライマーとしても、トップコートとしても使えます
用途鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。
銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。
色クリヤ(透明)
主な用途鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ
使用場所屋内用
特性防サビ
乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60
希釈剤うすめずにそのままお使いください
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。
用途自動車エンジンの冷却液です。
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液)
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用で4年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
石材、コンクリート、真ちゅう、塗装面等に付着した鉄、銅などの各種金属サビを除去、分解します。
用途コンクリートに付着、浸透したサビの除去。
真鍮、金属モールの黒ずみ、サビの除去。
ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去。(必ずご相談の上ご使用ください。)
ボトル形状チューブ
主成分チオグリコール酸アンモニウム
標準使用量150~300g/m2
使用工具(塗付)ゴムヘラ
危険物の類別非危険物
使用可能材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(80g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ダブルメッキで錆を追放
ニッケルメッキの上に真鍮メッキで仕上げてあるので、いつまでもきれいにお使いいただけます。
色ゴールド
タイプ平タイプ
針長(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クリーニングブラシ セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
環境配慮のフッ素樹脂塗料で、優れた防錆防食効果を発揮し、密着性にも優れています。無色透明、常温硬化型。2液混合型、塗料タイプ(刷毛塗り可能)です。 1弱溶剤配合:弱溶剤配合のため通常溶剤品と比べ環境及び作業者への影響が少ない。 2高耐候性:紫外線や酸性雨からの保護、塩害対策としても活躍します。 3プライマーレス:鉄・非鉄金属にプライマーレスのため面倒な下地処理が不要(脱脂は行って下さい)。無色透明、常温硬化型。2液混合型、塗料タイプ(刷毛塗り可能)。
用途建造物の防錆・防食。鉄・非鉄金属材料の耐塩害、耐酸性雨対策。腐食性ガスによる防食防止(銅・真鍮など)
成分フッ素樹脂塗料
色透明
タイプ2液型(常温硬化型)
容量(kg)主剤(1.0)/硬化剤(0.2)
荷姿缶
pHデータなし
主な用途鉄・非鉄金属
臭気有機溶剤臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量780mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.3
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
冷却システム内における冷却液の水温を下げることを目的に開発された、濃縮タイプの自動車・バイク用ラジエーター冷却材。
レースや夏季におけるラジエーター内の水温上昇を最大10℃抑え、効率的な熱交換を実現します。
加えて、マグネシウム合金・アルミ鋳物・鋳鉄・銅・黄銅に対する防錆効果も備えています。
コストパフォーマンスにも優れた濃縮タイプで、推奨希釈濃度の5vol.%で使用した場合には、本製品1本で約10Lの冷却水ができます。
用途ラジエター冷却剤
仕様濃縮タイプ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線(mm2)5
材質黄銅(防錆)
定格DC12V・600W以下、DC24V・600W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
木工研磨の仕上げ、金属面の凸凹面や曲面研磨に適します。
木工分野を中心として、木地研磨から塗装仕上げ研磨まで、広範囲にその威力を発揮する細いナイロン繊維を使用した不織布研磨材です。特にスチールウールの代用として優れた性能を発揮します。
用途プレス製品の錆取り及び汚れの除去。木工分野及び漆器類の塗面研磨。金属製品のヘアーライン仕上げ。
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
砥材CC(シリコンカーバイド)
基材特殊合成繊維不織布
適合材木工、金属
接着剤R/R(レジンボンド)
RoHS指令(10物質対応)対応
クリンプ加工されたワイヤー素材の毛と、スクレイパーで、ピザオーブンの焦げ、錆、炭を簡単に取り除けます。
材質毛:真鍮、スクレーパー:アルミニウム、ボディ:堅木
幅(mm)254
高さ(mm)88
毛丈(mm)約31
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
クリンプ加工されたワイヤー素材の毛と、スクレイパーで、ピザオーブンの焦げ、錆、炭を簡単に取り除けます。
材質毛:真鍮、スクレーパー:ステンレス、ボディ:堅木
幅(mm)215
高さ(mm)107
毛丈(mm)約31
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.3
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
関連キーワード
1
2
次へ