沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き
シャンク径(Φmm)2.35
適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス
セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
適合材一般鋼・ステンレス鋼
砥粒A/WA
種別オフセット砥石
適合ツールディスクグラインダー
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
台座の水分を吸い上げるから乾きにくく研ぎやすい
すべり止め付き水張り用台座付
材質砥石:アルミナ質研磨材、台座:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー
粒度荒砥石#400、中砥石#1000
寸法(mm)約85×245×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。
最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味
超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
砥材NX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280
シリーズデルタカット
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)107
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.96MB)
用途フロントのブレーキキャリパーに使用します。
仕様JTC1422・E-SH3Bの交換用砥石
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厚さ(mm)7
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材一般鋼材・鋳物
RoHS指令(10物質対応)対応
黒皮取り専用です。黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。
用途黒皮取り、ステンレス鋼の粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。
粒度(#)24
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
専用シャフトに取り付けて使用する円盤型の砥石です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨
粒度150番
厚さ(mm)3
材質WA砥石
径(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
仕上げ研磨用です。特殊構造の網目状研磨ディスクです。粘着性のある被研削材でも溶着や目づまりを起こしません。
用途アルミ、亜鉛、錫、ニッケル、真鍮、砲金、鉛など非鉄金属、合金ダイカストの傷、バリ取りと仕上げ。さび落とし、塗装はがしの研磨。FRPの塗装下地作業。
トラスコ品番835-5020
粒度(#)60
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600
外径(Φmm)180
最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強耐久性
トラスコ品番684-2728
材質セラミック砥粒SGブレイズ
粒度46
砥材SGB+
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12300
硬度X
刃厚(mm)1.2
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)125
穴径(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
重研削用です。驚異的な研削性能です。汎用品に比べ3~5倍の研削性能です。新しく開発された画期的な砥材(Zr)を使用しています。研削熱の発生が少なく、ステンレスの粗削りや鋳鉄などの研削作業にも最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳物のビード取り、バリ取り。
トラスコ品番852-4820
粒度36(#)
厚さ(mm)6
砥材ZR
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750
硬度P
外径(Φmm)100
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳物
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性といしの最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の研削・研磨作業。
トラスコ品番852-4789
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度(#)36
厚さ(mm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
適合材ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥7,988
税込¥8,787
当日出荷
軽研削・研磨用フレキシブル砥石です。ノーパッド設計で安全性が高い砥石です。ソフトな感覚で作業時のゴトツキがなく高い作業性を発揮します。汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨用。
トラスコ品番835-5038
粒度80(#)
厚さ(mm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
外径(mm)125
穴径(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途石材などの非金属の研磨作業。
トラスコ品番852-4743
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度(#)36
厚さ(mm)3
砥材GC
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
外径(Φmm)100
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。
トラスコ品番126-6048
粒度36(#)
厚さ(mm)6
砥材ZG
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750
硬度S
外径(Φmm)100
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。
用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨
適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473
材質GC砥石150番
シャフト径(Φmm)2.35
サイズ(Φ×mm)棒3×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。反対にWA(A)砥石は靭性(しなやかさ)に富み、なめらかな研削が可能です。WA(A)砥石は刃物等の鋼の研磨に適しています。
用途金属、アルミ、真鍮などの研削、研磨
シャフト径(Φmm)2.35
適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473
材質WA砥石150番
サイズ(Φ×mm)棒3×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。
用途ステンレス鋼用。研磨作業。
付属品専用パット×1枚
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750
外径(mm)100
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。
厚さ(mm)6
砥材ZG
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途ステンレス鋼用。研磨作業。
付属品専用パット×1枚
トラスコ品番852-4237
粒度150(#)
厚さ(mm)2
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750
外径(mm)100
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮する研磨用弾性といしです。カラフルな色彩でイメージも一新しました。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。
トラスコ品番852-4806
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度(#)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(Φmm)100
適合材一般鋼、ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
研削用オフセットタイプの汎用品です。広い用途に優れた能力を有する高性能レジノイドオフセット型研削砥石です。
用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。
トラスコ品番408-9425
粒度(#)36
厚さ(mm)6
砥材A/WA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750
硬度Q
外径(Φmm)100
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材
厚さ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度S
RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。
粒度36
穴径(Φmm)9.53
最高使用周速度(m/s)50
RoHS指令(10物質対応)対応
金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断
材質レジ砥石
長さ(mm)0.7
粒度80番
径(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性といしの最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の研削・研磨作業。
トラスコ品番852-4790
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度(#)46
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
外径(Φmm)100
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様(補強)BF
硬度P
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途一般鋼用。平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。
付属品専用パット×1枚
厚さ(mm)2
砥材AC
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750
外径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ