128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用 粒度#320 砥材溶融アルミナ 研磨対象刃物・工具、金型及び内面
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。 砥材A砥粒(褐色アルミナ質) 適合材金属、彫刻、ドリルなど
1本ほか
699 税込769
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


1個
1,030 税込1,133
当日出荷

1個
1,550 税込1,705
当日出荷

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スティックタイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。 別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途彫刻刀やノミまたはカットしたパイプの内径に発生したバリの除去作業。 粒度320相当
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発揮する為均一な仕上面が得られます。
1箱(10本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度320(細目) 砥材A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材鉄、鋼など 結合度90-100
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)三角ボウシ
RoHS
穴の面取りや、隅・コーナーの研磨に最適です。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,798 税込9,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)三角セグメント
砥石背面で起こりやすい目つぶれ、目詰まりが少なく、研削抵抗が小さいためノードレスで高性能研削を行います。三角形状のため、研削液が研削点に十分に浸透しますので、研削焼け発生が少なくなり、仕上げ面粗さや寸法精度向上に効果を上げます。
用途高能率・高精度加工を要求される立軸平面研削。SKD,SKH,SCM,SKS,SK等 形状S 対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SK等 結合剤V
1箱(12本)ほか
47,980 税込52,778
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
種別 粒度400(極細目) 砥材A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材鉄、鋼など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。 粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます) 研磨対象時計、製図、限界ゲージ、ブロックゲージ等、精密仕上げ用
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度400 寸法(mm)100×25×13
1個
969 税込1,066
当日出荷

サンフレックス軸付砥石
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
1箱(10本)ほか
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度180(中目) 種別 砥材A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材鉄、鋼など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)3 粒度#60 材質WA材 適合材炭素鋼・合金鋼
1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316 質量(g)9 使用荷重(kg)90 内寸(mm)28.4×9.6 口の開き(mm)4.6 線径(mm)3.2
1個(1個)
210 税込231
3日以内出荷

極精密な微細加工などの精密仕上げに。アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
寸法(mm)76×25×9.5 質量(g)約30
1個(1個)
2,480 税込2,728
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。 外径(mm)4 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質ダイヤ電着 軸径(Φmm)2.34 形状三角型 適合材金属やガラス、石材等
1セット(2本)
599 税込659
当日出荷

ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
粒度#60 軸径(Φmm)3 砥石直径(mm)13 砥石長(mm)16 形状三角型 三角型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])42000 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
389 税込428
翌日出荷

石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
軸径(Φmm)3 粒度#80 三角型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])42000 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー 砥石長(mm)16 砥石直径(mm)13
1個
429 税込472
翌日出荷

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス・合金鋼
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)三角帽
RoHS
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
658 税込724
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PS-4 精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き シャンク径(Φmm)2.35 適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)3 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
軸径(Φmm)3 形状三角帽 粒度#150 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石
一般鋼材・低炭素鋼・鋳物の研削に向きます。
材質A材 軸径(Φmm)6 粒度#36 適合材一般鋼材・低炭素鋼・鋳物
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニターブルー砥石
粒度120 軸径(Φmm)2.34 ブルー 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス 砥粒WA
1セット(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 粒度60 形状F 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。 適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
1パック(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角軸を採用、インパクトドライバーの低回転でも研削のできる砥粒配合とワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質商品です。6.35mm軸でインパクトドライバー対応です。 低回転での研削が可能な砥粒配合をしています。一般金属の他、ねばりのあるステンレス研磨にも最適です。ステンレス用に改良したWA材です。 ステンレスの研削用に砥粒配合をしています。
用途ステンレスの研削作業。 材質WA材、鉄 軸径(Φmm)6.35(六角) 粒度WA60NV 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー 適合材ステンレス
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 軸径×軸長(mm)3×30 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
1パック(10本)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。
用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。 軸径(Φmm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 関連資料(3.07MB)
1本
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)32 厚さ(mm)32 軸長(mm)36 粒度60 形状P 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)25400
1本ほか
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石(非鉄用)
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)3 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)