174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合材一般鋼・ステンレス鋼 砥粒A/WA 種別オフセット砥石 適合ツールディスクグラインダー 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大和製砥所油砥石さくら
RoHS
油含浸を行っているので、そのままの使用でも滑らかな使用感があります。また少し研削液をつけて使用すればより一層、作業能率が向上し、従来の油砥石より高精度な仕上がり面を実現します。
用途バリ取り用、面取り用、面修正などに。 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ シリーズつるぎ 硬度R
1枚
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付) 【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ディスク砥石
RoHS
砥石径(Φmm)50×10 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大和製砥所油砥石 角 Aコンビ
RoHS
細目(#320相当)と中目(#180相当)のコンビネーションタイプです。
用途鉄や鋼など拡張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに。 トラスコ品番256-5641 材質アルミナ系ビトリファイド 長さ(mm)115 形状 幅(mm)38 厚さ(mm)16 タイプAコンビ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)アルカンサス砥石
エコ商品、RoHS
刃物、超硬工具、時計、ゲージ、精密機器等の超仕上げ用。 天然石で組織密度がとても細かく高硬度です。粒度約#3000~#5000相当。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大和製砥所金型用砥石 YHZ
RoHS
中仕上げ、仕上げ用砥石です。 S45C~SKD11まで幅広く対応可能です。
用途金型用研磨砥石、中仕上げ用。 長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3 質量(g/本)4
1箱(20本)
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

松永トイシ油砥石朝日虎白
エコ商品、RoHS
砥石に油を染み込ませて使用します。砥石に強度があり型崩れがしにくいです。
用途仕上げ用。バリ取り、面取り、刃物研ぎなどに。 付属品無し トラスコ品番204-6389 セット内容無し 材質砥石:A(アランダム) 長さ(mm)100 幅(mm)25 粒度3000(#) 厚さ(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

K-142 ラバー砥石 ホーザン 動画あり
微粒の研磨粒により目詰まりなく、スムーズな作業ができます。 表面のさび取り、汚れ取りではヤスリ、サンドペーパーと違い母材にやさしく、きれいに仕上がります。 コテ先の研磨ではペーストタイプに比べ均一にムラなく研磨できます。
用途コテ先の酸化膜研磨除去 寸法(mm)50×25.5×20 トラスコ品番274-1946 材質発泡NBR 粒度#320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

大和製砥所金型砥石 C(カーボン)
RoHS
中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。
用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。 材質原料(Sic)、結合剤(SiO2) ブルーグレー
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

大和製砥所金型砥石 YHBターボ
RoHS
荒・中仕上げ用です。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮します。
用途金型用研磨砥石、粗仕上げ、中仕上げ用。 粒度240 長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3 トラスコ品番121-7534 こげ茶 質量(g/本)4
1箱(20本)
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)7 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼材・鋳物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トーケン切断砥石小次郎
RoHS
巌流の耐久性・切れ味! 鉄工・ステンレス両方OK! 両面補強
粒度46 厚さ(mm)1.6 砥材AZ 穴径(Φmm)15 硬度R 外径(Φmm)105 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ
エコ商品、RoHS
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
1箱(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

リューター精密加工用軸付砥石
RoHS
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用。 軸径(Φmm)2.34 粒度(#)600 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(25枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
用途一般ピンカッター用 粒度120
1箱(20枚)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
用途一般ピンカッター用 粒度100 穴径(Φmm)25.4 入数25枚
1箱(25枚)
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。
用途ステンレス鋼用。研磨作業。 付属品専用パット×1枚 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(mm)100 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硫黄を含浸させた砥石です。粗仕上げ、中仕上げ用砥石です。仕上げ面が均一に仕上がります。湿式で使用ください。
用途フライス、旋盤加工の面仕上げ。硬い砥石なので角部の研磨。金型用研磨砥石。 厚さ(mm)3 材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)、硫黄含浸
1箱(10本)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器など、非鉄金属及び非金属用の中仕上げ用。 トラスコ品番128-4594 軸径(Φmm)2.34 粒度(#)150 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷

仕上げ研磨用です。特殊構造の網目状研磨ディスクです。粘着性のある被研削材でも溶着や目づまりを起こしません。
用途アルミ、亜鉛、錫、ニッケル、真鍮、砲金、鉛など非鉄金属、合金ダイカストの傷、バリ取りと仕上げ。さび落とし、塗装はがしの研磨。FRPの塗装下地作業。 トラスコ品番835-5020 粒度(#)60 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 外径(Φmm)180 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,198 税込5,718
翌日出荷

研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(ステンレス鋼用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13750 付属品専用パット×1枚 厚さ(mm)2 砥材WA 適合材ステンレス 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(一般材用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13750 付属品専用パット×1枚 厚さ(mm)2 砥材AC 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中仕上げ用。 トラスコ品番126-2758 軸径(Φmm)2.34 粒度(#)180 ピンク 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,498 税込1,648
翌日出荷

研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途一般鋼用。平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。 付属品専用パット×1枚 厚さ(mm)2 砥材AC 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中粗仕上げ用。 トラスコ品番128-4628 軸径(Φmm)2.34 粒度(#)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ダイヤモンド砥石のため、鋭い刃先研磨を維持します。 吸水性がないので使用前に水に漬けておく必要はありません。 (ただし、使用中は十分に水をかけながら刃先を研いでください)
用途調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミなど、大工道具:ノミ・カンナ、超硬タガネ、ドリル、ビットなど、その他:超硬製品、焼き入れ硯、理容器具など 長さ(mm)200 材質工具鋼 幅(mm)70 厚さ(mm)21 質量(kg)1 ダイヤ層厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台座の水を吸い上げるから乾きにくく研ぎやすい すべり止め付き水張り用台座付 より滑らかな切れ味になります
材質砥石:アルミナ質研磨材、台座:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー 粒度#3000 寸法(mm)約85×245×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

経済性と切れ味を重視し、焼けの少ない両面ラフサイド仕上げです。
用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に 主要切断材料一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼 穴径(mm)25.4 砥材A シリーズつるぎ 硬度R 使用工具砥石切断機 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25枚)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材 厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25枚)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)エコ砥石 F-1 S
RoHS
厚さ(mm)7 砥粒SAW 適合材ステンレス・一般鋼材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(25枚)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材 厚さ(mm)6 砥粒ZA RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(25枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ 種別固形研磨剤 工程仕上げ磨き 適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ 適合材金属全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)