386件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。刃こぼれ修正用にお使い下さい。各種包丁用 粒度240 長さ(mm)205 幅(mm)66 厚さ(mm)34 材質GC 研磨対象各種包丁
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。 荒研ぎ、刃こぼれ修正用 寸法(mm)205×50×25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途各種庖丁、荒研ぎ 粒度#240 寸法(mm)205×75×50
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm)207×66×34(砥石のみ) 材質特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
1枚ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フレキシブル砥石 1枚補強 AC モノタロウ 定期注文
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)2.8 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。 荒研ぎ、刃こぼれ修正用 粒度#120/#240 寸法(mm)205×50×25 仕様両面タイプ トラスコ品番818-3861
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁) 粒度240 長さ(mm)205 幅(mm)50 材質GC
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。 シリーズスキルタッチ
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

厚さ(mm)6 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度240 砥粒WA トラスコ品番499-8901 質量(g)250 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(10個)
8,898 税込9,788
9日以内出荷

刃物研ぎに最適
用途一般刃物用 材質A/WA 粒度荒研ぎ:#120、仕上研ぎ:#240 寸法(mm)200×50×25
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

荒研ぎ用・中研ぎ用の両用仕様で、この砥石ひとつで刃物の研磨が可能です。 携帯に便利な紐・環付きです。
材質炭化ケイ素 #120/#240 寸法(mm)39×30×134
1個
399 税込439
当日出荷

あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は、研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しいソフトな使用感です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。研削研磨。 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 使用工具電気式ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
1箱(20枚)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホーザンラバー砥石
トラスコ品番768-0961 適合機種K-109 質量(g)8 材質(先端)シリコンカーバイト#240
1本
519 税込571
当日出荷

厚さ(mm)6 幅(mm)6 全長(mm)150 粒度240 砥粒WA トラスコ品番852-9203 質量(g)120 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(10個)
6,198 税込6,818
翌日出荷

天然砥石の研ぎ味を実現した天然調荒研ぎ砥石。
粒度#150 砥材炭化ケイ素質
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10本)
7,498 税込8,248
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。 砥材WA シリーズスキルタッチ
1箱(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
160 税込176
翌日出荷

中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発揮する為均一な仕上面が得られます。
1箱(10本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
1箱(10本)ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)金型用砥石 YE
RoHS
耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。
適合材金型 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

大和製砥所金型用砥石 YHZ
RoHS
中仕上げ、仕上げ用砥石です。 S45C~SKD11まで幅広く対応可能です。
用途金型用研磨砥石、中仕上げ用。 長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3 質量(g/本)4
1箱(20本)
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥石の砥面を平らに修正することができます。
砥粒種類面直し
1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150 セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600 粒度120、180、240、320、400、600 適合材金型
1箱(6本)
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

粒度240 トラスコ品番121-7623 長さ(mm)100 幅(mm)13 厚さ(mm)3 こげ茶 質量(g)86
1セット(10本)
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
1,650 税込1,815
当日出荷

大和製砥所金型砥石 YHBターボ
RoHS
荒・中仕上げ用です。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮します。
用途金型用研磨砥石、粗仕上げ、中仕上げ用。 粒度240 長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3 トラスコ品番121-7534 こげ茶 質量(g/本)4
1箱(20本)
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途プラスチック金型用に最適 砥粒中硬 結合剤V 適合材プラスチック金型
1箱(20本)
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

霞KASUMIシリーズの包丁に最適な、荒砥(#240)と中砥(#1000)の両面砥石です。一般家庭用でのご使用であれば、荒砥→中砥の順番で研いでいただければ切れ味は十分に甦ります。
用途荒研ぎと中目仕上げ用砥石です。 質量(g)750 寸法(cm)18×6×3
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

幅(mm)13 全長(mm)150 粒度240 砥粒WA 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

厚さ(mm)3 幅(mm)6 全長(mm)150 粒度240 砥粒WA トラスコ品番852-9197 質量(g)63 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(10個)
4,398 税込4,838
翌日出荷

セット内容ゴムドラム×1、研磨リング(120×5、#240×5) 軸径(Φmm)2.35 最大回転数(min-1[r.p.m])20000rpm ドラム径(mm)Φ11
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

1個
980 税込1,078
翌日出荷

1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途非金属用軸付砥石セット セット内容H-240、H-245、H-246、H-250、H-251、H-252、H-260、H-262、H-270、H-271 軸径(Φmm)2.34 適合材非鉄金属
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

主要切断材料 エスコ品番EA819KX-40 粒度240
1個
320 税込352
翌日出荷