303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS304) 最大口径(mm)155 全長(mm)110 高さ(mm)110 タイプ広口 足長(mm)38 パイプ径(Φmm)38 足径(Φmm)38 TKG品番9-0507-0401 TKG品番(2017)6-0454-0501
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
5,840 税込6,424
翌日出荷

肉食の猫の本能が求める食事。第一主原料が生のチキン。グレインフリーで穀物が苦手な猫に食物アレルゲンケア。猫が喜ぶ異なる2つの食感のバラエティ。
シリーズピュリナ カロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約413/100g 原材料チキン、チキンミール、えんどう豆でんぷん、キャッサバ粉、大豆たんぱく、牛脂、脱脂大豆、えんどう豆たんぱく、卵、キャノーラミール、たんぱく加水分解物、酵母、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン、硫黄)、グリセリン、アミノ酸類(リジン、タウリン、シスチン、メチオニン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、B12、コリン、ビオチン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール) 栄養成分たんぱく質 35 %以上、脂質 14 %以上、粗繊維 2 %以下、灰分 9 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 1.0 %、リン 0.9 %、マグネシウム 0.12 %、タウリン 0.15 %、リノール酸 1.4 %、ビタミンA 10,000 IU/kg、ビタミンE 100 IU/kg、オメガ6脂肪酸 1.5 %
1個(1.6kg)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

5種の豆(ひよこまめ、えんどう、レンズまめ、小豆、大豆)と5種の穀物(玄米、押麦、赤米、黒米、もち麦)をほんのり塩味に仕上げました。そのまま、サラダや混ぜご飯にお使いいただけます。
種類レトルト食品
1箱(40g×10個)
1,498 税込1,618
5日以内出荷

小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm)98×183 材質本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル) 回転数(min-1[r.p.m])21000 容量(mL)100(粉砕容量/50) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 質量(g)710 付属品クリーニングブラシ(非売品) アズワン品番5-3403-21
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

タイガースポリマータイダクトホース 耐摩GL型
耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。 材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂 使用流体空気(圧縮空気を除く) 特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます
用途育苗 材質R-PP 長さ(mm)約372 幅(mm)約576 高さ(mm)約50
1セット(10枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排出作業は、本体の横で操作するのでとても安全安心。 新JIS対応適合品ですので、安全性が今までよりさらに向上。 自立式のためホルダー不要。 投入口がファスナー式で全開の為、投入作業が楽。 本体重量が軽く、女性の方でもらくらく持ち運び。 コンパクトにたためる為、収納場所に困らない。
材質ポリプロピレン 排出口寸法(直径×長さ)(mm)450×950(600)
1袋
31,980 税込35,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適 ベルト幅(mm)300 出力(W)400 電源コード(m)3 ベルト速度(m/min)30/36
1台
559,800 税込615,780
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。 腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)800×900 材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口径を太くし、足径をストレートにした事で穀物などの使用に便利です。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
トラスコ品番161-0641 高さ(mm)105 質量(g)171 口径(Φmm)150 足径(Φmm)×足長(mm)37×30
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

耐食性に優れたSUS304製の穀物用ロートです。
材質SUS304 下径(Φmm)37 上径(Φmm)150 サカエ品番196033
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

アミッタリ穀物水分計
測定用カップ使用により、操作ミスを軽減。最大37種類の穀物測定が可能。デジタル表示と、色分けされたLEDインジケーター。温度補正された水分値を自動的に取得。自動/手動シャットダウン機能。バッテリー残量少のお知らせ機能
付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル、カップ、USBケーブル(ソフトウェア付き)、Bluetoothアダプタ(ソフトウェア付き) 寸法(mm)本体:140×70×31、カップ:115×66×66 質量(g)520(本体+カップ)[電池は含まない] 電源単4電池 × 4本 測定範囲(%)0~50 精度(%)±0.5n+1 測定温度(℃)0~50 ディスプレイ4桁、10mm LCD ライト種類LED表示ライト(測定結果、水分の状態表示) 緑色LED(安全性、空気乾燥の状態表示) 黄色LED(ボーダーライン状態) 赤色LED(湿潤状態) 湿度測定範囲(%RH)90以下
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

穀物水分計 小麦コーンライスピーナッツ大豆などの14種類の穀物の水分含有量を素早く測定可能です。 LCDバックライトディスプレイ付き、暗闇の中で測定可能です。 測定値を読まれるスピーカー付きです。中国語になります。
仕様●規格:14種類の穀物水分の測定●籾殻付き米測定 範囲:11-55%●小麦 測定範囲:11-55%●トウモロコシ 測定範囲:11.5-50%●大麦(オオムギ) 測定範囲:11-50%●米 測定範囲:11-50%●ソルガム 測定範囲:11-50%●ペレット飼料 測定範囲:11.5-50%●菜種 測定範囲:7.5-44%●スイカの種 測定範囲:11-50%●ゴマ 測定範囲:7.5-44%●大豆粕 測定範囲:7.5-44%●大豆 測定範囲:10-50%●ピーナッツカーネル 測定範囲:10-50%●シードコットン 測定範囲:7.5-44%●分解能0.1%●偏差調整‐3%-5%●バックライト●測定の原理 抵抗法●アラーム設定プリセット10%/ 調整可能●オートオフ機能●電源 単3電池4本 電池付 テスト用電池付●本体サイズ/重量:425x75x35mm/323g電池込み●メーカー保証3ヶ月 アズワン品番68-4065-94
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

内堀醸造国産穀物酢
小麦は国産の全粒小麦を100%使用しアルコールは不使用で国産小麦と国産米のみで造ったこだわりの穀物酢です。
用途原材料に由来する沈殿物を生じたり色が濃くなることがありますが品質には問題ありません。開栓後空気中の酢酸菌によりまれに浮遊物が生じ風味が劣化することがあります。開栓後はキャップをしっかり閉めて冷暗所に保存してください。
1セット(500mL×5本)ほか
1,998 税込2,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD-6 穀物水分計 静岡製機 動画あり
静岡製機穀物水分計
シンプルで使いやすく、1台でさまざまな穀物に対応します。
用途さまざまな穀物が測定可能、10種類の穀物と13種類の設定が標準で入っています。 (玄米・精米・もみ・乾燥中の籾・小麦・大麦・ビール麦・はだか麦・大豆・小豆・そば・コーン・なたね) 付属品試料皿2ケ/ブラシ/スプーンピンセット/単3電池4本/取扱説明書/キャリングケース/籾摺器/カルトン 測定範囲玄米:10~20%、精米:10~20%/もみ:10~36%(玄米、精米、もみは長粒種も同じ)/乾燥中のもみ:11~20%(20%以上は参考として40%程度まで表示)/小麦:10~36%(36%以上は参考として39.9%まで表示)/大麦:10~36%、ビール麦:10~36%、はだか麦:10~30%/大豆:10~26%、そば:10~32%/小豆:13~20%、コーン:12~28%、なたね:7~20%(参考値) 電源単3電池1.5V(4本) 使用温度範囲±0.5%(対標準計測法)(13~18%の日本産安定玄米にて) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×76×66 本体質量(g)415 測定方式直流電気抵抗式 測定精度±0.1%(15%等価抵抗) 表示方式LCDによるデジタル表示、パックライト付 測定対象玄米 精米 もみ 乾燥中のもみ 小麦 大麦 ビール麦 はだか麦 大豆 そば 長粒玄米 長粒精米 長粒もみ 小豆 コーン なたね 表示内容水分値 平均値 選択穀物名 電池マーク 測定回数(平均値計算時) 保存温度範囲(℃)0~40/-20~50 関連資料(2.98MB)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。 間口W×奥行D×高さH(mm)(呼称)1500×1100×985、(最内)1450×1050×840 最大積載量(kg)1000
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷

仕様測定対象スケール50項目:小麦、デュラム小麦、スペルト小麦、トリトルデュラム小麦、大麦、麻、キビ・粟、蕎麦、オート麦、飼料用オート麦、ライ麦、イネ目、ライコムギ、リンシード、オニウシノケグサ、オオアワガユリ、クランベリービーンズ、えんどう豆、ソラマメ、インゲン豆、豆、大豆、大豆>17、とうもろこし、とうもろこし>17、菜種、アマ、ムラサキツユクサ、ホワイトクローバー、ひまわり油、ひまわり種、チア、キヌア、モロコシ、キャラウェイ、マスタード、租米、白米、もち米<18、もち米>15、白米<17、白米>14、ロング白米<15、ロング白米>13、ショート白米>13、ショート白米<15、カカオ豆、生コーヒー豆、パーチメント付コーヒー豆、ローストコーヒー豆 付属品キャリーケース、USBケーブル、AA電池4個、取扱説明書 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)5~45 電源AA電池4個 測定範囲(%)穀物/種子類:6-45 保証期間1年 表示単位0.1 寸法(縦×横×高さ)(mm)203×153×305
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

仕様測定対象スケール16項目:軟質小麦、硬質小麦、白米、租米、とうもろこし、湿とうもろこし、大麦、豆、ヒマワリの種、落花生、キビ・粟、緑豆、大豆、タカキビ、小豆、菜種 付属品キャリーケース、9V電池、取扱説明書 使用温度範囲(℃)0~40 電源9Vバッテリ(付属) 寸法(Φ×高さH)(mm)(上部)65×180 測定範囲(%)穀物/種子類:8-35、種油: 5-25 保証期間1年 保管温度範囲(℃)-20~60
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

小麦・酒粕・米・コーンをバランスよくブレンドして醸造した、日本で最もポピュラーな醸造酢。さっぱりとしたさわやかな味が、あらゆる料理によく合います。
保存環境常温
1セット(800mL×12個)
3,198 税込3,454
3日以内出荷

大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。軽量のアルミニウム製。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は画像を参照ください。採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 長さ(mm)スロット:116 全長(mm)2485 質量(g)2300 深さ(mm)(採取可能)最大1805 最大幅(mm)スロット:22 本体径(mm)35 最大容量(mL)(採取)860 スロット数(個)10
1本
169,800 税込186,780
18日以内出荷

食物繊維をおいしく摂取!。12種の豆や穀物とシリアルをミックスしました。栄養バランスと食べ応えを考えたおやつです。
成分粗たん白質13.5%以上、粗脂肪5.8以上、粗繊維5.6%以下、粗灰分2.2%以下、水分8.2%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×265 カロリー(kcal)377 / 100g 原材料穀類(大麦、小麦、とうもろこし、麦芽とうもろこし、エン麦、米粉、全粒粉小麦)、豆類(大豆、えんどう豆、いなご豆、大豆たんぱく)、種実類(かぼちゃの種、ピーナッツ、クコの実、カシューナッツ)、糖類(砂糖、麦芽シロップ)、食物繊維(リグノセルロース)、馬鈴薯でん粉、乳酸菌、ミネラル類(炭酸カルシウム、塩化ナトリウム) 対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
1袋(180g)
429 税込472
4日以内出荷

大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。軽量のアルミニウム製。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は画像を参照ください。採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 長さ(mm)スロット:122 全長(mm)1485 質量(g)1350 深さ(mm)(採取可能)最大1090 最大幅(mm)スロット:22 本体径(mm)35 最大容量(mL)(採取)525 スロット数(個)6
1本
81,980 税込90,178
18日以内出荷

大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。軽量のアルミニウム製。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は画像を参照ください。採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 長さ(mm)スロット:122 全長(mm)1985 質量(g)1700 深さ(mm)(採取可能)最大1450 最大幅(mm)スロット:22 本体径(mm)35 最大容量(mL)(採取)700 スロット数(個)8
1本
94,980 税込104,478
18日以内出荷

大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。軽量のアルミニウム製。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は画像を参照ください。採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 長さ(mm)スロット:122 全長(mm)985 質量(g)1020 深さ(mm)(採取可能)最大730 最大幅(mm)スロット:22 本体径(mm)35 最大容量(mL)(採取)340 スロット数(個)4
1本
72,980 税込80,278
18日以内出荷

アルミ スパイラルサンプラー専用のT字ハンドルです。採取の際に力を加えることができます。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 本体径(mm)35
1本
53,980 税込59,378
18日以内出荷

ひも付きで簡単に封緘できるマチ付きクラフト米袋です。 丈夫で重さに強い坪量75g/m2クラフト紙の2層構造。 精米のほか、玄米やじゃがいも、さつまいも、とうもろこしといった穀物類やにんじん、玉ねぎといった根菜類、栗等、農作物全般の保管・輸送にご利用いただけます。 安心・高品質の日本製。
用途穀物・野菜・果実等農作物の保管・輸送、商品の包装 材質クラフト紙 坪量(g/m2)75 層の数クラフト紙:2
1セット(200枚)ほか
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「雑穀ごはん」を初めて食べる方からご愛用者まで、あらゆるお客様のニーズに対応する「栄養とおいしさ」のバランスに優れた五穀ごはんです。
保存環境常温
1セット(12袋×6個)
3,398 税込3,670
3日以内出荷

味・きき・香りのバランスが整っているので、和食は勿論、洋風料理、中華料理などどんな料理にもよく合い、酸味が素材の味を活かします。
保存環境常温 入数1セット(6個入)
1セット(1.8L×6本)
3,798 税込4,102
3日以内出荷

業界初、スタイリッシュな縦型窓付きのクラフト米袋です。 ひも付きで簡単に封緘でき、丈夫で重さに強い坪量75g/m2クラフト紙の2層構造。 精米のほか、玄米やじゃがいも、さつまいも、とうもろこしといった穀物類やにんじん、玉ねぎといった根菜類、栗等、農作物全般の保管・輸送にご利用いただけます。 安心・高品質の日本製。
用途穀物・野菜・果実等農作物の保管・輸送、商品の包装 材質クラフト紙 坪量(g/m2)75 層の数クラフト紙:2
1セット(200枚)ほか
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひも付きで簡単に封緘できる大容量のマチ付きクラフト米麦袋です。 丈夫で重さに強い坪量78g/m2クラフト紙の3層構造。 精米のほか、玄米やじゃがいも、さつまいも、とうもろこしといった穀物類やにんじん、玉ねぎといった根菜類、栗等、農作物全般の保管・輸送にご利用いただけます。 安心・高品質の日本製。
用途穀物・野菜・果実等農作物の保管・輸送、商品の包装 寸法(mm)800×490×100(仕上長×胴幅×底幅/平置) 構造クラフト紙3層 坪量(g/m2)78 寸法(縦×横×高さ)(mm)100×390×800
1式(100枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

穀類水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所穀類水分計
農産物検査規格指定の電気水分計・電気式穀粒計です。 検査対象外の穀類の水分・容積重も測定可能です。 測定原理には、試料の質量・温度・高周波容量を測定、演算する「高周波容量式」を採用し、一度に投入できる試料の量を増やすことで粒間の水分ムラの低減を実現しています。 したがって、品質にばらつきが見られる飼料用もみ、飼料用米の水分測定にも最適です。 なお、飼料用もみ・飼料用米は、2014年度より農産物検査の対象となりました。 生産者の方々はもちろん、検査員の方々にも安心してお使いいただける一台です。
1台ほか
179,800 税込197,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので小形で軽量です。 カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。 特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。 ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。
用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。 材質(検出部)PC、SUS304、C3604BD,ADC12、NBR、PTFE(本体部)ADC12、PC 質量(g)約500 寸法L(mm)89 接点(AC)250V 3A(抵抗負荷)、(DC)30V 4A(抵抗負荷) 構造IP40相当 方式基準形 使用温度(℃)接粉部:‐10~70、ハウジング部:‐10~45(結露なきこと) 取付ねじG3/4 測定流体紛体 消費電力(VA)約1.5 ケーブルΦ10.5×300mm 関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/r7.pdf 警報接点マイクロスイッチ接点
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひも付きで簡単に封緘できるマチ付きクラフト米袋です。丈夫で重さに強い坪量坪量78g/m2のクラフト紙の3層構造。 精米のほか、玄米やじゃがいも、さつまいも、とうもろこしといった穀物類やにんじん、玉ねぎといった根菜類、栗等、農作物全般の保管・輸送にご利用いただけます。 安心・高品質の日本製。
用途穀物・野菜・果実等農作物の保管・輸送、商品の包装 材質クラフト紙 寸法(mm)平置規格(仕上長×胴幅×底幅):690×440×100 サイズ20kg 坪量(g/m2)78 寸法(縦×横×高さ)(mm)100×340×690 層の数3
1式(3000枚)
429,800 税込472,780
31日以内出荷

肉食の猫の本能が求める食事。第一主原料が生の白身魚。グレインフリーで穀物が苦手な猫に食物アレルゲンケア。猫が喜ぶ異なる2つの食感のバラエティ。
シリーズピュリナ カロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約365/100g 原材料白身魚、チキンミール、えんどう豆でんぷん、キャッサバ粉、大豆たんぱく、牛脂、脱脂大豆、えんどう豆たんぱく、卵、キャノーラミール、たんぱく加水分解物、酵母、チキン、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン、硫黄)、グリセリン、アミノ酸類(リジン、タウリン、シスチン、メチオニン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、B12、コリン、ビオチン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール) 栄養成分たんぱく質 35 %以上、脂質 14 %以上、粗繊維 2 %以下、灰分 9 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 1.0 %、リン 0.9 %、マグネシウム 0.12 %、タウリン 0.15 %、リノール酸 1.4 %、ビタミンA 10,000 IU/kg、ビタミンE 100 IU/kg、オメガ6脂肪酸 1.5 %
1個(1.6kg)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

用途土・砂・穀物などのふるい作業用 材質鉄、ヒノキ 幅(mm)350 高さ(mm)90 奥行(mm)350
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。トリプルチャックで使い方簡単です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。 仕様チャック付 材質(本体)紙・延伸ナイロン
1セット(3袋)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0] 材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン 使用流体水・温水、粉体・粒体 特性耐熱
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)