20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロウ付け作業時は、配管内部に窒素を通し、酸化被膜(すす)の発生を防止。配管施工時、混入した水分、異物の除去。洗浄レスエアコン設置時に利用する既設配管のフラッシング。システムクリーナCF-20を使用した既設配管洗浄後のフラッシングに。
トラスコ品番829-1503 セット内容テーパーノズル大、テーパーノズル小、ボールバルブ、1/4チッソ用ホース3m、チッソブロー用調整器、ケース 一次側圧力(MPa)0~25 二次側圧力(MPa)0~2.5
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

料理の創造力を高め、より便利により魅力的にするエスプーマ。生クリームはもちろん、イチゴも海水もフォアグラも、”空気のように軽い泡"にしてしまうのがエスプーマ。2005年、日本でも亜酸化窒素ガス(N20)が、食品添加物として認められたことにより、「エスプーマアドバンス」は生まれました。今まで、ムース状にすることができなかった食材も、エスプーマアドバンスがあれば、簡単になめらかな泡が出来上がります。エスプーマなら生クリームも簡単にできる!エスプーマがあれば、生クリームは、泡立て器やミキサーを使わずに作ることが可能。生クリームに亜酸化窒素ガス(N20)を添加するだけでふんわりとしたホイップクリームが出来上がります。すぐに泡立ち、衛生的で保存もきくので、生クリームを頻繁に使うお店などで大活躍です。セット内容:ボンベスタンド 減圧弁 ガスジョイント材質:18-8ステンレス質量:約3.8kg。食品添加物亜酸化窒素(高圧ボンベ)アドバンスディスペ ンサ-は別売となります。エスプーマ アドバンス食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に! 高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサ-にガスを充填するシステムエスプーマアドバンスは高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサーにガスを充填するシステムです。
TKG品番(2017)6-0815-0101 セット内容ボンベスタンド、減圧弁、ガスジョイント 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×255×443 TKG品番9-0923-0101
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

コンパクトで省スペースに設置可能。 寝かせて使用可能。
仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%) トラスコ品番849-8067 質量(kg)1.5(除ステーション固定金具) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282 入力空気圧(MPa)0.3~0.7
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

適合ガス窒素 適合N2 質量(kg)1.4 ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25 使用範囲0.2~0.99
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)チッソブロー
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。 コンパクトで持ち運びに便利です。
質量(kg)9 容量(L)(ボンベ)2.1 ケース寸法(mm)530×240×110 ホース長さ(m)3 適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ 動画あり
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)1 測定範囲(kPa)0~1000 タイプクリップチャック 最高使用圧力1000kPa 精度±30kPa 接続ねじM11×P1.0 空気接続口G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm)約440 最小目盛(kPa)10 取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ 取扱説明書(0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

TASCO(タスコ)チッソブロー
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
セット内容カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル 寸法(mm)(カート)1100×440×310(TA821BR) ホース長さ(m)3 適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用 一次側圧力(MPa)0~25 二次側圧力(MPa)0~1.6
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に。 エスプーマとは。スペインのレストランから発信され世界に広げられた進化し た最新の調理技法です。食材に気体を入れ込み泡のように軽 い口当たりに仕上げ、ソースやデコレーションに使います。泡状にするためには一旦食材を液状にする事が必要です。 又、泡の形状を保つためには凝固材(ゼラチンやアガー)を 利用したり、食材そのものがもつ凝固温度を理解しておく必 要があります。生クリームを使わずムース状態に仕上げることも出来るた め、野菜やハーブ、果物などの味や香りを損なうことなく泡 状にすることができます。アイディアによって様々な使い方が出来る器具です。材 質:ヘッド/PBT樹脂、ボトル/アルミ製付属品:ストレート、フラワーノズルノズル(6切)各1 専用洗浄ブラシ×1
材質PBT樹脂・ステンレス 付属品ノズル(六つ切・五つ切)、洗浄ブラシ、取扱説明書、保証書
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトな精密流量計使用で、0.25L/min.からの流量設定可能。
トラスコ品番849-8068 質量(g)600 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×121×134 ガス圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(2.0)/排出 計測範囲0.25~2.5L/min.(流量計)
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

1個
680 税込748
当日出荷

タイヤから強制的に空気を排出させる工具で、チューブ交換や窒素ガス充填時に有効的な仕様です
質量(g)100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類クローズタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプチッソブロー用 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高/0.5(5) 一次側圧力(MPa)ゲージ/0~16(0~160kgf/cm2) 二次側圧力(MPa)ゲージ/0~1(0~10kgf/cm2)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)