52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン 半透明 適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1個ほか
41 税込45
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。 落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。 高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に 許容トルク(N・m)(保証)75 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着力で垂直面への施工が可能、臭気少なく非危険物、一般工法(非耐水)。 ルビロンのベストセラー製品の最少サイズ新登場。クシ目ノズル(付属)を取り付けると、簡単に塗布できます。 下地片面塗布だけで施工でき、職人の評価も非常に高い巾木施工用接着剤です。腰壁や床材にも使用できます。水廻りの施工は対応しておりません。 パウチパック入りの為、容器の廃棄が容易です。又、再栓が可能な為、無駄なく使用できます。
用途垂直面対応(巾木、階段立上げ、腰壁)、床タイル、床シート 付属品60mm幅クシ目ノズル トラスコ品番855-8623 アズワン品番65-0320-80 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(1kg)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

前澤給装工業Lショートエルボ
エコ商品
温水床暖房用部材
用途床下で配管を立ち上げ、Rが厳しい時に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料承認図面(0.02MB)
1袋(10個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

トップ工業塩ビ管内径カッターセット
エコ商品
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。TNC-50RSと比べて約2倍の長さで深い位置での作業ができます。ばらばらになりにくいケース付
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に(コンクリート埋設部分の塩ビ管も切断可能) セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-50C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)×各1ケナット(TNC-N)、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、TNC-509S用ケース 長さ(mm)(延長アダプター)110 質量(g)480 刃径(Φmm)51(丸形/溶着) セット数9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)126×167×62 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷

2種のアタッチメント付属で、マルチに使えるストレート&カールアイロン ストレート・カール・根本の立ち上げが可能で様々なヘアスタイルが楽しめます。
材質本体:PA66・PC、プレート:セラミックコーティング 質量(g)約245 最高温度(℃)約200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×30×40 定格時間(分)30 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,980 税込3,278
4日以内出荷

塩ビパイプ切断用オフセット型カッター。キワ切りに最適。特に立ち上げ塩ビパイプは容易に切断可能。切断部(切り口)が見やすい。オフセット型だから見易く作業が容易。側面電着で面取りも出来る。オフセット型だから面取り・面直しも容易。法面塩ビ管等も楽々切断。
用途塩ビ、キッチンパネル 外径D(Φmm)105 刃厚(mm)0.8 内径寸法M10 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)3
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷

バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。 バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。 フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。 あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。 トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。 J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。 J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法W(mm)80 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます。3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます。サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です。
用途自動車整備用・機械整備に最適。 仕様南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21~40mm) 付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3 トラスコ品番460-5447 セット内容チェストケースのみ 材質本体:スチール、取手:アルミ合金 シルバー×レッド×ブラック 引出し数3 引出し寸法(mm)高さ:75、トップ部 445、奥行:225(1、2段目)420×225×45(3段目)420×215×75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:445×225×75、サイドテーブル:150×178×16 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(1~2段目)、420×215×75(3段目) 中皿仕様(個)なし 外寸法・高さ(mm)325 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)275 外寸法・間口(mm)510
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

カリタWDG-185 角型
エコ商品
岐阜県南西部の「根尾の森」の木を、オークヴィレッジ株式会社が「木の価値」を見直し、働く人、使う人をつなげていくプロジェクトを立ち上げ、ネオウッドとして商品化。木の持つ個性を最大限に生かし、コンディションを整えて加工したネオウッドをカリタ・ウェーブシリーズでコラボレーションしました。 国内でも有数の豊かな森に恵まれた根尾の森の木を感じながら、ドリップコーヒーをお楽しみください。
適合ウェーブフィルター185(2~4人用)専用 材質ガラス部:耐熱ガラス(中国)、木部:広葉樹無垢材(日本/根尾)、オイル仕上げ サイズ2~4人用 質量(g)290 本体寸法(mm)113×113×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

カリタWDG-185 雫型セット
エコ商品
岐阜県南西部の「根尾の森」の木を、オークヴィレッジ株式会社が「木の価値」を見直し、働く人、使う人をつなげていくプロジェクトを立ち上げ、ネオウッドとして商品化。木の持つ個性を最大限に生かし、コンディションを整えて加工したネオウッドをカリタ・ウェーブシリーズでコラボレーションしました。 国内でも有数の豊かな森に恵まれた根尾の森の木を感じながら、ドリップコーヒーをお楽しみください。
適合ウェーブフィルター185(2~4人用)専用 材質ドリッパー本体:耐熱ガラス(中国)、Jug500:耐熱ガラス(タイ)、木部:広葉樹無垢材(日本/根尾) オイル仕上げ サイズ2~4人用 質量(g)625 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

三菱電機インバータFR-E800シリーズ
エコ商品
IoT:上位ITシステムとリアルタイムに連携、稼動状況を集中・遠隔監視し,さらなる生産性の向上に貢献します。AI:AIやスマートフォン連携等により、立ち上げ作業やトラブルシュートを支援します。Safety:多様な安全監視機能、インバータのワイヤレス接続などにより、設備の安定稼動・安全稼動を図ります。Performance:多様な駆動方式を実現し、装置・システムへの適用範囲を拡大します。
質量(kg)(概略)5.6 タイプ最小クラスの高性能インバータ FREQROL-E800シリーズ 三相200V 保護構造(IEC 60529)開放型(IP20) 出力定格容量:LD 27.5kVA/ND(初期設定) 23.9kVA、定格電流:LD 69.0(58.7)A/ND(初期設定) 60.0(57.0)A、過負荷電流定格:LD 120% 60s、150% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃/ND(初期設定) 150% 60s、200% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃、回生制動:ブレーキトランジスタ 内蔵/最大ブレーキトルク(ND基準) 20% 電源電圧クラス:三相200Vクラス、交流電圧許容変動:170~264V 50Hz/60Hz、周波数許容変動:±5%、定格入力電流:LD 直流リアクトルなし 90.5A/LD 直流リアクトルあり 69.0A/ND 直流リアクトルなし 79.9A/ND 直流リアクトルあり 60.0A、電源設備容量:LD 直流リアクトルなし 35.0kVA/LD 直流リアクトルあり 26.0kVA/ND 直流リアクトルなし 31.0kVA/ND 直流リアクトルあり 23.0kVA 概略質量(kg)5.6 表示操作パネル:運転状態 出力周波数、出力電流、出力電圧、周波数設定値。Pr.52 操作パネルメインモニタ選択によりモニタの変更が可能。/異常内容 保護機能の動作時に異常内容を表示、異常内容10回分と保護機能動作直前の出力電圧、電流、周波数、積算通電時間、年、月、日、時刻を記憶 出力電圧(V)3相200~240 定格入力交流電圧(V)3相 200~240(50/60Hz) 冷却方式強制風冷 制御仕様制御方式:共通 Soft-PWM制御 高キャリア周波数PWM制御/誘導モータ V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御/PMモータ PM センサレスベクトル制御、出力周波数範囲:誘導モータ 0.2~590Hz(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400Hz)/PMモータ 0.2~400Hz(モータ最大周波数以上では駆動不可)、周波数設定分解能:アナログ入力 0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力 0.01Hz、周波数精度:アナログ入力 最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)/デジタル入力 設定出力周波数の0.01%以内、電圧/周波数特性:基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)、始動トルク:誘導モータ 150% 0.5Hz(アドバンスト磁束ベクトル制御時)200% 0.3Hz(0.4K ~ 3.7K)、150% 0.3Hz(5.5K 以上)(リアルセンサレスベクトル制御)/PMモータ 50%、トルクブースト:手動トルクブースト (誘導モータのみ)、加速・減速時間設定:0~3600s(加速・減速個別設定可能) 直線、S字加減速モード、直流制動:誘導モータ 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%) 可変/PMモータ 動作時間(0~10s) 可変。動作電圧( 動作電流) 変更不可、ストール防止動作レベル:動作電流レベル設定可能(0 ~ 220% 可変)、有無の選択可能、トルク制限レベル:トルク制限値設定可(0~400%可変) 通信方法RS-485, CC-Link, Modbus RTU, DeviceNet, PROFIBUS-DP 周囲湿度(%RH)95以下(結露のないこと)基板コーティングあり/90以下(結露のないこと) 定格出力容量(VA)LD 27500/ND(初期設定) 23900 保存温度範囲(℃)-40~+70/雰囲気:屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) モーター容量(kW)LD 18.5/ND(初期設定) 15 定格容量(kW)インバータ(ND):15 周囲温度(℃)-20~ +60(50℃を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)、基板コーティングなし 保護警報機能保護機能 加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/ 停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/ 停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断( 電子サーマル)、モータ過負荷遮断( 電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU 抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU 異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB 通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID 信号異常、Ethernet 通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致/警報機能 ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU 停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet 通信異常、IP アドレス重複、IP アドレス異常、パラメータ誤設定 環境標高・振動:3000m以下(575Vクラスは2000m以下)・5.9m/s2以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向) 運転周波数設定信号:アナログ入力端子点数 2点、アナログ入力 端子2、4:0~10V、0~5V、4~20mA (0~20mA)、選択可能、デジタル入力 操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bit バイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)/始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能/入力信号:端子点数(接点入力) 7点、入力端子選択可能信号 低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能/運転機能:上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG 運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485 通信、PID 制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/ フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、環境診断機能、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能/出力信号:出力端子(オープンコレクタ出力)点数 2点、出力端子(リレー出力)点数 1点、出力端子選択可能信号 インバータ運転中、周波数到達Pr.190 ~ Pr.192(出力端子機能選択)により出力信号の変更が可能。インバータのアラームコードをオープンコレクタより(4bit)出力可能。パルス列出力(FM) 1440 パルス/s フルスケール、 2400 パルス/s 最大/表示計用出力端子点数 1点/表示計用出力端子仕様 <FM>最大2.4kHz:1点/パルス列出力 50kpps/表示計用出力端子選択可能信号 <FM>Pr.54 FM端子機能選択によりモニタの変更が可能。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
欠品中

カリタWDG-185 角型セット
エコ商品
岐阜県南西部の「根尾の森」の木を、オークヴィレッジ株式会社が「木の価値」を見直し、働く人、使う人をつなげていくプロジェクトを立ち上げ、ネオウッドとして商品化。木の持つ個性を最大限に生かし、コンディションを整えて加工したネオウッドをカリタ・ウェーブシリーズでコラボレーションしました。 国内でも有数の豊かな森に恵まれた根尾の森の木を感じながら、ドリップコーヒーをお楽しみください。
適合ウェーブフィルター185(2~4人用)専用 材質ドリッパー本体:耐熱ガラス(中国)、Jug400:耐熱ガラス(中国)、木部:広葉樹無垢材(日本/根尾) オイル仕上げ サイズ2~4人用 質量(g)475 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

カリタWDG-185 スタンドセット
エコ商品
岐阜県南西部の「根尾の森」の木を、オークヴィレッジ株式会社が「木の価値」を見直し、働く人、使う人をつなげていくプロジェクトを立ち上げ、ネオウッドとして商品化。木の持つ個性を最大限に生かし、コンディションを整えて加工したネオウッドをカリタ・ウェーブシリーズでコラボレーションしました。 国内でも有数の豊かな森に恵まれた根尾の森の木を感じながら、ドリップコーヒーをお楽しみください。
適合ウェーブフィルター185(2~4人用)専用 材質ガラス部:耐熱ガラス(中国)、木部:広葉樹無垢材(日本/根尾)、オイル仕上げ サイズ2~4人用 質量(g)745 本体寸法(mm)200×113×215 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

カリタWDG-185 しずく型
エコ商品
岐阜県南西部の「根尾の森」の木を、オークヴィレッジ株式会社が「木の価値」を見直し、働く人、使う人をつなげていくプロジェクトを立ち上げ、ネオウッドとして商品化。木の持つ個性を最大限に生かし、コンディションを整えて加工したネオウッドをカリタ・ウェーブシリーズでコラボレーションしました。 国内でも有数の豊かな森に恵まれた根尾の森の木を感じながら、ドリップコーヒーをお楽しみください。
適合ウェーブフィルター185(2~4人用)専用 材質ガラス部:耐熱ガラス(中国)、木部:広葉樹無垢材(日本/根尾)、オイル仕上げ サイズ2~4人用 質量(g)325 本体寸法(mm)165×113×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。 大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。 刃径(Φmm)51 セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N) 質量(g)270 ケース寸法(mm)242×70 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

HT730 UHFは、毎秒750枚以上のタグを読み取りが可能、しかも無指向性で最大10mの長距離読取りが可能なUHF RFIDターミナルです。ホットスワップ対応のため、アプリを立ち上げたままのバッテリ交換が可能です。切れ間の無い作業でも中断の心配がありません。HT730 UHF RFIDリーダーは、RFIDリーダ部が本体と一体型で1.8mの高さからの落下にも耐える耐環境性を備えています。また、無償提供のRFIDユーティリティアプリ”TagAccess”を使用すると、RFIDタグのインベントリ、リード、ライト、読み取ったデータのファイル保存等が容易に行えます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-ready、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート) 寸法(mm)203×82.2×164.3 質量(g)750 種類UHF:RM100モジュール搭載(ミラーサブキャリア)、EPC Class1 Gen2 V2:ISO-18000-6C 温度範囲(℃)充電:0~45 メモリー4GB RAM / 64GB Flash 読取距離:約10m(タグの性能と使用環境によります) 相対湿度5~95(結露ないこと) ディスプレイ4インチTFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 nits) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 使用CPUオクタコア 2.3 GHz、 Qualcomm 720G (SM7125) ライト種類フラッシュ付き 保存温度範囲(℃)- 30~70 (バッテリを除く) バーコード【2D】N6703/ほとんどの一次元およびニ次元バーコード読み取りに対応 周波数(MHz)865~928(国別対応) バッテリー容量(mAh)6700 読み取り速度750タグ/秒 OSAndroid 10、 GMS取得 言語表示日本語を含む多言語対応 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式超高感度容量型タッチスクリーン、 グローブモード対応、水濡れ環境での操作が可能 BluetoothBluetooth(R) 5.1 インジケータLED、スピーカー、バイブレーター キーパッド38 キー、ファンクションおよび英数キー、バックライト付き 動作温度範囲(℃)-20~+50 カメラ仕様背面 1300万画素、 自動焦点 落下耐久(m)1.8
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

2304個のミニLEDバックライトがもたらす新たな体験クリエイティブな作業から事務作業まで幅広く使える34インチ UWQHD 曲面モニター。「横長画面」+「3440×1440の高解像度」のUWQHDは、フルHDの約2.4倍の表示・作業領域を提供します。ビデオ編集、音楽編集作成、WEBデザインなど、同じ画面に様々なコンテンツやアプリケーションを同時に立ち上げて作業するユーザーに最適です。デュアルモニターの拡張表示とは異なり、フレームの継ぎ目を気にしたり、横スクロールをする必要がないので、作業の効率化が図れます。純正スタンドの台座中央部(電気マーク)では、最大15Wのワイヤレス充電が可能です。スマホなどワイヤレス充電対応機器置くと充電が可能です。
付属品専用ACアダプター ×1、専用AC電源ケーブル ×1、DisplayPortケーブル ×1、USB3.0ケーブル(USB B オス to USB A オス)×1、VESA穴装着用ネジ式スペーサー ×4個(1セット)、保証書 質量(kg)スタンド付き:8.4、スタンド無し:6.2 消費電力(W)標準時:65、最大時:270、省電力 / スリープモード時:0.5以下、電源OFF時:0.3以下 角度(°)チルト(-5.0 ~ +20(±2.0))、スイベル(-20~+20(±2.0)) 表面処理アンチグレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド付き:806.1×562.5×303.9、スタンド無し:806.1×394.3×128.3 機能HDR10、フリッカーフリー(フリッカー低減)、ブルーライト低減モード、Adaptive-Sync、クロスヘア、PIP、PBP、KVMスイッチ機能(※USB-C接続の場合、Adaptive-Sync機能は有効になりません。) コントラスト比3000:1 最大解像度3440×1440(UWQHD) 視野角178° / 178°(水平 / 垂直) 応答速度1ms [GTG] VESAマウント(mm)100×100 スピーカー5W×2 + 10W×1(2.1ch) 画面サイズ34インチ 高さ調節120mm(±5.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート[アップストリーム]USB-Cポート(USB3.2 Gen1)×1、USB3.0-Bポート(USB3.2 Gen1)×1 [ダウンストリーム]アップストリーム接続がUSB-Cポートの場合:USB-Aポート(USB2.0) ×2、アップストリーム接続がUSB3.0-Bポートの場合:USB-Aポート(USB3.2 Gen1) ×2 バックライトMini LED アスペクト比21:9 映像入力HDMI ×2、DisplayPort(Ver1.4)×1、USB-C ×1 パネル駆動方式VA ボタン仕様OSD操作ボタン(ジョイスティックタイプ) リフレッシュレート(Hz)HDMI:100、DisplayPort:165、USB-C:165 輝度(cd/m2)450nit USBUSB Power Delivery:90W(20V、4.5A)HDRモード有効時最大30W DisplayPort Alt mode
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

RS Pro 粘着式フラットリボンケーブルクリップ. RS Pro からは、この頑丈な薄型プラスチックケーブルクリップが、フラットリボンケーブルを固定設置または半永久設置でしっかりと固定するのに最適です。クリップの側面を開いたままにして、ケーブルを所定の位置にしっかりと固定した状態でクリップの内側に挿入します。このケーブルクリップのベースは接着剤付きで、工具を使わずに簡単かつ確実に固定できます。 このケーブルクリップは、フラットリボンケーブルの 1 層または複数層で使用できます。. 特長と利点. .グレーの PVC 素材 . 取り付けが簡単 .取り付けが簡単な自己接着ベース. 用途. これらのケーブルクリップは、フラットケーブルを整理して配線し、さまざまな環境で整頓するための多目的な方法です。これらのケーブルクリップは、コンピュータや周辺機器、通信機器、データ伝送機器などの用途で、リボンケーブルを安全かつ整頓しておくために、オフィス、家庭、および産業用の設定で使用できます。. RS Proを選ぶ理由. RS Proは、設置や管理の要件を満たせる、お客様の主力ブランドとなるよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスの立ち上げや工場での設置の立ち会いなど、どのような場合でも、RS Proはあらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = フラットケーブルクランプ最大バンドル直径 = 9mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = グレー長さ = 13mm幅 = 25 mm深さ = 6mm接着剤付き = ありmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 粘着式フラットリボンケーブルクリップ. RS Pro からは、この頑丈な薄型プラスチックケーブルクリップが、フラットリボンケーブルを固定設置または半永久設置でしっかりと固定するのに最適です。クリップの側面を開いたままにして、ケーブルを所定の位置にしっかりと固定した状態でクリップの内側に挿入します。このケーブルクリップのベースは接着剤付きで、工具を使わずに簡単かつ確実に固定できます。 このケーブルクリップは、フラットリボンケーブルの 1 層または複数層で使用できます。. 特長と利点. .グレーの PVC 素材 . 取り付けが簡単 .取り付けが簡単な自己接着ベース. 用途. これらのケーブルクリップは、フラットケーブルを整理して配線し、さまざまな環境で整頓するための多目的な方法です。これらのケーブルクリップは、コンピュータや周辺機器、通信機器、データ伝送機器などの用途で、リボンケーブルを安全かつ整頓しておくために、オフィス、家庭、および産業用の設定で使用できます。. RS Proを選ぶ理由. RS Proは、設置や管理の要件を満たせる、お客様の主力ブランドとなるよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスの立ち上げや工場での設置の立ち会いなど、どのような場合でも、RS Proはあらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = フラットケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = グレー長さ = 24mm幅 = 25 mm深さ = 9mm寸法 [L x W x D] = 24 x 25 x 9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro 粘着式調整可能ケーブルクランプ. RS Pro からは、この頑丈な調整可能プラスチックケーブルクランプが、ケーブルを固定設置または半永久設置でしっかりと固定するのに最適です。このケーブルクランプのファスナは、簡単にリリースして再固定できるラダースタイルの設計になっています。クランプのベースは、簡単かつ確実に取り付けられるように自己接着性を備えています。より堅牢な固定を実現するために、 M2 フラットヘッドネジ用の取り付け穴がベースに用意されています このケーブルクランプの留め具は、ケーブルまたはコンジットを巻き付けて、クランプの成型アイレットに通し、所定の位置に固定します。. 特長と利点. .グレーナイロン素材 .調整可能なファスナ .接着ベース . M2 ネジ用の穴(オプション). 用途. 調整可能なケーブルクランプは、ケーブルやワイヤをさまざまな環境で整理し、整頓するための汎用的な方法です。これらのケーブルクランプは、オフィスと家庭の両方で、次のような幅広いケーブル用途に使用できます。. . TV ケーブル .電気機器ケーブル .家庭用電化製品ケーブル .コンピュータケーブル .電話配線 .エアコン配線 .国内配線. RS Proを選ぶ理由. RS Proは、設置や管理の要件を満たせる、お客様の主力ブランドとなるよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスの立ち上げや工場での設置の立ち会いなど、どのような場合でも、RS Proはあらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 調整可能なクランプ最大バンドル直径 = 26mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 30.5mm幅 = 21 mm深さ = 108mm寸法 [L x W x D] = 30.5 x 21 x 108mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

RS Pro 粘着式調整可能ケーブルクランプ. RS Pro からは、この頑丈な調整可能プラスチックケーブルクランプが、ケーブルを固定設置または半永久設置でしっかりと固定するのに最適です。このケーブルクランプのファスナは、簡単にリリースして再固定できるラダースタイルの設計になっています。クランプのベースは、簡単かつ確実に取り付けられるように自己接着性を備えています。より堅牢な固定を実現するために、 M2 フラットヘッドネジ用の取り付け穴がベースに用意されています このケーブルクランプの留め具は、ケーブルまたはコンジットを巻き付けて、クランプの成型アイレットに通し、所定の位置に固定します。. 特長と利点. .グレーナイロン素材 .調整可能なファスナ .接着ベース . M2 ネジ用の穴(オプション). 用途. 調整可能なケーブルクランプは、ケーブルやワイヤをさまざまな環境で整理し、整頓するための汎用的な方法です。これらのケーブルクランプは、オフィスと家庭の両方で、次のような幅広いケーブル用途に使用できます。. . TV ケーブル .電気機器ケーブル .家庭用電化製品ケーブル .コンピュータケーブル .電話配線 .エアコン配線 .国内配線. RS Proを選ぶ理由. RS Proは、設置や管理の要件を満たせる、お客様の主力ブランドとなるよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスの立ち上げや工場での設置の立ち会いなど、どのような場合でも、RS Proはあらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 調整可能なクランプ最大バンドル直径 = 22mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 30.5mm幅 = 21 mm深さ = 90mm寸法 [L x W x D] = 30.5 x 21 x 90mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Pro 粘着式調整可能ケーブルクランプ. RS Pro からは、この頑丈な調整可能プラスチックケーブルクランプが、ケーブルを固定設置または半永久設置でしっかりと固定するのに最適です。このケーブルクランプのファスナは、簡単にリリースして再固定できるラダースタイルの設計になっています。クランプのベースは、簡単かつ確実に取り付けられるように自己接着性を備えています。より堅牢な固定を実現するために、 M2 フラットヘッドネジ用の取り付け穴がベースに用意されています このケーブルクランプの留め具は、ケーブルまたはコンジットを巻き付けて、クランプの成型アイレットに通し、所定の位置に固定します。. 特長と利点. .グレーナイロン素材 .調整可能なファスナ .接着ベース . M2 ネジ用の穴(オプション). 用途. 調整可能なケーブルクランプは、ケーブルやワイヤをさまざまな環境で整理し、整頓するための汎用的な方法です。これらのケーブルクランプは、オフィスと家庭の両方で、次のような幅広いケーブル用途に使用できます。. . TV ケーブル .電気機器ケーブル .家庭用電化製品ケーブル .コンピュータケーブル .電話配線 .エアコン配線 .国内配線. RS Proを選ぶ理由. RS Proは、設置や管理の要件を満たせる、お客様の主力ブランドとなるよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスの立ち上げや工場での設置の立ち会いなど、どのような場合でも、RS Proはあらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 調整可能なクランプ最大バンドル直径 = 17mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 25mm幅 = 18 mm深さ = 70mm寸法 [L x W x D] = 25 x 18 x 70mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

水洗いのできる様々な場所や基材に安心して使用できる中性多目的洗剤。ローズウォーター&イオン洗浄成分のダブル作用で高い洗浄力を発揮します。また、中性でありながら油汚れにも非常に効果があります。 天然バラエキス「ローズウォーター」&植物系界面活性剤配合。除菌・消臭効果もあり、トイレ・浴室にも適します。 さわやかなローズの香りで、毎日使用しても、臭いが気になりません。 泡立ちが少なく拭き上げが簡単。成分が残留しても材料への影響はほとんどありません。
希釈倍率10~100倍 形状液体 液性中性 商品タイプ業務用
1個(4L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ専用高画質ミニフォトプリンター。【カードとスクエアの2つのサイズが印刷可能】。全面シール紙のカードとスクエアの2つのサイズの印刷が可能。写真をそのまま飾ったり、交換したりするのはもちろん、シールなので簡単に切り貼りもお楽しみいただけます。また、フチあり/なしも選択できます。【バッテリー内蔵&コンパクトサイズ】。コンパクト設計&バッテリー内蔵。ワイヤレスのため、これ1つで場所を選ばず、持ち運びもでき、どこでも気軽にプリントができます。【かんたんWi-Fi接続】。Wi-Fi接続でスマホからダイレクトにプリント可能。本体にアクセスポイントを内蔵しているので、Wi-Fi環境のない場所でも安心です。初期設定もらくらく。無料アプリ「SELPHY Photo Layout」を立ち上げ、ガイダンスに従ってQX20本体についているQRコードを読み込むだけで、簡単にスマホとプリンターを接続可能。スマホのなかの画像を選ぶだけで簡単にプリントできます。【アプリで加工やレイアウトも手軽に】。無料アプリ「SELPHY Photo Layout」は、スマホの画像を手軽に楽しく加工してプリント可能。レイアウトや加工、プリントなどいろいろな機能がスマホで簡単に操作できます。写真の雰囲気を変えられるフィルター機能や、可愛いスタンプ、フレームなどで楽しめるほか、ペイントやテキストなどのデコレーション機能も搭載しています。【繊細な色合いや質感までキレイに】。昇華型熱転写方式を採用。熱でインクを気体にしてプリントするため、粒状感がなくきれいな仕上がりに。肌の質感や花などのグラデーションをなめらかに表現できます。キレイにこだわったプリント画質で、顔色をより明るく、鮮やかな色味も忠実に再現します。【水や汚れに強い、オーバーコート仕上げ】。プリント工程の最後に特殊なフィルム処理(オーバーコート仕上げ)で写真をカバー。光沢感のある仕上がりで写真を水や汚れから守るとともに、色にじみや色あせも防止。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年」を実現しています。
仕様階調数:256階調 付属品充電専用ケーブル、使用説明書、保証書 質量(g)(インクカセット・用紙を除く)(約)455 電源充電式リチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(mm)(縦×横×高さ)(約)145.8×102.2×32.9 解像度印刷:287×287dpi 印刷速度(約)40秒/枚 充電時間(分)バッテリー:(約)80 印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付) RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g 印刷枚数バッテリー印刷可能枚数(フル充電時):(約)(枚)20
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ブレイディオイル吸着剤
エコ商品
吸着力だけでなく、耐久性、低塵性、耐摩耗性に優れた高機能オイル専用吸着材。 水分をはじきながら油分だけを吸着し、液体中に沈まない。 3層構造。オイルの吸着に強いメルトブロンポリプロピレン製。 吸着材の強度を上げ、毛羽立ちを押えるエンボス加工。 拭き取り面に傷がつきにくい。 何度も使用しても型崩れしにくい。 必要な分だけ使えるミシン目入り。
用途滴り、漏れの拭き取り。 ハイテク産業、医療系、製紙業、食品加工、機械の各パーツ、精密機械など。 対応オイル 材質100%ポリプロピレン 形状シート、ミシン目入り、エンボス加工 シートサイズ(mm)410×510 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。 凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。 タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。 圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。 床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。 フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。 タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。 基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等 付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書 質量(kg)1.5( バッテリー含む) 外形寸法(mm)297×181×115 定格電力(W)16 使用温度(℃)0~60 寸法(Φmm)45(握りバー) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) バッテリー容量(Ah)2.2 バッテリー電圧(V)14.8 充電時間(時間)約2(ゼロ状態から) 動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合) 仕様バッテリー充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

ヨコズナクリエーションひよこの卵 ボディタオル
エコ商品
とってもやさしい肌触りのソフトボディタオルボリューム感と弾力性のある、ふかふかボディタオル。 スポンジのような贅沢な泡立ちと、やさしい肌あたりで、お肌を心地よく洗い上げ。 お肌に異常があるときのご使用はお避けください。
ピンク 材質ポリエステル 寸法(cm)20×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
499 税込549
4日以内出荷

硬度の高い刃物にも対応可能な力強い研削力と、均一性に優れた繊細な仕上がりが同時に得られます。 事前吸水のいらない素早い立ち上がりと、突出した耐久性による面コンディション維持力により、あなたの作業効率を向上させ軽快な研ぎをお楽しみいただけます。 ステンレス製収納ケース付きモデルは、あらゆるシーンに調和し砥石を美しく安全に保管できます。 RockStarシリーズは、硝子砥石シリーズと同等のハイクオリティの無垢の砥石で厚みは10mmです。硝子砥石シリーズは、厚み5mmの砥石に厚み5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。 商品番号50106は、厚み10mmの砥石に5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。 「class」とは:製品に含まれる研磨剤の大凡の中心粒径(研磨剤の大きさ)をマイクロメートルで表しております。また、数値以外の「COARSE」は最も中心粒径が大きく、「NANO」は最も中心粒径が小さいclassになります。 「TYPE」とは:砥石に含まれる研磨剤の種類を表しております。HA: 解砕形アルミナ/PA: 淡紅色アルミナ/WA: 白色アルミナ/A: 褐色アルミナ/CA: 仮焼アルミナ/HPA: 高純度アルミナ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)210×70×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユタカメイクメディカガード 足首用
エコ商品
かかとを中心にその上下2ヶ所をしっかり固定。荷物等を持ち上げるときにかかる、足首のひねり等の負担を軽減します。足の甲から土踏まず部分までサポートするので、立ち仕事の疲労をいやす効果があります。さらに強く締めつけて、ガッチリとガードしたい場合には、付属の補助ベルト(50m/m幅×60cmマジックテープ加工付)をご利用ください。
サイズフリー 付属品テーピング補助ベルト。 トラスコ品番853-7885 質量(g)146 適合部位足首用 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動H950_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
固定式⇔移動式へ簡単切り替え!レイアウト変更が素早く楽にできる作業台!立ち作業におすすめです。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg(固定時)。高さ950mmで立ち作業におすすめです。固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業ができます。天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え!女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで、小回り抜群です。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 キャスター種類自在ストッパー無し4個 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150(固定時)
1台
40,376 税込44,414
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動H950_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
固定式⇔移動式へ簡単切り替え!レイアウト変更が素早く楽にできる作業台!立ち作業におすすめです。収納に便利な半面棚板付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg(固定時)。高さ950mmで立ち作業におすすめです。固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業ができます。天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え!女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで、小回り抜群です。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に半面棚板1枚付。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) キャスター種類自在ストッパー無し4個 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150(固定時)
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

実験用軽量作業台/ワンタッチキャスター付き_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業 動画あり
実験台に最適な高耐薬品天板仕様。固定式⇔移動式へ簡単切り替え!移動が必要なときはキャスター付きとして使用できる実験用作業台!。軽作業に最適な均等耐荷重150kg(固定時)。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業できます。天板を持ち上げるだけでキャスター付に切り替えができて便利。女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで小回り抜群です。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 グリーン購入法適合
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重300kg_ワンタッチ移動H900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
固定式・移動式へ簡単切り替え!レイアウト変更が素早く・楽にできる作業台!立ち作業におすすめです。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg(固定時)。高さ900mmで立ち作業におすすめです。固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業ができます。天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え!女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで、小回り抜群です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。 高さ(mm)900 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 材質(天板)スチール(粉体塗装) キャスター種類自在ストッパー無し4個 均等耐荷重(kg)300(固定時) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300(固定時)
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

硬度の高い刃物にも対応可能な力強い研削力と、均一性に優れた繊細な仕上がりが同時に得られます。 事前吸水のいらない素早い立ち上がりと、突出した耐久性による面コンディション維持力により、あなたの作業効率を向上させ軽快な研ぎをお楽しみいただけます。 ステンレス製収納ケース付きモデルは、あらゆるシーンに調和し砥石を美しく安全に保管できます。 RockStarシリーズは、硝子砥石シリーズと同等のハイクオリティの無垢の砥石で厚みは10mmです。硝子砥石シリーズは、厚み5mmの砥石に厚み5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。 商品番号50106は、厚み10mmの砥石に5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。 「class」とは:製品に含まれる研磨剤の大凡の中心粒径(研磨剤の大きさ)をマイクロメートルで表しております。また、数値以外の「COARSE」は最も中心粒径が大きく、「NANO」は最も中心粒径が小さいclassになります。 「TYPE」とは:砥石に含まれる研磨剤の種類を表しております。HA: 解砕形アルミナ/PA: 淡紅色アルミナ/WA: 白色アルミナ/A: 褐色アルミナ/CA: 仮焼アルミナ/HPA: 高純度アルミナ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)210×70×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動H950_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
固定式⇔移動式へ簡単切り替え!レイアウト変更が素早く楽にできる作業台!立ち作業におすすめです。収納に便利な全面棚板付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg(固定時)。高さ950mmで立ち作業におすすめです。固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業ができます。天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え!女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで、小回り抜群です。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) キャスター種類自在ストッパー無し4個 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150(固定時)
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)DDR5 PC5-4800(PC5-38400)対応 デスクトップ用メモリー 8GB
エコ商品
DDR5 PC5-4800(PC5-38400)に対応したデスクトップ用メモリーモジュールです。最大転送速度は38.4GB/s(理論値)と高速なため、今お使いのPCに増設することでPCの処理速度がアップし、より快適な安定した動作を実現できます。DDR5 PC5-4800(PC5-38400)に対応したデスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR5 PC5-4800での高速で安定した動作を実現します。「パソコンの動作が遅い」「アプリを立ち上げると固まってしまう」などと感じたことはありませんか?そんなときは、メモリーの増設がおすすめです。メモリーが増設されると、コンピューターが情報を大量に並行して処理できるようになります。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
幅(mm)133 高さ(mm)31 奥行(mm)6 規格DDR5 本体質量(g)16 対応機種デスクトップパソコン RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)8 メモリーモジュール規格PC5-4800/PC5-38400
1台
7,898 税込8,688
8日以内出荷