端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)213
質量(g)400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)赤
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。
グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。
落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。
材質S55C
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー
適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5
適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
外径3mmの小さいサイズの片面ハトメです。
用途電気基板や電子部品への使用に適しています
材質真鍮
内径(Φmm)2.6
適合工具THP-HP、THP-HKD3
こんなお得な商品も!
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
小型コンタクトピン加工に適しています
(ダイス部は段付で薄く仕上げています)
全長(mm)208
仕様両面刻印
トラスコ品番321-9992
材質S50C
質量(g)200
適合電線サイズAWG#28~#16・#14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に
全長(mm)180
材質炭素鋼
質量(g)310
使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ハンドル色赤
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
JIS規格JIS C 2805
コンデンサー、抵抗等調整部品の取付けに御使用下さい
圧入タイプとカシメタイプがございます
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
工具 ターミナル用 多機能電装
モノタロウ
¥899
税込¥989
電装品の取り付け・配線作業の必需品
用途端子のかしめ、圧着ケーブルの切断、被覆取りボルトの切断に使用できますかしめ端子、裸圧着端子、絶縁被覆付圧着端子の3種類に使用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
キャップつきですので、かしめ部を覆う事が出来ます
用途ボデーアースや、バッテリー電源取り出し等に。
適合ケーブルAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅、スリーブ/塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。
機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントです。直径4~12mmの幅広い端子穴内径に対応できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CH-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の端子クランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。
径(Φmm)【サンプル】4~12(端子内径)
本体質量(g)約 315
クランプネジ止め式
取付ねじM10
最大使用荷重(N)5000
1台
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
ビス止め式、丸穴平端子をビスで固定する初期型オイルプレッシャースイッチ(品番81-4041)に対応する丸型ラバー製グロメットブーツとスターターカバーグロメットをセットにし忠実に再現。接続に必要なターミナル端子に加えステータコイルハーネス(品番81-4035)に対応するギボシ端子付きコードをセットにしてデリバリー。
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
タイプかしめ
こんなお得な商品も!
ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
仕様ギボシ端子
材質黄銅(スズメッキ)
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
コードAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。
KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
用途KELおよびKVTフレーム用
質量(g)7
材質/仕上エラストマ
色グレー
縦(mm)21
横(mm)21
奥行(mm)19
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのそれぞれがセットになっているので、必要な方だけ購入いただけ無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応したフェルール形端子用の工具です。
0.25~6.0sqまでのフェルール形端子を、1カ所のカシメ穴で自動的に最適な圧着を行います。
用途フェルール端子の圧着。
トラスコ品番365-7913
材質本体:中炭素鋼、グリップ:ナイロン
全長(mm)170
適合電線サイズ0.25~6sq
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
設置戦を差し込み、アーズ棒に打ち込むだけの簡単施工
幅広い電線タイプ適合
全長(cm)88
寸法(Φ)電線差し込み口:14、打ち込み径:14
適合電線2.6~100(単線mm~より線mm2)
関連資料(1.34MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。
BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。
ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。
電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。
DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)
材質強化PBT(グレー)
定格電圧(V)AC・DC600
定格電流(A)10/15/20
適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+100
標準締付トルク(N・m)1.4
耐電圧(V/min)AC2500
専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です
用途電線接続用
端子形状丸形
材質銅/スズメッキ
定格電圧(V)600
エスコ品番EA538ND
セット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個
種別圧着端子セット
ケース寸法(mm)355×275×50
1個
¥17,000
税込¥18,700
当日出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(端子)銅/スズメッキ
材質(絶縁体)塩化ビニール
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール
定格電圧(V)300
端子形状Y型
使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
公称断面積(mm2)1.25
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(7個)
¥148
税込¥163
当日出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
公称断面積(mm2)2
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
1袋(15個)
¥168
税込¥185
当日出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール
色青
定格電圧(V)300
端子形状棒形
使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
公称断面積(mm2)2
接続サイズ(mm)長さ:12
使用電流(A)13
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
接続部径(Φmm)1.9
1袋(15個)
¥249
税込¥274
当日出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89
公称断面積(mm2)5.5
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
1袋(15個)
¥268
税込¥295
当日出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44
公称断面積(mm2)1.25
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)3(3.7mm)
1袋(15個)
¥158
税込¥174
当日出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール
定格電圧(V)300
端子形状Y型
使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
公称断面積(mm2)5.5
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
1袋(7個)
¥189
税込¥208
当日出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール
定格電圧(V)300
端子形状Y型
使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
公称断面積(mm2)3.5
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6
スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(7個)
¥179
税込¥197
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ