44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防腐・防虫・防水効果 により長期間素材を守ります。 竹に深く浸透してカビの発生を防止します。 紫外線吸収剤配合により、変色抑制効果 があります。 竹の風合いを損なわない美しい仕上がりです。
用途庭園資材等の屋外の未塗装竹材。 透明(クリヤ) 特性防水 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)8~12 乾燥時間夏期/12~24時間 冬期/2~3日 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

竹材の表面を保護し、腐れやカビ・害虫から守ります。 下地の竹の風合いを、そのまま生かしたクリアタイプ。 乾燥後は臭いが残りません。
用途屋外で使用される竹垣、竹杭および園芸用竹製品等の未塗装竹材に クリヤー 成分油性 主な用途屋外竹製品 使用場所屋外用 使用方法(1)塗布面のゴミ・ホコリ・カビ汚れなどをよく拭き取り、ワックス成分や油分は塗料用シンナーで充分に取り除いてください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)油性用の刷毛を使い、竹の繊維にそってたっぷりとすり込むようにして塗ってください。(4)塗替えは6ヶ月~1年ごとに行うことをおすすめします。(5)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗料用シンナーで洗い落としてください。 標準使用量100mL/m2 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は6~12以上) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。 久米蔵色は自然界に存在する幻の天然顔料「久米蔵」をブレンドした天然塗料です。 墨色は伝統的な墨の原料となる天然顔料「松煙」をブランドした天然塗料です。
用途クリヤー:内装木部全般、久米蔵色・墨色:内装・外装木部 乾燥時間(時間)24時間以上 希釈剤不要 特性防腐
1缶(150mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

和信ペイント水性工芸うるし 匠
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤 使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。 乾燥時間(分)約120(20℃) 液性水性 希釈剤 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 塗回数3
1個(45mL)ほか
899 税込989
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

漆調の落ち着いた美しいつやのある仕上がりになります 水性なので臭いが少なく後片付けが簡単です。 乾燥が早いので短時間で簡単に仕上がります。 乾けば水に強い耐久性があります。 食品衛生法適合。はしや食器に塗っても安心です。 便利な塗料用カップ付。
用途木工作品、屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 乾燥時間(時間)約2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)約4(20℃) 主な用途屋内木部 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新若竹色に塗装していますのでカビの心配がありません。
材質竹製 種別柄付 中 新若竹 外寸(mm)Φ50×275
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。 木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。 長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など 成分合成樹脂(アクリル) タイプ天然樹脂塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水、耐候 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。
用途内装木部全般 クリヤー 成分植物油(えごま) 希釈剤不要 乾燥時間(時間)48以上
1缶(150g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和風のお庭づくりに。天然素材でできた垣根です。
用途和風庭園や連結させて外壁にも 材質天然竹と焼杉 付属品しゅろ縄
1枚
4,798 税込5,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。 のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品 危険物の類別非危険物
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。 使用場所屋外 成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤 種別非水溶性 主な用途屋外木部 標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L) 有効成分木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0% 危険等級 労働安全衛生法の表示危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤) 乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 塗り重ね可能時間(時間)約12以上(気温20度、湿度65%) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

水性防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクト アトムハウスペイント 動画あり
シリコンアクリル樹脂と紫外線劣化防止剤のダブルパワーで木部を長期間守るハイグレードタイプの水性ステイン塗料です。 防虫・防腐・防カビ効果も抜群なので、水性でありながら、ログハウスやウッドデッキ等に安心して使用できます。 従来の水性タイプと違い、刷毛ムラや塗り継ぎムラが出にくいです。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製ベンチなどの屋外木部に 主な用途屋外木部 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(200mL)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。 木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤(UVカット)により、色アセ・劣化を防止します。
用途ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品に 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途屋外木部・木製品 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防腐、防虫、防カビ、紫外線吸収
1缶(0.7L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

新材・古材・タイル・金属加工されたものや皮製品等を美しく保護します。 半固形のワックスは初心者でも扱い易く、木の自然な色・木目を維持すると共に着色も出来ます。 無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
用途蜜ロウやカルナウバ植物(口紅の原料になっています。)を主原料にブレンドしたこのワックスは、半固形で扱い易く、木製品を美しく着色・保護・ツヤ出しします。 家具の仕上げ、アンティーク製品のメンテナンスに。 主な用途屋内木製品 使用場所屋内用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや出し 塗り面積(1回塗り)(m2)約4 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手軽に塗れる水性塗料で、着色とニス塗りが同時にできます。 乾きが速く、密着性に優れ、ほとんど色あせしません。 乾いた後も塗膜がやわらかい性質を持つため、床・テーブル・棚板などの実用的なものには不向きです。
用途木工作品 屋内木部(ただし床、食卓テーブル、家具など実用的な木製品を除く) 主な用途木工作品 屋内木部 使用場所屋内用 特性速乾 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(130mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アイマークスキージ
塗装用のへらです。平らな表面の水分や空気を取り除くために使用します。ステッカーの気泡などを取ることも可能です。
用途塗装用に。 トラスコ品番149-5063 厚さ(mm)1 材質/仕上ポリプロピレン、フェルト 本体:ブルー フェルト:ワインレッド 質量(g)17 縦(mm)76 横(mm)100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

3面千鳥研磨・鋸の目立てを採用。竹・笹・雑木が良く切れる。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途竹・笹・雑木、一般草刈・下刈用 仕様チップの埋め込み方:タテ埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形千鳥刃 刃数(p)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。 彩速は匠の塗油シリーズの中でも最速の12~24時間乾燥なので、使いやすい。
用途濡色:内装木部限定、その他:内装・外装木部 成分植物油(えごま) 主な用途木部、金属 希釈剤不要 乾燥時間(時間)12~24以上 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性防腐
1箱(150mL×24缶)ほか
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

焼きついたり、こびりついたガンコな汚れをすっきり・すばやく落とします。 汚れに直接スプレーするか、または、漬け置きして水洗いするだけですので、洗浄作業がとても簡単! 水で薄めて使えるだけでなく、浸漬して使った溶液は繰り返し使えるため、とても経済的です。 つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター・床等に付着した油汚れの除去。 成分界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)、水酸化ナトリウム、溶剤(グリコールエーテル) 希釈倍率こげ付いた油汚れ:原液~5倍、こびり付いた油汚れ:原液~30倍、軽い汚れ:30~100倍 液性アルカリ性 不適合アルミ・銅・真ちゅう・銀・亜鉛・鉛製品、漆器、白木、竹製品、ペイント製品・塗装面、ガラス、鏡、天然石、【使えない床】天然石の床、木床
1本(5kg)
2,498 税込2,748
当日出荷

竹は耐久性に優れ、熱伝導率が高いため自然のひんやり感があります。表面の肌触りを滑らかにするため、また竹の色を揃えるためにUV塗装を施しています。シンプルな糸無しの張り付けタイプです。また無垢材を使用し、あたたかみのある質感に仕上げました。素材は17mm幅の竹ヒゴを使用しています。17mm幅の竹ヒゴは大きく育った竹からしか取れない素材です。竹は他の木材と比べると格段に成長が早く(3~5年で成竹)、持続的生産が可能な環境に優しいサスティナブルな素材です
材質表地/竹・裏地/不織布・ヘリ/PP
1個
6,270 税込6,897
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竹は耐久性に優れ、熱伝導率が高いため自然のひんやり感があります。表面の肌触りを滑らかにするため、また竹の色を揃えるためにUV塗装を施しています。シンプルな糸無しの張り付けタイプです。また無垢材を使用し、あたたかみのある質感に仕上げました。素材は17mm幅の竹ヒゴを使用しています。17mm幅の竹ヒゴは大きく育った竹からしか取れない素材です。竹は他の木材と比べると格段に成長が早く(3~5年で成竹)、持続的生産が可能な環境に優しいサスティナブルな素材です
材質表地/竹・裏地/不織布・ヘリ/PP
1個
14,652 税込16,117
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

孟宗竹の表面付近の目がぎっしり詰まった部分のみを使用した竹ラグです。表面部分は特に汚れにくく耐久性に優れ、熱伝導率が高いため、ひんやり感も抜群です。表面の肌触りを滑らかにするため、また竹の色を揃えるためにUV塗装を施しています。また無垢材を使用し、あたたかみのある質感に仕上げました。スモークすることで色を出しています。染料、顔料は使用していません。シンプルな糸無しの張り付けタイプです。素材は皮下17mm幅の竹ヒゴを使用しています。17mmの竹ヒゴは大きく育った竹からしか取れない素材です。竹は他の木材と比べると格段に成長が早く(3~5年で成竹)、持続的生産が可能な環境に優しいサスティナブルな素材です
材質表地/竹・裏地/不織布・ヘリ/PP ライトブラウン 寸法(cm)80×240 アズワン品番64-8016-38
1個
7,970 税込8,767
5日以内出荷

工房アイザワ調理ベラ 斜め 中
熱や水分に強い竹製の調理へらで焼き物をするときや煮込み料理を混ぜるときに使え樹脂加工のフライパンには塗装面を痛めません。
寸法(cm)30.0 材質孟宗竹 アズワン品番63-4175-52
1個
1,198 税込1,318
24日以内出荷

機能美と使いよさを兼ね備えた料理道具。熱や水分に強い竹製の調理へらで焼き物をするときや煮込み料理を混ぜるときに使え樹脂加工のフライパンには塗装面を痛めません。
寸法(cm)30.0 質量(g)約40 材質孟宗竹 アズワン品番63-4175-53
1個
1,398 税込1,538
11日以内出荷

用美(ヤマコー)スリムターナー
丈夫で扱いやすい、竹製のキチンツール。具材をこぼししにくく調理しやすいスリム形のターナー。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきが出る場合がございます。
仕様●サイズ:約4.5×L29.7cm●重量:約25g●材質:竹(炭化竹)●塗装:ウレタン●生産国:中国 アズワン品番65-4333-60
1個
379 税込417
10日以内出荷

・玄関の段差を減らしてひざや腰の負担をやわらげる玄関ステップ。・アジャスター付きで玄関の凸凹にもピッタリフィット。細やかな調整でがたつき防止。・玄関やお部屋の急な段差にやさしいもう一段を。・サイズ:使いやすさを考えた家族みんなにぴったりサイズ。・靴収納:台下には靴が2足入る収納スペースがあります。・粉体塗装スチール:スタイリッシュでキズやサビにも強い。・竹合板:衝撃を吸収し体への負担も軽い天然素材。
材質スチール、竹 質量(kg)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×30×15
1台
6,298 税込6,928
5日以内出荷

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

スケーター竹安全箸
竹製のお箸。使いやすい16.5cmサイズ。つかみやすくするために先端部にすべりどめ加工をしてあります。
材質表面塗装の種類:アクリル塗装、素地の種類:竹 長さ(cm)16.5 デザイントイストーリー20
1個(16.5cm)
299 税込329
5日以内出荷

スケーター竹安全箸(16.5)
竹製のお箸。使いやすい16.5cmサイズ。つかみやすくするために先端部にすべりどめ加工をしてあります。
材質表面塗装の種類:アクリル塗装、素地の種類:竹 全長(mm)165 パウ・パトロール 質量(g)8 食器の種類和食器
1個
329 税込362
5日以内出荷

スケーター竹安全箸(16.5)
使いやすい16.5cmサイズの竹製お箸です。つかみやすくするために先端部にすべりどめ加工をしてあります。キャラクターデザイン:すみっコぐらし
材質【表面塗装の種類】アクリル塗装【素地の種類】竹 ピンク 幅(cm)1.3 長さ(cm)【箸】17 本体質量(g)7 高さ(cm)16.5 奥行き(cm)0.7
1個
349 税込384
4日以内出荷

スケーター竹安全箸
使いやすい16.5cmサイズの竹製お箸です。つかみやすくするために先端部にすべりどめ加工をしてあります。キャラクターデザイン:ハローキティ
材質【表面塗装の種類】アクリル塗装【素地の種類】竹 幅(cm)1.3 長さ(cm)【箸】16.5 本体質量(g)7 高さ(cm)16.5 奥行き(cm)0.7
1個
349 税込384
4日以内出荷

スケーター竹安全箸
竹製のお箸。使いやすい16.5cmサイズ。つかみやすくするために先端部にすべりどめ加工をしてあります。
材質表面塗装の種類:アクリル塗装、素地の種類:竹 カーズ20 長さ(cm)16.5 食器の種類子供用食器
1個(16.5cm)
299 税込329
5日以内出荷

スケーター竹箸3膳セット
かわいいキャラクターの竹製お箸です☆彡使いやすく、持ちやすい、16 .5cmサイズ。先端部分は、食べ物をつかみやすくするためにすべり止め加工がしてあります。3膳セットなので兄弟で使ったり、替えのお箸としてもオススメ!
材質合成漆器(表面の塗装:ウレタン塗装、素地の種類:天然竹) デザインディノサウルス
1個(21g)
479 税込527
5日以内出荷

スケーター竹箸(3P)
かわいいキャラクターの竹製お箸です☆彡。使いやすく、持ちやすい、16 .5cmサイズ。先端部分は、食べ物をつかみやすくするためにすべり止め加工がしてあります。3膳セットなので兄弟で使ったり、替えのお箸としてもオススメ!
材質合成漆器、表面の塗装:ウレタン塗装、素地の種類:天然竹 カーズ3 長さ(cm)16.5 食器の種類子供用食器
1個(16.5cm)
569 税込626
5日以内出荷

ご家庭のお庭、キャンプなどのアウトドアでも大活躍。
仕様市販の太煙巻・レギュラーサイズ・ジャンボサイズの蚊取り線香が使用可能。 材質本体:竹(ラッカー塗装)、金具:ステンレス鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×100×110
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷