6pcセットはNo.1~6です。
材質18-8ステンレス
セット内容Φ 9、Φ12、Φ15、Φ18、Φ22、Φ24の6本セット
材質18-8ステンレス
サイズ6pcsセット
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604
寸法A(mm)12
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)64
寸法C(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容#1 Φ9、#2 Φ12、#3 Φ15、#4 Φ18、#5 Φ21、#6 Φ24(直径(mm))
材質本体:18-0ステンレス
全長(mm)150
TKG品番9-0559-0901
TKG品番(2017)6-0501-0601
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
ピンポンチ セット
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
1セット(8本)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス
種類ベーシック
品名・タイプクッキー抜型
材質18-8ステンレス
くり抜き&飾り切りで食材を華やかに演出!
材質ハンドル・ブレードアタッチメント/ステンレス、ボタン・内側樹脂部/ABS樹脂(耐熱温度90℃)
ホイール直径(Φmm)18、24、30、40
TKG品番9-0556-1101
TKG品番(2017)6-0498-0401
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
抜型 オールシーズンアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
Φ 9、Φ12、Φ15、Φ18、Φ21、Φ24の6本セット。
材質18-8ステンレス(SUS304)
全長(mm)150
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
練りつぶしの食材を筒の中に入れ押し出します。鯛ソーメン・魚ソーメン・モンブランなどを作る時に大変便利です。
穴径(Φmm)2
付属品プレート5枚
材質18-8ステンレス
季節の宴料理づくりに、必要不可欠な小道具。セット内容。切出し3分(直)。切出し3分(曲)。繰小刀(大)。ムキモノ庖丁(サヤ付)…本霞玉白鋼。坪錐(10本組) 丸(0.5分・1分・1.5分・2分・2.5分・3分・3.5分) 角(1分・2分・3分)。ムキモノ用ニッパー。タズナ抜き…3本組。筒抜6本組。繰抜(大・中・小)。極細錐。坪錐用砥石角。坪錐用砥石丸。ムキモノ用ケース
セット内容切出し3分直、切出し3分曲、繰小刀、本霞玉白鋼ムキモノ(サヤ付)、坪錐<10本組>(丸(0.5分、1分、1.5分、2分、2.5分、3分、3.5分)角(1分、2分、3分)、ムキモノ用ニッパー、タズナ抜<3本組>(、筒抜<6本組>、繰ヌキ(大・中・小)、極細錐、坪錐用砥石角、坪錐用砥石丸、ムキモノ用ケース(
材質刃:ステンレススチール(ハンドル:フィブロックス
質量(kg)1.94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×57(ケース)
TKG品番9-0555-0101
TKG品番(2017)6-0497-0101
1個
¥198,800
税込¥218,680
3日以内出荷
全長(mm)120
先端径(mm)4
材質ばね鋼鋼材SUP10
幅(mm)9.5
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
季節の中の花景色を器に盛り込んで、夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス(SUS304)
形状フカ桜
シリーズ春
材質ステンレス
品名・タイプクッキー抜型
材質ステンレス
セット内容桜型12サイズ(No.1~No.12) 各1
種別桜
高さ(mm)45
種類花・植物
品名・タイプクッキー抜型
TKG品番9-1115-0301
TKG品番(2017)6-0993-0301
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。
セット内容5、6、8、9、13mm
材質S45C材
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直~5分勾配まで対応)
コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。
水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。
VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。
硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。
用途水抜き、スリーブ、パイプの固定に最適です。
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)黄銅もみぬき
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状円筒ころ
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)黄銅もみぬき
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状円筒ころ
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)黄銅もみぬき
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状円筒ころ
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)黄銅もみぬき
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状円筒ころ
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)黄銅もみぬき
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状円筒ころ
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)黄銅もみぬき
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状円筒ころ
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)黄銅もみぬき
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状円筒ころ
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)黄銅もみぬき
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状円筒ころ
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
10コマの連続画が作れます。そのまま使える図案集付。
セット内容白黒リバーシブルトムソン抜き台紙×1、丸棒(Φ6×150mm)×1、紙管(Φ11×50mm)×1、画用紙(60×42mm)×10、図案集×1、名前札×1
科目図工
準拠図工小学校5年
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
エア専用です。
ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。
筒が透明のため、残量チェックも便利です。
ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
カートリッジと手詰め兼用です。
用途機械のグリスアップ。
トラスコ品番207-4110
セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C
全長(mm)416
質量(kg)1.9
動作方式エア式
油槽径(Φmm)62.6
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
アズワン品番64-8713-11
容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600
危険物の類別非危険物
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
使用済みの注射針を回収・運搬処理するための容器です。間口に3種の針抜きを設置。様々な種類の注射針に対応します。投入口間口は折り返し形状になっており、転倒しても内容物がこぼれにくい構造です。フタは簡易ロックの他に使用後の廃棄時使う完全ロック機構も備えています。フタは完全に開き、開いたまま固定できるよう簡易ロックが付いています。
用途使用済みの注射針を回収・運搬処理。
トラスコ品番497-4107
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)219
容量(L)2.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×248×165
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406立上り管:SUS304
使用流体水道水(60℃以下)
接続口径(Φmm)20
水圧(使用)0.75MPa以下
脳室ドレナージ回路排液バック計量筒を組み合わせた3点セットです。高弾性チューブ使用によりクランプ後のキンクが軽減されます。ダブルクランプを採用。脳室側とバック側のチューブ2本を同時にクランプできることでギャッチアップや移動時のクランプ操作が簡便になりミスを軽減できます。計量筒により髄液の性状および精密な流出量の経過測定が可能となります。チャンバーエア抜きチューブ部分のクランプは取り外し可能になっています。排液バック(弁なし)が附属されています。
仕様Ⅳ型 1箱 5セット入
付属品三方活栓、高さ調整用スケール、ロールクランプ
呼称脳室ドレナージ回路 4型
アズワン品番63-6325-13
チューブサイズ脳室側チューブ:内径/3.0mm、外径/5.0mm、長さ/860mm(計量筒接続時)、排液バック側チューブ:内径/3.0mm、外径/5.0mm、長さ/630mm(計量筒接続時)
1箱(5セット)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。耐久性に優れた板弁式。作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Ⅱシリーズ 13~30mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-PP、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。
材質本体:CAC406、外筒:PVC
使用流体水道水(35℃以下)
水圧(使用)1.0MPa以下
”白いワイシャツの貝ボタンの輝き”を描き出す絞りにより表現が変わるため、撮るプロセスを存分に愉しめるレンズ。
球面収差をコーティングによって波長ごとに巧みにコントロールし、色のにじみを抑えるとともに、鏡筒内の墨塗りの成分までこだわり抜き内面反射を抑制。白い被写体の中にある緻密な陰影や、白の中のハイエストライト(一番明るい部分)まで描き分けることをテーマとして設計されています。
smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limitedで定評のあった赤系色の発色の良さを引き継いでいるため人物撮影にも最適。新たに採用したHDコーティングは、悪条件下で特にこの特徴的な赤系色のヌケの良さを描写するようにしています。
今回あらたに円形絞りの採用により開放からF4まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られます。
これまで多くの方に愛されてきた、smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limitedの持ち味はそのままに、数値では測れない部分にまだこだわり、描写性能を磨き上げました。
また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加したことで、メンテナンス性も向上。レンズフードは本体へ組み込み式の伸縮構造とすることで、撮影、収納をスムーズに行えるようにし、撮る行為、そのものを愉しめるよう配慮しています。
レンズ望遠レンズ
焦点距離(mm)77
絞りF1.8~F22
レンズ構成6群7枚
撮影距離(m)最短:0.7
倍率(倍)(最大撮影)0.14
フィルター直径(Φmm)49
羽根枚数絞り:9枚
最大径(Φmm)約64
長さ(mm)約48
質量(g)約270
付属品レンズキャップ O-LW54A、レンズマウントキャップK、レンズケースP60-120
マウントKAF
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
円筒研削盤用の定番モデル。センターヘッドA・ センターヘッド抜き棒DHN-1が付いています。先端取替式、振れ精度0.005
*コンパクトで携帯に便利。 *鯛や根魚のエアー抜きに。メバルやアジの神経締めに。様々な場所で活躍します! *使わない時は針先を中に仕舞える安全設計。 *針先は注射器形状で刺さり抜群。
仕様仕舞時サイズ(cm):11
使用時寸法(cm)18.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ