117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
429 税込472
当日出荷


英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番64-9554-97
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。 鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。 BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。
用途英式バルブ用 ブラック
1個
399 税込439
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷

タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型 モノタロウ 動画あり
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途トラック・乗用車・自転車 適合英式バルブ・米式バルブ 材質本体:真鍮・プラグ:スチール 全長(mm)約65 タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.7 先端径(mm)20 接続方式カプラ接続 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 先端幅(mm)30 取付ネジ径G1/4(PF) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
829 税込912
当日出荷

仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮 ゴールド 質量(g)6 タイプ仏式から米式に変換
1個
499 税込549
当日出荷

英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。 変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。 空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ米式
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)930 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215) シリンダーシングル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

英・米式用リムに仏式チューブが使える。裏返して使うことにより、従来の仏式バルブ用ロックナットとして使用可能。
材質真鍮(ニッケルメッキ) 寸法(mm)Φ8 質量(g)5
1セット
特価
329 税込362
当日出荷

携帯ポンプをより効率よく空気が入れられる便利なホースアダプター。 仏式ポンプ口にホース口を差し込み、ヘッドをご使用のバルブに合わせ使用して下さい。
適合ポンプ口:仏式 全長(mm)350 ブラック ヘッド形状米式・仏式兼用
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

サギサカ(SAGISAKA)米英変換アダプタDX
米式バルブを英式バルブに変換するアダプター。
用途英式バルブ空気入れで米式バルブに空気を入れる時に先端に取付けて使用します。
1個
589 税込648
4日以内出荷


CC3801 乾電池式空気入れ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6 仕様照明付き 付属品自転車用チャック、ボール用ノズル 質量(g)430(乾電池含む) 電源単三乾電池×8本 本体質量(kg)0.29 連続使用時間(分)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90 使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個 適合タイヤバルブ英式、米式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷

エアーチャック 3way ショート モノタロウ 動画あり
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど 適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ 全長(mm)53 最高使用圧力(MPa)1 表面処理メッキ処理 接続方式カプラ(PM20) 材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

自動車の他に自転車(英式・米式)の空気入れも可能です。圧力計と自転車用ノズルアダプター付です。
用途自動車の他に自転車(英式・米式)の空気入れ作業。 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

レジャー用品に使用するノズル4Pセット。。・ボート用。・ボール用。・浮き輪用。・米→英変換アダプター
1セット
399 税込439
当日出荷

1個
199 税込219
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様高圧タンク有 材質スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm)640 質量(kg)1.27 規格SG規格 安全弁800kPa ホース長さ(cm)53 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa)800 適合タイヤバルブ英式・米式 アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

収納に便利な折りたたみステップを使用したエアーポンプです。米式・英式のバルブに対応、ボール・浮輪対応アダプター付き。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1個
119 税込131
5日以内出荷

EM-554BK エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスBK EMERSON(エマーソン) 動画あり
見やすい!! 圧力ゲージ kPa&psi表示 クロスバイクに最適 目安に便利な置針付き マルチヘッドでワンタッチ取り付け!! 米式・英式・仏式バルブ対応 収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り
付属品アダプター:ゴムボール用・レジャー用 質量(kg)1 ブラック 材質(本体)スチール 対応英式・米式・仏式チューブバルブ 最大圧力(kPa)800(120psi) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×80×90
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

EM-554SB エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスSB EMERSON(エマーソン) 動画あり
見やすい!! 圧力ゲージ kPa&psi表示 クロスバイクに最適 目安に便利な置針付き マルチヘッドでワンタッチ取り付け!! 米式・英式・仏式バルブ対応 収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り
付属品アダプター:ゴムボール用・レジャー用 質量(kg)1 サンドベージュ 材質(本体)スチール 対応英式・米式・仏式チューブバルブ 最大圧力(kPa)800(120psi) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×80×90
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)高圧フットポンプ
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)。使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ。大きく踏みやすいラバー付ペダル。圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイク・2t車までのトラックにも使えます。 関連資料チラシ(0.22MB) 最高圧力(kPa)800
1個
3,000 税込3,300
3日以内出荷

英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。 最高使用圧力(MPa)0.8 精度参考圧力計:±30kPa 接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0 材質(グリップ)アルミダイキャスト 対象英式バルブ・米式バルブ 適合流体空気 ホース長さ(mm)400 圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ) 材質真鍮 接続口径カプラーPM20タイプ 全長(mm)120 質量(g)80 タイプT型・クローズ 最高使用圧力(MPa)0.7 表面処理クロムメッキ 適合流体空気
1個
999 税込1,099
当日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)フットポンプ
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)。使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ。大きく踏みやすいラバー付ペダル。エアーゲージ付き。圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイクにも使えます。 関連資料チラシ(0.38MB) 最高圧力(kPa)700
1個
1,600 税込1,760
7日以内出荷

超軽量アルミタンク付ポンプ。重さ:約715グラム。高さ:約 63センチ。ハンドル部幅:約20.5センチ。厚さ:約5センチ。SG規格認定品。最大空気圧8気圧。英式・米式対応。レジャーノズル付き。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。 適合タイヤバルブ英式・米式 ブラック
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アキュームレーター(減圧タンク)付の自転車用空気入れです。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。 適合タイヤバルブ英式・米式 ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

エアーチャック 3way モノタロウ 動画あり
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど 適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ 全長(mm)132 最高使用圧力(MPa)1 表面処理メッキ処理 接続方式カプラ(PM20) 材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)600 高さ(mm)590 質量(g)566 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。 付属品保証書無、取扱説明書有 セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個 ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54 適応英式・米式・仏式バルブ対応 充填量9気圧
1台
998 税込1,098
当日出荷

英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属。ホースが長いからラクラク
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR ライトブルー
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)1660 測定精度±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243) シリンダーダブル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回 幅(mm)80 質量(kg)1.7(バッテリー含む) 高さ(mm)174 奥行(mm)266 電源(V)直流18 吐出量(L/min)12(200kPa時) ホース長さ(mm)650 適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N 関連資料(2.8MB) 最大圧力(kPa)830 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。 最高使用圧力(MPa)1
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)