色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.4(コードリール式)
定格時間15分
一般のご家庭にあるコンセントで使用できる精米機です。
お手入れも簡単で、サイズも小さいのでご家庭にも起きやすい家庭用の最強パフォーマンスです。
糠切れのよい美しい仕上がりです!
ご家庭で精米に興味のある方にはとてもおすすめのサイズ感です!
好きな量を好きなだけ精米できるので、今日食べるの量だけでも精米が可能です。
家庭用コンセント(100V)を活用して玄米を精米するものです。
玄米で保管することで、お米の乾燥を抑え、おいしいお米をキープできます。
毎日おいしいお米を食べたい方にお応えできる精米機です。
対象玄米
モーター電圧(V)100
ワット数450W
本体質量(kg)30
容量(kg)10(タンク)
仕様【精白能力】30~40kg(1時間当たり)
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。
マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。
うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。
ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。
「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。
容量5合
付属品計量カップ・取扱説明書(保証書付き)
材質(本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP
質量(kg)約3.1
電源(V)(交流)100/50-60Hz共通
消費電力(W)300
コード長さ(m)1.4
連続使用可能時間10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
使いやすいから毎日続けられる、おうち精米。 手軽に清潔に、お米をていねいに精米します。
●DCモーターで手軽に清潔に、お米をていねいに精米する「変速かくはん式精米」搭載
●調理しやすく食べやすい、玄米と同じ栄養価の「やわらか玄米」コース
●使いやすくお手入れしやすい「一体取出しぬかボックス」
●多彩なコースで毎日つきたてのお米
●持ち運びに便利な「本体とっ手・コードリール」
●お手入れしやすい分解構造
質量(kg)3.6
色レッド<R>
消費電力(W)300
容量(g)玄米 825
定格時間(分)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.1×23.6
アズワン品番64-9292-61
RoHS指令(10物質対応)対応
精米時間(分)(白米目安) 2分45秒
1台
¥29,980
税込¥32,978
13日以内出荷
和食の鉄人道場六三郎こだわりの精米状態をプログラム化。新機能「みがき米モード」白米をさらにゆっくり、やさしく磨き上げたお米。湯屋と粘りのある豊かな食感が特徴。操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ!お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。白米5合をわずか2分30秒、胚芽米5合を約3分10秒でハイスピード精米。うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。
用途精米機として。
付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック
材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他
質量(kg)3.1
容量1合(約150g)~5合(約750g)
消費電力(W)300
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
カメムシによる斑点米(黒点米)や、ヤケ米・胴割米・着色米・うるち米・もち米の状態・混入程度を検査する際にお使いいただきたい小型精米器です。
検査用に抽出した見本の玄米を約30秒と短時間でとう精します。
また、ゴム板を採用していますのでヌカ切れが良く、仕上がりもきれいです。
パーレストは大麦のとう精もできますから、大麦の充実度検査・育種用歩留り検査にもお役立ていただけます。
質量(kg)1.7
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×152×176
RoHS指令(10物質対応)対応
所要時間玄米(10g):30~40秒、大麦(10g):180~240秒
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45
試料質量(g)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品ブラシ1、仕上げ篩2
質量(kg)12.5、製粉/H2.5~4
容量約800cc(白米)500g
モーター100V/180W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×275×360
1台
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)390×480×670
TKG品番9-0418-0401
TKG品番(2017)6-0380-0801
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
対流式で一粒一粒なめらか精米!
スイッチひとつでお好みのつき上がりが可能。
ラクラク脱着機能でお手入れもカンタンです。
ご家庭でつきたてのお米をお手軽に食べることができます。
精米コースとお米の量を選び、スタートキーを押すだけで白米から分づき米(7分づき・5分づき)、さらに米とぎまで、お好みに合わせてつき分けできます。
栄養満点の胚芽を残して精米できる胚芽コースも搭載。
精米したお米は、短期間で酸化が進み、お米本来の味や香りを失っていきます。
おいしいご飯を味わうためには、その都度精米するのが一番です。
お米も鮮度が大切です。
サイズ(cm)24×31×25
質量(kg)4
容量(kg)8(タンク)
精米時間(分)5
電源(V)100
仕様【精白度】白米/7ぶづき/5ぶづき/3ぶづき(麦芽)/米とぎ、【精米量】1~5カップ
関連資料(0.29MB)
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
「まん咲PX-10A」は10kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。
精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。
3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。
精米音は70db以下と静かです。
お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階)
質量(kg)22
能力精米:16.5~20kg/時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×400×645
電源(単相/V)100・250W、50Hz/60Hz(共通)
最大消費電力(W)360
タンク容量10kg
処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
1個
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
「コメックPK-30A」は30kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。
精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。
3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。
精米音は70db以下と静かです。
お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階)
質量(kg)34
消費電力(W)50Hz:560 / 60Hz:540
能力精米:30~35kg/時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×510×845
電源(単相/V)100・400W、50Hz用/60Hz用(共通)
タンク容量30kg
処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ
質量(kg)22
容量(L)ホッパー/4.8
消費電力(W)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560
電源(単相/V)100
最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間
TKG品番9-0453-0201
TKG品番(2017)6-0397-0201
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
付属品取扱説明書(保証書付き)、ぬか掃除用ブラシ
質量(kg)2
消費電力(W)200
電源AC100V50Hz/60Hz
安全装置安全スイッチ(精米容器と精米バスケットをセットしないとスイッチが入らない)・電流ヒューズ・モーター保護装置
対応【精米量】0.5~2合
電源コード(m)1.4
寸法(cm)13.5×17.5×32
制御方法マイコン制御
定格時間15分
モード【玄米専用】2.5分づき~8分づき、胚芽、白米、上白、無洗米【白米専用】リフレッシュ、無洗米
運転時間【玄米専用コース】1分10秒~3分40秒【白米専用コース】50秒~2分40秒
精米方式対流式
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
米粉なら1時間で約5kg作ることができます。
タンク容量(L)5.5
付属品ブラシ1、選別用40目手篩い付
質量(kg)20、製粉:白米10/H、挽き割り50/H
モーター100V300W(保護ブレカー付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×480×467
1台
¥94,980
税込¥104,478
6日以内出荷
車輪がノーパンクタイヤ(ストッパー付き)仕様で砂利道、農道に便利なタイプです。テーブルが610mm幅のワイドになります。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)340~855
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)610×740
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥91,980
税込¥101,178
欠品中
主要な41銘柄に対応し、精米工場のノウハウを生かした独自の技術でおいしく精米できます。精米容量5合を連続精米が可能です。精米カゴに突起を付けたメーカー独自のディンプルメッシュ構造によって、精米時に米同士の接触・摩擦頻度が上昇し、より白度の高い精米が可能です。精米コース全6コース:白米、純白米、無洗米、3・5・7ぶづきの多彩なコースから選ぶことができます。古米の酸化した層を取り除くことが出来る白米磨きモードにより、古米独特の臭いを抑制し、炊飯時の粘りを向上させることが可能です。ぬかボックスに取っ手が付いているので、取り外しがしやすく、お手入れも簡単です。
付属品計量カップ
色アイボリー
容量精米:1~5合(0.18L~0.9L)
質量(g)3600
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×226
電源コード(m)約1
運転時間(分)10分
精米時間(分)【目安】コース:1合~5合、無洗米:約3.5~7、白米みがき:約0.25~0.75、胚芽米:約1~2、通常精米:白米(標準):約2~5.5、3ぶ:約0.5~1.5、5ぶ:約0.75~2、7ぶ:約1~3、純白米:約2.5~6
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895
質量(kg)20
サイズ(ベルト)M29
タイプ手動式
全幅(mm)420
全高(mm)1040
容量(kg)(米)24
プーリー(主軸)44mm、(手動)200mm
ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
種類精米器MR-E500、MR-E520用フタ
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
精米機用の専用部品です。
適合本体BTAE05(HL)、BTAF05(HA)
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
手回し出来る省エネタイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品篩1
容量(g)(白米)600
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×240×240
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
コンパクト精米器EMR-EE21Wは玄米の精米や、古くなったお米の表面みがきをご家庭で簡単にできる精米器です。精米後は溜まったぬかを容器ごと取り出せるので、お手入れも簡単です。
付属品計量カップ ( 玄米用 )
質量(kg)約3.3 ( 製品のみ )
容量(L)1 ~ 4 合 [ 0.18 ~ 0.72 ]
電源(V)AC 100 50 / 60 Hz
消費電力(W)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195 × 265 × 235
電源コード(m)約1.4 ( コードリール式 )
定格時間15 分
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
付属品取扱説明書(保証書付き)、ぬか掃除用ブラシ
質量(kg)2
消費電力(W)200
電源AC100V(50-60Hz)
安全装置安全スイッチ(精米容器と精米バスケットをセットしないとスイッチが入らない)・電流ヒューズ・モーター保護装置
対応【精米量】0.5~2合
電源コード(m)1.4
寸法(cm)13.5×17.5×32
制御方法マイコン制御
定格時間15分
モード【玄米専用】2.5分づき~8分づき、胚芽、白米、上白、無洗米【白米専用】リフレッシュ、無洗米
運転時間【玄米専用コース】1分10秒~3分40秒【白米専用コース】50秒~2分40秒
精米方式対流式
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
同時に複数の機械を作動できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等
コード長さ(m)約1
定格電圧(V)250
コンセント個数3
定格電流(A)20
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270
電線太さ(mm2)3.5
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。
仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本
取付方式固定脚
電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)
電源単相
定格S1(連続)
適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000
回転方向負荷側から見て反時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
外被構造開放防滴型
耐熱クラス120(E)
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式IP22
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
3相電源を手軽に増やせます。
お手元のコンセント(接地3P-20A-250V)から電気工事なしで3台の機械を同時使用できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので・壁・柱等への取付けが簡単にできます。
差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。
用途乾燥機・もみすり機・精米機・農事用臨時作業所・展示会場・工場等での三相電源タップ。
仕様コンセント:正回転用×2・逆回転用×1
定格接地3P-20A-250V
コード長さ(m)約1(SVCT3.5SQ×4芯黒コード)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×270×55
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
加温機から温風をハウスの隅々まで行き渡らせるためのポリエチレン(PE)のチューブロールです。
温風ダクト用以外にも、密閉された空間への送風ダクトとして、精米機からもみがらを排出する用途として等、様々な利用方法があります。
用途長尺物用のポリ袋/ポリチューブです。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)302~1100
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
車輪がノーパンクタイヤ(ストッパー付き)仕様で砂利道、農道に便利なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)340~1000
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
接地型3P
便利なコンパクトサイズ
同時に複数の機械を作動できます。
差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機、農時用臨時作業所、展示会場、工場等
仕様●定格:20A・250V●コンセント:正転×2個、逆転×1個●コード長:約1m●本体サイズ:72×270×55(t)mm●電線仕様:VCT3.5mm2×4心
アズワン品番65-2228-33
1個
¥8,690
税込¥9,559
欠品中
モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!
関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB)
サービス分類その他
1個
¥2,998
税込¥3,298
15日以内出荷
・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。・凝固点、粘度が低く進展性がよい。・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など。・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など。・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど。・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
危険物の類別非危険物
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
精米工場のダクトや各種機器の内部に固着した、糠や糠玉を取り除くのに最適なヘラです。
金属検知機に反応する樹脂を使用していますので、従来の樹脂製品と比べ安心してご使用いただけます。
1つのヘラで、フラットな部分も端部も清掃ができるようにしています。頑固な糠の付着に対しても、鋭利な部分で力を入れて作業することができます。
ご使用の際は、マグネットトラップの併用をおすすめいたします。マグネットトラップの併用により、粉状になった場合でも除去が可能になります。
材質ナイロン(ポリアミド)
色青
質量(g)27
タイプ金検タイプ
1袋(10本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。・凝固点、粘度が低く進展性がよい。・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など。・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など。・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど。・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
危険物の類別非危険物
1箱
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
1台で国産米、外国産米どちらも測定可能。
自動殻温補正機能。測定部周囲の温度と使用との温度差を感知し、温度差による誤差を自動的に軽減します。
バックライト付き液晶。画面は視認性の高いバックライト付LCD。
防塵に優れたシートキー。
米麦水分計のスタンダード器であるPB-1D3をベースとした、輸入米の水分測定が可能な米殻用水分計です。
ハンディタイプの米麦水分計ライスタ・シリーズに比べ、多めの試料を内蔵の粉砕器で粉砕し測定しますので、試料表面と内部との間に水分差がある場合でも、正確な測定が可能です。
また、測定頻度が高い使用環境を考慮し、高耐久性を備えノイズ対策も施しており、さらにオプションのプリンタで記録も残せます。
世界各地の産米が流入する状況に対応するため、測定頻度が高いと思われる各国産の短~長粒種を測定対象とし、加えて国内産の玄米・精米も測定可能です。
米の国際化に対応する、米の品質管理の世界基準を担う1台です。
測定対象国内玄米、国内精米、外国玄米(長粒種・中粒種・短粒種)、外国精米A(長粒種)、外国精米B(中粒種・短粒種)
測定方式電気抵抗式
表示方式LED、最小表示桁0.1%
付属品試料皿、15%テスタ、定量スプーン、ハケ付ブラシ、粉砕ハンドル、電源コード
質量(kg)3.5
測定範囲11~20%
消費電力(W)5
電源AC100V(50/60Hz)または電池1.5V(単一)×4
測定精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×125
外部出力RS-232C(プリンタ用)
使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
表示内容水分値、測定回数、平均値
RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正(℃)サーミスタによる自動器械温補正
1個
¥239,800
税込¥263,780
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ