337件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷




スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。
用途自動車用マフラー 素材S3
1本
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

適合車種:レックス。スバル純正 マフラーカッター
適合車種REX
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷


1個
45,980 税込50,578
21日以内出荷



純正マフラーを外した際に取り付けるサイドカバーステーです。
材質SS400 表面処理パウダーコートブラック 適合車種モンキー125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

クレアスクーピー AF55 マフラーカバー ブラック。 純正タイプ形状となります。修理、補修用として最適です。
適合車種クレアスクーピー(AF55)、ズーマー AF58、スマートディオ AF56/AF57
1個
879 税込967
4日以内出荷

初期型4本マフラーはもちろん、純正マフラーでも使用できるリペア用バッフル。
1個ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強化マフラーリング エアロパーツ対応調整式 マフラー交換時の必需品! 取り付けは、純正マフラーリングと交換するだけ!
用途劣化したゴムの交換用 材質EPDM
1個ほか
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SR400(60685/60682/92255/94499/94450)用 ●SR400(3HT5~9/A~W)、SR500(3GW4~9)の純正マフラー補修用としても使用できます。
長さ(mm)35 サイズ●外径48.6×内径41.2×長さ35mm●純正品番:3GW-14714-00相当品 外径×内径(Φmm)48.6×41.2 純正品番3GW-14714-00相当
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

純正マフラーを取り外したスペースに装着できるマルチサイドラック。ホール形状はモールシステムを採用することにより、ヘンリービギンズ社システムポーチや、バッグ等様々なアイテムを装着できます。
最大積載量(kg)2 適合車種DAX125(JB04)(JB06)
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷

個性的なアルミ削り出しテールコーンを採用したスリップオンマフラー。 重量は純正マフラーに比べ約1/2の軽さ。 6000rpm以上の吹け上りとパワー特性に優れる高回転型です。 純正マフラー4.6kg⇒メガホンタイプマフラー2.4kg 純正対比:約48%減 メーカーサドルバッグサポートの同時装着可能。 マフラー本体:スチール製マットブラック塗装、 テールコーン:アルミ製アルマイト仕上げ。 平成19年排ガス規制/平成22年騒音規制対応、政府認証マフラ- マフラージョイントガスケット付属 近接騒音測定値:91dB/4750rpm、加速騒音値:81dB
適合車種Rebel250(&#x27;17~&#x27;20)<MC49>、Rebel250 ABS(&#x27;17~&#x27;20)<MC49>、Rebel250 S Edition(&#x27;20)<MC49>
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

個性的なアルミ削り出しテールコーンを採用したスリップオンマフラー。 重量は純正マフラーに比べ約1/2の軽さ。 6000rpm以上の吹け上りとパワー特性に優れる高回転型です。 純正マフラー4.6kg⇒メガホンタイプマフラー2.4kg 純正対比:約48%減 メーカーサドルバッグサポートの同時装着可能。 マフラー本体:スチール製マットブラック塗装、 テールコーン:アルミ製アルマイト仕上げ。(コントラストカット採用。) 平成19年排ガス規制/平成22年騒音規制対応、政府認証マフラ- マフラージョイントガスケット付属 近接騒音測定値:91dB/4750rpm、加速騒音値:81dB JMCA認定番号〈120002051〉
適合車種Rebel250(&#x27;17~&#x27;20)<MC49>、Rebel250 ABS(&#x27;17~&#x27;20)<MC49>Rebel250 S Edition(&#x27;20)<MC49>
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

92255 スリップオンキャブトンタイプマフラー SR400('10~)〈RH03J〉FI用 DAYTONA(デイトナ) 動画あり
従来のキャブトンタイプのイメージはそのままで、FI車両に対応したキャブトンタイプスリップオンマフラー。純正マフラーに対し、全域でのパワーアップと環境性能を両立。JMCA認定品。
仕様●車検対応 ●キャブトンタイプ ●クロームメッキ仕上げ●重量:3.1kg ●Made in Japan 適合車種SR400(&#x27;10~)(RH03J)FI
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

メーカー名:ジータ。メーカー品番:G4773。販売備考:G4773 CT125(JA55/JA65) 20-23 ※純正マフラーとDELTA バレル-4sミニサイレンサーに対応。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA65
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

アルミ合金製3.2mm厚のエンジンガード。 オフロード走行での飛び石などからエンジンを守る。 スリット加工によりプロテクションと排熱性を両立。 純正マフラーとDELTA バレル-4sミニマフラーに対応。(他社製マフラーは取付未確認です。)
材質アルミ合金製 厚さ(mm)3.2 車種Monkey125 &#x27;18-
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷


スキッドプレート付きのアンダーフレームキット。 オフロード走行での飛び石などからエンジンを守る。 フレームは鉄製でブラックパウダーコートを施す。 スキッドプレートはアルミ製(A5052)にヘアライン加工を施す。 純正マフラーとDELTAバレル-4sミニマフラーは併用可能。(他社製マフラーの取付は未確認です。)
適合車種クロスカブ50/110 &#x27;18-21
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ノーマルマフラーとの同時装着不可 装着には別途ホースキットが必要です。CDIおよびレギュレーターを移設する必要があります。ホース取り出し口径Φ10、Φ8 車体右側取り付けタイプ タンク直径80mm、全長140mm 容量500cc 装着時の前後調整幅25mmメーカー右サイドカバー、純正マフラー(または同様のアップマフラー)との同時装着不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
73日以内出荷

メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:Z6R-PB-12。販売備考:車体型式(8BL-ER650R)で純正マフラーにO2センサーが2個装着されている車両に適合する製品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 24- 8BL-ER650M
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

キャタライザーマフラー。は純正マフラーに触媒が装着されている為、触媒の付いていないマフラーに交換する事は出来ません。ポッシュでは専用設計でキャタライザー内蔵マフラーを開発しました。音量を規制値に抑えながら2気筒らしい鼓動感のあるサウンドを実現し、最高出力もノーマルを上まわる性能を有しています。
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャタライザーマフラー。99以降モデルは純正マフラーに触媒が装着されている為、触媒の付いていないマフラーに交換することはできません。ポッシュは初期型から06モデルまで対応のキャタライザー内蔵マフラーを発売しました。音量を規制値(94db)よりも低い89dbに抑えながら単気筒らしい鼓動感のあるサウンドを実現し、出力もノーマルに比べ中低速をメインにプワーアップさせ、最高出力もノーマルを上回る機能を有しています。
ステン
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽快な走りと程良く低音のきいた上品なサウンドが魅力のフルエキゾーストマフラーです。 エキゾーストパイプは、耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用し、異なるパイプ径の結合も過酷な走行条件に耐え得る最適な方法で行い、溶接しております。 度重なるテストを行い、内部構造を新たに設計した独自開発のサイレンサーを搭載。 純正マフラーに比べ、重量及びサイズを限界までスリム化しながらも高い静粛性能を発揮します。 純正マフラー装着時の重たい感じが解消され、とても軽い走り出しからそのままスムーズに加速していきます。 サイレンサーアウターカバーに鏡面処理を施したステンレス素材を採用した、この小さなパッケージ(サイレンサー)にメーカーのサイレンサー開発技術力が、ぎっしり詰まっています。 こちらのフルエキゾーストマフラーは、近接排気騒音値・加速走行騒音値・排出ガス濃度値の3項目全てを規制値内に抑えた『政府認証取得マフラー』です。 その証として、サイレンサー後部に認証プレートを設置し、付属品には、排出ガス試験成績書が含まれます。
メーカーYAMAHA 材質EX-P/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS 車輌型式EBJ-SE86J 主な適合車種NMAX
1個
44,980 税込49,478
欠品中

DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。純正マフラー以外も考慮した設計で、マフラー選びの幅が広がります。MADE IN JAPAN。別売のLEDフォグランプ(品番:40329、48495)の同時装着が可能です。
用途軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。純正マフラー以外も考慮した設計で、マフラー選びの幅が広がる。別売のLEDフォグランプ(品番:40329、48495)の同時装着が可能 適合W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A] タイプロワー
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多段圧縮膨張構造サイレンサーを搭載したハイスペックマフラーです。 独自開発の”RAPTOR”サイレンサーを搭載する事で、全回転域において純正マフラーをはるかに上回る走行性能を発揮します。 車体側のセッティングは、一切不要です。 エキゾーストパイプには、耐久性に優れたSUS304ステンレス素材を採用し、O2センサーホルダーを設置しておりますので、純正センサーをそのままご使用頂けます。 サイレンサーアウターカバーは、ステンレス・チタン・ブルーチタンの3種類をラインナップしておりますので、お好みの材質をお選び下さい。 当製品は、150ccとは思えない紳士的で奥行きのある重低サウンドを奏でます。 加速走行騒音規制・近接排気騒音規制・排出ガス規制を全てクリアした『政府認証マフラー』ですので、安心して公道走行をお楽しみ下さい。
メーカーKYMCO 材質EX-P/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS 車輌型式RT30HC 主な適合車種AIR150
1個
74,980 税込82,478
欠品中

軽快な走りと程良く低音のきいた上品なサウンドが魅力のフルエキゾーストマフラーです。 エキゾーストパイプは、CYGNUS-X125に搭載されている『E3T5E型式エンジン』のポテンシャルを最大限引き出せるように3種類の異なるパイプ径を組み合わせ、それぞれのパイプ長をミリ単位で調整し、さらに、デザイン性も高めながら設計をしました。 また、耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用し、異なるパイプ径の結合も過酷な走行条件に耐え得る最適な方法で行い、溶接しております。 エンジンに近い位置に設置されているO2センサーは、純正センサーをそのまま使用する事が可能です。 度重なるテストを行い、内部構造を新たに設計した独自開発のサイレンサーを搭載。 純正マフラーに比べ、重量及びサイズを限界までスリム化しながらも高い静粛性能を発揮し、走行性能においても前述のエキゾーストパイプとの相乗効果でスムーズな走りをマシンに与えます。 純正マフラー装着時の重たい感じが解消され、とても軽い走り出しからそのままスムーズに加速していきます。 サイレンサーアウターカバーに鏡面処理を施したステンレス素材を採用した、この小さなパッケージ(サイレンサー)にメーカーのサイレンサー開発技術力が、ぎっしり詰まっています。 こちらのフルエキゾーストマフラーは、近接排気騒音値・加速走行騒音値・排出ガス濃度値の3項目全てを規制値内に抑えた『政府認証取得マフラー』です。 その証として、サイレンサー後部に認証プレートを設置し、付属品には、排出ガス試験成績書が含まれます。
メーカーYAMAHA 材質EX-P/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS 車輌型式EBJ-SEA5J 主な適合車種CYGNUS-X125
1個
49,980 税込54,978
欠品中

多段圧縮膨張構造サイレンサーを搭載したハイスペックマフラーです。 独自開発の”RAPTOR”サイレンサーを搭載する事で、全回転域において純正マフラーをはるかに上回る走行性能を発揮します。 車体側のセッティングは、一切不要です。 エキゾーストパイプには、耐久性に優れたSUS304ステンレス素材を採用し、O2センサーホルダーを設置しておりますので、純正センサーをそのままご使用頂けます。 サイレンサーアウターカバーは、ステンレス・チタン・ブルーチタンの3種類をラインナップしておりますので、お好みの材質をお選び下さい。 当製品は、150ccとは思えない紳士的で奥行きのある重低サウンドを奏でます。 加速走行騒音規制・近接排気騒音規制・排出ガス規制を全てクリアした『政府認証マフラー』ですので、安心して公道走行をお楽しみ下さい。
メーカーKYMCO 車輌型式RT30HC 主な適合車種AIR150
1個
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)