材質黄銅
軸径(Φmm)5
ねじピッチ0.75
ねじ径M4
表面処理ニッケル
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)8.5
対応ねじM3.5
適合穴径(Φmm)4.5
打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
材質真ちゅう
こんなお得な商品も!
永磁ホルダ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。
短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。
金型などに埋め込んで使用することができます。
背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。
材質マグネット:アルニコ磁石
接地用スナップキットです。
アズワン品番1-5269-01
トラスコ品番828-6289
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ねじピッチ(mm)1
六角対辺(mm)4
寸法d1(mm)13
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)19
材質鉄
表面処理クロメート
寸法l(mm)15
寸法d1(mm)13
寸法d2(mm)8
寸法h(mm)2.1
適合ドライバー±
1パック(3個)
¥539
税込¥593
当日出荷
アズワン品番1-4287-51
1箱(10個)
¥3,376
税込¥3,714
当日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
255Zシリーズ用のネジ・ナット(2個組)です。
仕様●対応品番:255Z-1.8L/255Z-2.7L●対応品番/部品番号:255Z-1.8L/1、255Z-2.7L/1
アズワン品番68-0766-65
1セット(2組)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別ACバンド用ドラム
対応材質鉄、ステンレス、アルミ
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)12
材質鉄
表面処理3価ホワイト
1箱(500個)
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)9
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
六角対辺(mm)4
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
他の部品と組み合せネジ付きに
1袋2個入り
仕様2個入り・ステンレス製
サイズΦ6×14
PSシリーズ用のネジ・ナット(2個組)です。
仕様●対応品番:PS-18L/PS-18S/PS-22/PS-25L/PS-30L/PS-30S●対応品番/部品番号:PS-18L/1、PS-18S/1、PS-22/1、PS-25L/1、PS-30L/1、PS-30S/1
アズワン品番68-0770-07
1セット(2組)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
S/FS/SG用のネジ・ナット(2個組)です。
仕様●対応品番:S-27/FS-22/FS-25/SG-21/SG-24●対応品番/部品番号:S-27/1、FS-22/1、FS-25/1、SG-21/3SG-24/3
アズワン品番68-0770-12
1セット(2組)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)
種類歯付き座金 外歯形
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
保護等級IPX6相当
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
充電方式USB充電
マグネットマグネット
電球の種類LED
2枚のネオジム磁石を内蔵したネジマグキャッチャーは強力にネジを保持。ビットとの組み合わせで、狭く限られた箇所でのネジ締めやドライウォール等の連続作業がラクに行なえる。
用途ネジの落下防止、長いネジの作業に。
適合H6.35mm軸ビット、6.4mm丸軸ドライバー
全長(mm)27
質量(g)6
セット数2個
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質SUS304C9P
種類歯付き座金 内歯形
KL-27/KL-30A/UV-32E用のネジ・ナット(2個組)です。
仕様●対応品番:KL-27/KL-30A/UV-32E●対応品番/部品番号:KL-27/1、KL-30A/1、UV-32E/3
アズワン品番68-0769-80
1セット(2組)
¥719
税込¥791
7日以内出荷
USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
フックあり
充電方式USB充電
使用場所屋内外
マグネットあり
防水性IPX6相当
電球の種類LED
180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。電動インパクトドライバーでも使えます。
用途ネジはずしに
材質ビット材
全長(mm)100
先端4カットのネジ先。
ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。
低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい!
抜群の保持力を誇る万能タイプ。
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。
石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装
材質鉄
表面処理クロメート
手の中に収まるコンパクトボディで、レンチ長の限られた場所で威力を発揮します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)
商品構成セット品
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
用途一般配管継手用
粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)
使用温度範囲(℃)-55~150
液色白
破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1
主成分嫌気性樹脂
液シール時間遅い
耐圧性(MPa)68.9
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
色つや消し黒
手の中に収まるコンパクトボディ+180度首振り機構で窮屈で複雑な場所にも対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
サイズ(mm)400
材質アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)30
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
ルアーテーパーとUNFまたはNPTのオス・メスネジ組み合わせです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ