170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOYO(ジェイテクト/光洋精工)耐食組合せセラミック軸受
標準的な組合せセラミック軸受です。グリースや油によって潤滑し絶縁軸受や高速用軸受として用いることができます。
用途高速撚線機ガイドロール、モータ、発電機 仕様高速、絶縁、雰囲気圧力:大気圧 材質(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)強化ポリアミド樹脂、(シールド)炭素鋼 温度範囲(℃)-30~120
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品質を維持してコストダウンを実現。 ジルコニアセラミック製ベアリングです。
材質内外輪:Zr02(相当)、ボール:Zr02(相当)、保持器:PTFE
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KOYO(ジェイテクト/光洋精工)耐食組合せセラミック軸受
エコ商品
耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。 水中などでも用いることができます。
用途塩水、薬液などの環境に 半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置 仕様クリーン、真空、絶縁、耐食 材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)ジルコニア 精度P6 耐熱温度(℃)260 材質(保持器)PTFE
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KOYO(ジェイテクト/光洋精工)耐食組合せセラミック軸受
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KOYO(ジェイテクト/光洋精工)耐食組合せセラミック軸受
エコ商品
耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。 水中などでも用いることができます。
用途塩水、薬液などの環境に 半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置 仕様クリーン、真空、絶縁、耐食 材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼 寸法r(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 6300番台
エコ商品
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料選定目安 プラスチック種類PPS
1個
5,298 税込5,828
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質(本体)ジルコニア 精度P6 耐熱温度(℃)260 材質(保持器)PTFE
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 6000番台
エコ商品
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料選定目安 プラスチック種類UHMWPE
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 6000番台
エコ商品
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料選定目安 プラスチック種類PP
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質(本体)ジルコニア 精度P6 耐熱温度(℃)260 材質(保持器)PTFE
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KOYO(ジェイテクト/光洋精工)耐食組合せセラミック軸受
エコ商品
耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。 水中などでも用いることができます。
用途塩水、薬液などの環境に 半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置 内径d(Φmm)8 外径D(Φmm)22 幅B(mm)7 仕様クリーン、真空、絶縁、耐食 材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼 寸法r(mm)0.3 係数12.4 許容回転速度(min-1)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)25
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン 表面処理三価クロメートメッキ 仕様絶縁チューブ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81 税込89
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等 材質(本体)アルミニウム合金 種類オルダムタイプ 仕上[ハブ]アルマイト処理 材質(ディスク)ポリアセタール ミスアライメント 偏角(°)1.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。
材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理<EN ISO9717>耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球 精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,364 税込3,700
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き 交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁 絶縁抵抗は1MΩ以上
用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別丸棒 材質MCナイロン(MC901) 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1本
558 税込614
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別切板 材質MCナイロン(MC901) 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)0~+1.0 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして 荷重摩擦指数(kg)81.73 融着荷重(kg)400 粘度2(NLGI) 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40~232 使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑 滴点(℃)260以上 離油度(%)0 NLGIグレードGC-LB
1本(85g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MC901-ITA 【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ) カスタマイズ可
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 材質モノマーキャストナイロン 長さL(mm)10~1200 厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50 比重1.16 連続使用温度(℃)120 厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5) 線膨張係数9.0×10-5/℃ 幅W(mm)10~600 吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0 体積固有抵抗(Ωcm)1015 サービス分類オーダー・加工
1枚
560 税込616
3日以内出荷

鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 6900番台
エコ商品
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料選定目安 プラスチック種類PTFE
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ 種別200V型タイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)19 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用 構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受 液性清水(pH5.8~8.6) 塗装色グレー 材質(ケーシング)FC 材質(主軸)SUS304(接液部) 材質(インペラ)SCS13 液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ
ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。 不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。 全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。
用途冷温水循環用、ビル設備給水用、一般工業用、一般給湯用、機械セット用、その他一般給水用 材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、ケーシング:SCS13 モーター全閉外扇屋外形 液性清水 構造(軸封)メカニカルシール(SiC×カーボン) 液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

SUPER LUBE (スーパールーベ)多目的グリースUV
エコ商品
紫外線を当てると光るグリースです。 グリースがついているかどうかの検証や、グリースの混入確認が必要な用途に最適。 基本性能は、Super Lube 多目的グリースと同じですが、NSF H1グレードではありません。
用途ベアリング・ギア類・スライド部・絶縁グリースとして・電子コネクターやスイッチ類・Oリング・ワイヤー類など 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40~232 使用目的絶縁グリース 粘度2 滴点(℃)250以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 融着荷重(kg)(シェル四球)400
1個(400g)
8,798 税込9,678
5日以内出荷

川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

MC901-ROD 【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ) カスタマイズ可
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応
エコ商品
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 長さ指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 材質MCナイロン(MC901) 長さ(mm)10~1000 種別丸棒 外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120 外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0 長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
678 税込746
欠品中

給油式レシプロコンプレッサ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。 2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。 回転部分に全覆いベルトガードを装備。 制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他 空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
1台
319,800 税込351,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給油式レシプロコンプレッサ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単。 全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。 2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。 回転部分に全覆いベルトガードを装備。 制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他 空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 150mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷

この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 12mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 65mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

RS Pro OD172SAP-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 製で UL94 V-0 、プラスチック製インペラを備えています。22 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 15 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.97 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 気流: 235 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 52 ( dB ) 最大 静圧: 0.79 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 15W奥行 = 51mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 52dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro OD8032-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 7.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.65 ± 15 % 定格速度: 6000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 75.1 ± 15 % ( CFM ) 騒音レベル: 50.2 ( dB ) 最大 静圧: 0.73 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 7.8W奥行 = 32mm風量 = 75.1cfm騒音レベル = 50.2dBファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷