背負うだけでちょうちょの妖精のできあがり簡単!ゴム付!
セット内容本体×1
材質ポリエステル
寸法(mm)460×400
色ホワイト
形態包装:ヘッダー付OPP袋
1個
¥282
税込¥310
3日以内出荷
背負うだけでちょうちょの妖精のできあがり
材質ナイロン
柔らかい羽根を厳選して使用しておりますので、
車の塗装面に安心してご利用いただけます。
種類毛ばたき
グリップ長さ(mm)200
板厚(mm)0.8
適合シャフト径(Φmm)8
2mmシャフト用でマブチモーターに適合します。外形:80mm、風向きはモータ側です。
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
径(Φmm)450
穴径(Φmm)10
適合TFZR、TFZシリーズ
トラスコ品番233-3180
質量(kg)0.55
羽根枚数4
材質(羽根)AS樹脂
1枚
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用
材質ステンレス(SUS316)
種別プロペラ 3枚羽
寸法(Φmm)80
適合モーター軸径 2mm
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
ハネ径(cm)45
適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450C
羽根枚数4
材質(羽根)樹脂
1個
¥2,790
税込¥3,069
欠品中
高級羽毛オーストリッチと、石塚羽毛の職人技が作り出す
高品質の商品をお届けします。
種類毛ばたき
危険物の類別非危険物
ハーバリウムに相性抜群のシフォンパーツです。柔らかく透け感があり、きれいな色合いです。オイルに浸すとさらに色鮮やかなグラデーションが際立ちます。
寸法(幅W×高さH)(mm)44×31
モーターに付けて、電気によりプロペラが回る実験を行えます。
適合軸径(Φmm)2
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。
粒度36
砥材AZ
硬度S
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)
RoHS指令(10物質対応)対応
コットン100%の表面シートを採用した、お肌に優しい生理用ナプキンです。
まるで布ナプキンのような優しさで、敏感肌の方にも安心してご使用頂けます。
エアースルーフィルムがムレを防ぎ、肌ストレスを軽減。
キルティングプレスでどんなに動いてもヨレやモレを防止し、装着時の形状を保ちます。
さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。
加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。
電源(V)単相100
電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
容量(mL)250
食器の種類和食器
材質MF(メラミン樹脂)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×78
耐熱温度(℃)120
電子レンジ×
食器洗浄機○
食器の種類和食器
色黒
電子レンジ×
食器洗浄機○
溜色の漆光と木目の肌合いが、魅力の溜シリーズ。
メラハード製法により、漆塗り独特の優雅で品のよい艶を再現。
渋い味わいと形は、和食を美しく見せ、食卓に豪華さと落ち着きをもたらします。
食器の種類和食器
電子レンジ×
食器洗浄機○
食器の種類和食器
材質耐熱ABS
色白
直径×高さ(mm)Φ84×78
TKG品番9-2446-0501
TKG品番(2017)6-2227-0801
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
はご板(羽根付)1枚です。
無着色です。
絵をかくだけでも、彫刻しても、どちらもできます。
セット内容はごいた×1、羽根×1
材質しな材
寸法(mm)90×320×10
1個
¥346
税込¥381
当日出荷
ジスクグラインダーでの使用が可能です。(100V・12000r.p.m・5A)
バフ目の発生はありません。
バーチカル(オフセット型)研磨のため、作業効率がよくなります。
縦型研磨(ストレートサンダー)よりも安定度があり、疲労度も緩和されます。
コーナー研磨も可能です。
用途ステンレス・アルミ・真鍮等、金属全般、木工・樹脂の表面及び曲面の鏡面仕上げ用。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材金属全般(ステンレス・アルミ・真鍮等)・木工・樹脂
磁石寸法(mm)Φ100
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
使用範囲最大33cmまで
外寸(mm)325×490×115
約1年間被害を防ぎ、シロアリの速効駆除も。
新規有効成分配合でシロアリの被害を約1年間予防出来るスプレー。長期間木材や柱を守る他、速攻駆除&巣の仲間にも効きます。
用途シロアリの被害を予防出来るスプレー。長期間木材や柱を守る他、速攻駆除&巣の仲間にも効く。
成分【有効成分】ブロフラニリド、シプロコナゾール、防カビ成分
タイプエアゾール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66
使用の目安床下処理の場合は、床下換気口から床下全体に広がるよう、1坪あたり5秒から6秒噴射する。1本で15坪(約50平方メートル)処理できる。_x000D_
対象害虫シロアリ、キクイムシ、羽アリ、アリ、ムカデ、ゲジゲジ、ワラジムシ
適合害虫シロアリ、キクイムシ、羽アリ、アリ、ムカデ、ゲジゲジ、ワラジムシ
有効期間約1年効果持続※処理から1年経過後を想定した条件で、虫を強制接触させ駆除効果、喫食阻害効果を確認しています。使用環境(雨など)や、害虫の種類により効果の持続は異なります。効果が感じられなくなった場合は追加処理してください。
剤形エアゾール
1個(480mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
日立・リョービ・マキタ・他各社対応。羽根部分は特殊オイルを浸透させた樫材を使用しているので、良く滑り仕事が捗る。羽根部は鉋台にも使用する樫材を使用しているので、とても堅く長寿命。ローラー定規と違い、ワーク材に面で接触するするので切り終わりまでガタツキなく、スムーズに作業ができる。
用途電動丸鋸用の丸鋸定規。
幅(mm)180
空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環
材質本体:金属、羽:アルミ
質量(kg)6.9
周波数(Hz)50/60
電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81
消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118
モーター全閉型
風量(m3/min)22~135
電源コード(m)2
モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030
各種認証PSE
本体寸法(cm)26×64×62
標準ノイズ(dB)68
上下角度調整○
360°旋回○
1台
¥33,500
税込¥36,850
翌々日出荷
瞬間吸収のロリエ 極うすなのに頼れる2倍吸収(「ロリエ肌きれいガードふつうの日用羽つき」との比較) 。ベタつき ゴワつき ムレなしへ 独自のストレスフリー設計 。表面の液残りを20%カット(従来品比(2021年2月時点)) さらさら長続き。表面のなめらかさが15%アップ(従来品比(2021年2月時点)) 快適なつけ心地。しなやかフィットで多い日も余裕。全面通気性シートでムレにくい。無香料(医薬部外品)
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(28個)
¥429
税込¥472
当日出荷
ずっとさらさら、だから肌にやさしい。ふんわりやわらかなつけ心地。低刺激タッチのワッフルシート。肌にあたる面が最小限だから(ロリエ生理用ナプキン内)、こすれにくい。しっかり吸収、表面に残さない。ドッと出ても素早く吸い込んで、ベタつきにくい。100%通気素材だからムレにくい(ズレ止めテープ部分除く)。ショーツ内の空気をスーっと通す。(医薬部外品)
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(36個)
¥689
税込¥758
当日出荷
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。
両サイドに付いた羽根が、取れたウロコが上方向へ飛び散るのを最小限に抑えます。
材質真鍮
全長(mm)190
質量(g)156
タイプ羽根付
刃のサイズ(mm)45×45(羽根含む)
TKG品番9-0529-0401
TKG品番(2017)6-0473-0801
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ずっとさらさら、だから肌にやさしい。ふんわりやわらかなつけ心地。低刺激タッチのワッフルシート。肌にあたる面が最小限だから(ロリエ生理用ナプキン内)、こすれにくい。しっかり吸収、表面に残さない。ドッと出ても素早く吸い込んで、ベタつきにくい。100%通気素材だからムレにくい(ズレ止めテープ部分除く)。ショーツ内の空気をスーっと通す。(医薬部外品)
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(24個)
¥379
税込¥417
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ