62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐火煉瓦です。窯を作る時に使用します。
用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。 厚さ(mm)65 寸法(mm)230×114
1箱(5枚)
3,500 税込3,850
11日以内出荷

余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11 TKG品番9-0962-0601 TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。 材質粘土と土
1セット(10個)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別レッド 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×98×50 使用量1m2敷くのに約50個必要
1セット(10個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐火レンガを積み上げるのに最適。 熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途耐火レンガ専用モルタル。 特性耐火 仕様耐火 成分耐火モルタル、骨材 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)341×248×50 耐熱温度(℃)1200 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積6mm厚 耐火レンガ約24個分 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレミックスタイプで骨材等が理想的に配合されているので水を加えるだけですぐに使えます。
用途モルタル・コンクリート面の高温になる個所への塗りつけ、充填補修 グレー 仕様耐火 成分耐火モルタル、骨材 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×200×40 耐熱温度(℃)約1100 乾燥時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚10×縦400×横450mm 適応下地モルタル、コンクリート面 特性耐火
1袋(2kg)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亀井製陶エコブリックスクラッチ
エコ商品
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×98×50 使用の目安1(mm2)敷くのに約50個必要
1セット(10個)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1250度で焼成した耐火レンガです。熱強い耐火レンガです。鉄を溶かし流し込む際、かたまりを分離する時に使用するレンガです。バーベキューや焼肉の焼成時熱を防ぐときにも使用できます。
用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。
1箱(5枚)ほか
2,398 税込2,638
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
特性耐火 耐熱温度(℃)1300 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約1×28×28
1袋(1.3kg)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

陶器を焼成するときに使用する棚板です。耐火度は1250度以上です。
用途陶器を焼成するときにのせる台や、バーベキューの焼き台に使用できます 厚さ(mm)15
1箱(1枚)
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13% 耐熱温度(℃)1200 仕様【耐火度】SK-19
1個
2,470 税込2,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。 その他一般建築物の内外装目地。 成分変成シリコーン樹脂系 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後) 主成分変成シリコーン樹脂 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


昭光物産赤レンガ
材質粘土と土 質量(kg)約2.5 タイプ基本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×100×60 使用の目安1m2敷くのに約48個必要
1セット(8個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

CC印(ニッカトー)MG特殊耐火るつぼ
塩基性スラグおよび金属に対する耐食性に優れる。
化学組成MgO/98%、CaO/1% 使用温度(℃)1800
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900 化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EDW-10 ダイヤモンドカッター EDW-10 E-Value 動画あり
コンクリート、ブロック等の切断に抜群の切れ味!
用途コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート。 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)1.8 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 使用工具ディスクグラインダー100mm 適合材コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート 切断距離(m)120 付属リング穴径(Φmm)15
1セット(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

レンガタガネ Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様替刃式 刃長300mm 全長(mm)440 材質(刃)刃物鋼
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

1個
900 税込990
当日出荷


水を加えるだけで作業ができます。
用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。 トラスコ品番459-0153 材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド 容量(kg)2 可使時間(分)20 危険物の類別非危険物 施工面積30cm×30cm(1cm厚) 特性耐火 硬化時間24時間
1袋
469 税込516
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式)
切れ味・ライフのバランスに優れた高級品 ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガに ダイヤ層厚(T)(mm)4.5 ダイヤ層幅(W)(mm)7 適合材石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。 メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。 付属品15mmアダプター1個 粒度60 材質/仕上SK-2 使用工具ジスクグラインダ 適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイル チップ高さ(mm)3
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。 外径(Φmm)102 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)15 仕様乾湿両用 トラスコ品番171-4449 粒度60 材質/仕上(基盤)S45C 質量(g)104.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 使用工具ディスクグラインダー 適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

EFFORT(エホート)EFFORT(エホート)
コンクリート2次製品・ブロック・耐火レンガ・石材(軟質)の切断に最適! 。切れ味と寿命を両立!コストパフォーマンス抜群!
用途エンジンカッター用ダイヤモンドブレード。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど 穴径(Φmm)25.4(リング:20/22にも対応) 外径(Φmm)305 チップ幅(mm)6 チップ厚さ(mm)2.8
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

EFFORT(エホート)EFFORT(エホート)
コンクリート2次製品・ブロック・耐火レンガ・石材(軟質)の切断に最適! 。切れ味と寿命を両立!コストパフォーマンス抜群!
用途エンジンカッター用ダイヤモンドブレード。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど 穴径(Φmm)30.5(リング:25.4/20/22にも対応) 外径(Φmm)305 チップ幅(mm)6 チップ厚さ(mm)2.8
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

特製超硬刃を使用しています。 強靭で難削材にも喰い付きが良く、長寿命です。
用途耐火レンガ、多孔コンクリート、レンガ、シボレックス、ガラス繊維、プラスチック合板など、建築および工業用材料などの切断に 材質特超硬刃 形状ストレート 厚さ(mm)1.3 山数3 切断能力(mm)50以上(レンズ・ガラス繊維)
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)14 穴径(Φmm)15 仕様乾湿両用 トラスコ品番171-4457 粒度60 材質/仕上(基盤)S45C 質量(g)91.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 使用工具ディスクグラインダー 適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。 適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石 セット内容15mmブッシュ 材質工具鋼 質量(g)34.65 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T4-GSG-Sセキザイ ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途石材の切断。 適合材石材 内径(Φmm)20(15) 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.8 刃先形状セグメント 切断距離(m)300 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷

レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断 仕様乾式 材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レッキス工業マルチブレード 4B
ダイヤモンドを融着することでダイヤの突出を大きくし、電着よりダイヤの保持力が向上し長寿命。 目詰まりが少なく、鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断に適しています。
用途鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断 外径(Φmm)106 刃厚(mm)1.6 穴径(Φmm)20 仕様乾式 トラスコ品番809-4751 質量(g)90 適合材鋳鉄管、耐火レンガ、磁器タイル等
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷

マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。
用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。 材質ダイヤ砥粒 厚さ(mm)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(mm)100
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速回転に耐えうる商品です。
用途石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用 厚さ(mm)4.5 砥材GC24S BF3 外径(Φmm)305 適合材石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用 最高使用周速度(m/s)100
1箱(30枚)
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。 材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド 容量(kg)2 時間効果:24 危険物の類別非危険物 施工面積30cm×30cm(1cm厚) 適応下地アスファルト
1箱(2kg×10袋)
7,498 税込8,248
9日以内出荷

T5-GSG-Sセキザイ ダイヤモンドカッタ金龍125 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途石材の切断。 適合材石材 内径(Φmm)22(20) 外径(Φmm)125 刃厚(mm)2 刃先形状セグメント 切断距離(m)300 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)12200
1枚
7,998 税込8,798
翌々日出荷

T4-GWR-Kカワラ ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸) 動画あり
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。洋瓦、和瓦、陶器タイル、セメント瓦、大理石、磁器タイル、耐火レンガの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途洋瓦・和瓦の切断。 適合材洋瓦・和瓦 内径(Φmm)20(15) 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.3 刃先形状ウェーブリム 切断距離(m)400 ダイヤ幅(mm)5 最高回転速度(min-1)14500
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷

仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。溶着することで小径粒度でも寿命が大幅にアップしています。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・みかげ石・セラミックス・チタン・ガラスなどの研磨。金属の黒皮取りにも。使用工具:ディスクグラインダー。 粒度120 穴径(mm)15 材質S45C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 2018年トラスコ掲載ページ5 1008
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)