119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40 赤透明 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~75 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 作業温度範囲(℃)0~40
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ヒーター線及び電熱線用 仕様RoHS指令の規制適合品 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)400(MAX) 端子形状丸形 材質(端子)ニッケル 特性耐熱
1箱(100個)
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
全長(mm)240 質量(g)430 適合端子SQ CE-2HP・5HP ハンドル色
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形 種類裸圧着端子 特性耐熱、耐食 最高使用温度(℃)300 材質(端子)ニッケル
1パック(100個)
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ 特性耐熱 定格電流(A)5 定格電圧(V)100 材質(本体)液晶ポリマ 材質(コンタクト)銅合金 電線抱合範囲(単線)(mm)0.9~1.2
1箱(30個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.34 mm最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M4コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 19.43mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159&#x27;) 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷


防災用 耐熱型閉端接続子(SQ)専用 EA538MC-11・12用
仕様●適合端子:SQ CE-2HP・5HP●全長(mm):240●重量(g):430 アズワン品番65-2139-23
1丁
15,900 税込17,490
翌日出荷

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)300 厚さ(mm)0.5 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100~260 商品番号105-7500 アズワン品番64-7269-34 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
37,980 税込41,778
6日以内出荷

防災用耐熱型閉端接続子に、より線を接続する場合に必要です。本品に、より線を挿入後に、端子へ接続して下さい。
特性耐熱 種類裸圧着スリーブ 全長(mm)10
1パック(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。 トラスコ品番217-2801 質量(g)57 連続使用温度(℃)180 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11 アズワン品番2-1489-01
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート IP等級IP50
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニチフ圧着工具
用途T形コネクタ 全長(mm)240 質量(g)470 適合端子7、11、16mm2 ハンドル色
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない! 線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要 耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない 断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない 配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる 単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般 種類ねじ込み式電線コネクタ 定格電圧(V)300 仕様屋内用 使用温度範囲(℃)105Max 適合規格UL規格・CSA規格取得 特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
1パック(30個)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
材質端子:ニッケル材 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 2018年トラスコ掲載ページ3 0803 スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1セット(100個)
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配線端子として。 寸法E(mm)15 寸法t1(mm)0.8 材質塩化ビニル 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)75 スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

1個
44,700 税込49,170
翌日出荷

1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

1個
36,500 税込40,150
翌日出荷

1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.3 ベージュ 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60~200 規格UL510 粘着剤シリコーン系 粘着力(N/10mm)5.6 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱・絶縁・耐薬品
1巻
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。 粘着力(N/10mm)4 絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ) 引張強度(N/25mm)360 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
1巻
2,188 税込2,407
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。 ベージュ テープ長さ(m)10 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 引張強度144N/10mm(厚み0.13mm) 粘着力4N/10mm 連続使用温度(℃)-60~200 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。 規格UL規格品 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm) 特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 ベージュ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重い加硫プレス機が不要で、作業の省力化が可能 短時間で施工が可能 貼り合わせ圧着後2時間(環境温度20±5℃のとき)で稼働可能 広範囲のベルト品種に施工可能(一般用・中温耐熱用・耐油用) 高い耐屈曲はく離性能がある
用途常温加硫ジョイント材料および修理材料 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)45 引張強度(N/10mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートシール機のヒーター(ニクロム線)に粘着剤が直接触れないため、ヒーターが汚れにくく、ヒーターとテープの長寿命化が図れます。粘着剤は緑色に着色しています。AGF100FRの中央部40mmに粘着剤を塗布していない製品です。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。電熱線被覆。 トラスコ品番680-0551 材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 幅(mm)70 厚さ(mm)0.13 ベージュ 備考切断にはカッターが必要 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)3.6 引張強度(N/10mm)152 粘着力(N/25mm)9
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷

日東電工モータ
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。 仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左 電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz) 電源三相 定格S1(連続) 適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など 回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 耐熱クラス120(E) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP44 連結方式直結・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用
種類差込形電線コネクタ 定格5A(MAX)100V 端子形状差込形 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)300 厚さ(mm)0.1 ホワイト 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-100~260 商品番号105-7498 アズワン品番64-7269-27 特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷