40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
綿製デリネットは伝統的な風合をそのままに、厳密な品質管理のもと生産されている定番製品です。勿論全種類とも滅菌処理済。
用途焼豚、ローストビーフ 1巻長さ(m)23 材質綿
1セット(23m×2巻)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減菌処理済み。蛍光染料は使用しておりません。
材質綿、生ゴム 質量(kg)0.018 1巻長さ(m)1 TKG品番9-0582-0501 TKG品番(2017)6-0522-0501
1個
319 税込351
当日出荷


綿製デリネットは伝統的な風合をそのままに、厳密な品質管理のもと生産されている定番製品です。勿論全種類とも滅菌処理済。
用途焼豚、ローストビーフ 1巻長さ(m)50 材質綿
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イシミズ綿 干布
材質:綿100%。網目が粗いので実が転がりにくいです。通気性が良いメッシュタイプで衛生的です。
材質綿100%
1個
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番102-4071 接続口径都市ガス:13Φ、LPガス:9.5Φ 高さ(mm)800 奥行(mm)450 間口(mm)400 ガス消費量(kg/h)3.5kW(0.25kg/h)(LPガス) ガス消費量(kcaL/h)3.5kW(3,000kcal/h)(都市ガス)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

材質:オールステンレス付属品:突き棒450mm
材質ステンレス 質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×190×185 TKG品番9-0582-0201 TKG品番(2017)6-0522-0201
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

直径約6~11cm(目安として約400g)のかたまり肉に使用できます。ひもで縛る形になります。
材質綿・合成ゴム 全長×幅W(mm)製品サイズ:255×50
1個
339 税込373
当日出荷

煮豚や焼きブタなどかたまり肉の巻き付けに便利な調理ネットです。ゴムタイプなので、大きな肉などに簡単に巻き付けることができます。
材質綿100%・天然ゴム 寸法(mm)約950×45×1 質量(g)約24
1個
469 税込516
3日以内出荷

ジェットネットは米国のFDA(米国食品医薬局)によって承認された材料を使用し、USDA(米農務省)の認可を受けており、また輸入の都度、食品等輸入の国内検査を受けておりますので、その安全性が証明されております。 ただし、網焼きなど、ネッティングした肉に直接火をあてることは避けてください。 ジェットネットは従来の「タコ糸巻き」に比べると大幅な能率アップになり、作業時間を短縮します(1分間に約12個作ることができます)。 ジェットネットは全くの無害、無臭性をもち、特別なゴムの使用と特殊な構造によって驚異的な熱耐久性を持っています(耐熱300℃)。
長さ(m)46
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEネット
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。 材質PTFE 適合流体酸・アルカリなど 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型脱気シーラー ダッキー ソラクル 動画あり
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135 シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260 付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1 トラスコ品番480-7189 質量(kg)2.75 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90 使用の目安100パック/日 真空度(kPa)-60(50Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷


上蓋に温度計を付け、外から器内の温度を知ることもできます。 アームの位置を自由に変えて棚を上下でき、中型魚は棚に並べ、大型魚は吊り下げたりと自分のスタイルに合わせて使い分けられます。 冷燻、温燻、熱燻と様々な燻製をお楽しみください。
付属品温度計×1個、皿受けアーム×4本 棚網×1枚、脂受け皿(ステンレス)×1枚 スモーク皿×1枚、Sカン×4本 材質ステンレススチール 質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×325×820 TKG品番9-0772-0101 TKG品番(2017)6-0695-0101
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷


ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)1000
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の点滴チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。
用途灌水用資材 適合ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームライン タイプリング付き 規格16×16mm
1個
219 税込241
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)ステンレスストレーナー
肉厚ステンレス製 ! ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 ! 確かな品質の純国内生産商品 !
材質SUS304ステンレス 内寸(mm)ネット部:10×10角
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の天敵チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。
用途灌水用資材 仕様16mm×3/4”オスネジ(リング付き) 適合ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームライン
1個
239 税込263
当日出荷

ネタフィムユニラムRC
圧力補正機構付ドリッパーを装着した、耐久性に優れた厚肉タイプのチューブです。 大きなフィルターと強力な乱流を発生するターボネット構造が、目詰まりをしっかりと防止します。 潅水および液肥量の高い均一性が要求される時や、傾斜地での潅水に最適です。
用途灌水用資材 肉厚(mm)チューブ:1.2 1巻長さ(m)200 チューブ外径(Φmm)17 チューブ内径(Φmm)14.6 水圧適合:0.5~4.0bar 吐出量(L/H)2.3
1巻
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さな肉や野菜が網目からこぼれずにおいしく焼けます。25センチ角の丈夫なクッキングネットです。
仕様●商品サイズ(約):250×250mm●線径/ピッチ/メッキ:4.0&1.3mm/13.5mm/クロームメッキ●重量(約):0.18kg アズワン品番65-8899-84
1個
569 税込626
7日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルパイプゲージ
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0~10 測定力(N)1.4以下 差込深さ(mm)20 パイプの最小内径Φ3.5mm 指示誤差(μm)±15 質量(g)220 仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABS シリーズ7 電源ボタン形参加銀電池SR44(No.9388821個)(モニタ用標準付属) 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 機能最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能 f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 電池寿命(時間)連続使用で約7000 電池寿命(年)通常使用で約1.2
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ネックノギス
凹部の肉厚などの外径が測定出来ます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.05
1台ほか
40,980 税込45,078
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

第一精工アジネット
海水をタップリ含んだネットの中で、活きアジをつかんで仕掛けをセットして下さい。手で直接つかむと、アジはヤケドしてウロコが落ち、元気がなくなります。
用途<アオリイカ・ノマセ釣りに! 活きアジにやさしい専用ネット>アジを直接手でつかむとアジはヤケドしてウロコが落ち、元気がなくなります。肉厚の不織布はたっぷりと海水を含み、ネットごとアジをつかんで仕掛けをセットでき、アジに優しくいつまでも元気です。また、手にも優しくキズもつきません。 寸法(mm)195×352、ネット部:195×92、不織布:155×105
1個
589 税込648
6日以内出荷

多機能あみシリーズ。従来品よりもパイプの肉厚をアップして強度を上げています。小径ネットで枝の間から獲物を狙います。3段伸縮で最大265cmまで伸縮。網ヘッド着脱式。アジャスターパーツ付なのでBタイプとDタイプの2タイプのジョイントに接続可能です。網の枠はやわらかバネ素材で木にフィットして昆虫を逃がさないように工夫しています。対象年齢:10歳以上
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約430 寸法(cm)14×120(260)×3 網目(mm)約2 深さ(cm)網:30
1セット(3本)
9,000 税込9,900
8日以内出荷

管内の段の長さ、肉厚測定用です。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 平行度(μm)3 平面度(μm)0.6
1台ほか
24,980 税込27,478
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

管内の段の長さ、肉厚測定用です。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.01 平行度(μm)3 平面度(μm)0.6
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)管用ノギス
パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
器差(mm)±0.05
1台ほか
29,980 税込32,978
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NICHIEI(日栄産業)楽落ネット
動物進入防止電気柵用ネットです。中型動物被害対策として動物の習性を逆手にとった電気柵用ネットです。33cmはハクビシンやアライグマなどが登ろうとする絶妙な高さで登ろうとしたときに鼻・前足(肉球)・腹部に電線が接触するように誘導させます。
用途獣害防止用ネット ブラック 長さ(m)50 幅(cm)33 対象動物ハクビシン・アライグマ・タヌキ
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ジェットネットは米国のFDA(米国食品医薬局)によって承認された材料を使用しUSDA(米農務省)の認可をうけており、また輸入の都度、食品等輸入の国内検査をうけておりますのでその安全性が証明されております。ただし網焼きなど、ネッティングした肉に直接火をあてることは避けてください。ジェットネットは従来の”タコ糸巻き”に比べると大幅な能率アップになり、作業時間を短縮します。(1分間に約12個作ることができます)。ジェットネットは全くの無害、無臭性をもち、特別なゴムの使用と特殊な構造によって驚異的な熱耐久性を持っています。(耐熱230℃)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェットネット1ロール 46m 10
ジェットネットは米国のFDA(米国食品医薬局)によって承認された材料を使用しUSDA(米農務省)の認可をうけており、また輸入の都度、食品等輸入の国内検査をうけておりますのでその安全性が証明されております。ただし網焼きなど、ネッティングした肉に直接火をあてることは避けてください。ジェットネットは従来の”タコ糸巻き”に比べると大幅な能率アップになり、作業時間を短縮します。(1分間に約12個作ることができます)。ジェットネットは全くの無害、無臭性をもち、特別なゴムの使用と特殊な構造によって驚異的な熱耐久性を持っています。(耐熱230℃)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:長さ46m●耐熱温度:230℃●コード番号:AD1980 アズワン品番67-2475-94
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

トーエイライト防球フェンス2×2SG
高強度パイプ&ネットの硬式対応タイプ
材質主材:スチール42.7mm(肉厚2.3mm)、ネット:ポリエチレン440T/60本(野球目3.75cm) 質量(kg)29 サイズ(cm)キャスター:12.5(ストッパー付2個) 寸法(cm)全高204×全幅200×奥行82
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

トーエイライト防球フェンスW2×2SG
高強度パイプ&ネットの硬式対応タイプ。被せるだけの簡単設置、強度にも優れるWネットタイプ
材質主材:スチール42.7mm(肉厚2.3mm)、ネット:ポリエチレン440T/60本(野球目3.75cm) 質量(kg)30.5 サイズ(cm)キャスター:12.5(ストッパー付2個) 寸法(cm)全高204×全幅200×奥行82
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

ポケット部直径1.5m角、奥行2.1mのティーバッティング用ネット
材質主材:スチール34mm(肉厚2.3mm)、ネット:ポリエチレン440T/90本(野球目3.75cm) 質量(kg)21 寸法(cm)全高204×全幅200×奥行84、ポケット部直径1.5m角、奥行2.1m
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

ポケット部直径1.5m角、奥行2.1mのティーバッティング用ネット
材質主材:スチール34mm(肉厚2.3mm)、ネット:ポリエチレン440T/60本(野球目3.75cm) 質量(kg)21 寸法(cm)全高204×全幅200×奥行84、ポケット部奥行1.2m、跳ね返り防止部高さ15
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

被せるだけの簡単設置、強度にも優れるWネットタイプ
用途高強度パイプ&ネットの硬式対応タイプ 材質主材:スチール42.7mm(肉厚2.3mm)、ネット:ポリエチレン440T/60本(野球目3.75cm) 質量(kg)30 サイズ(cm)キャスター:12.5 (ストッパー付2個) 寸法(cm)全高204×全幅200×奥行82、ポケット部直径約1.4m、奥行2.1m
1台
90,980 税込100,078
3日以内出荷