8,630件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドア部分も連続手すり。
材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6 形状L通 左右区別
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼 種類ピボットヒンジ 仕上(軸)光沢クロメート処理(三価) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板と天板の連結に使う金具です。
用途天板と天板の連結 取付高(mm)9 取付ネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール セット内容クリップインパーツ 1 個受けプレート 1 個
1個
3,598 税込3,958
23日以内出荷

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質亜鉛ダイカスト 適合サイズ(Φmm)35 備考(使用ネジ)皿 6本 仕上アクリル焼付塗装
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱着式キーホルダー。
用途手芸、キーホルダーの連結等 シルバー 材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ、(リング)鉄/ニッケルメッキ 全長(mm)70 質量(g)24 内径(Φmm)22 線径(Φmm)1.5 外径(Φmm)26
1個
359 税込395
当日出荷

ドライバー等に磁気を帯びさせたり、取り除いたりすることができます
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

ガススプリング用脱着ブラケット 栃木屋 動画あり
TM-149シリーズ用の脱着機能付きブラケットです。 工具を用いないで、ワンタッチにてガススプリングの脱着が可能です。
用途車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等 部品名称ベース、ストッパー、バネ、レバー、シャフト、平座金、U-ナット、平座金 材質SUS304、SUS303、SUS 表面処理バレル研磨 操作方法ガスダンパーに取り付けたシャフトを、ベースの中央の穴に差し込み、図中の右方向にスライドさせることで固定することができます。また、レバーを押し下げることにより、シャフトを図中の左方向にスライドさせた後に引き抜くことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り外しの出来るマツバで、用途が広がります。
トラスコ品番808-1961 材質リング:鉄・ニッケルメッキ、ボディ:POM、マツバ:PA 質量(g)4
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷

1箱(500個)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱着式ツールホルダー用共通バックルです。
材質PP トラスコ品番762-4743 形状共通バックル 幅(mm)80.3 高さ(mm)80 質量(g)80
1個
729 税込802
翌日出荷

水をはじき汚れにくい。反射テープ付。裏アルミコーティング。ファスナー付きで脱着が便利
ブルーグリーン 材質表:ナイロン、裏:アルミコーティング 全長(cm)約43 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。 脱着しやすいファスナータイプ。 裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 センタータック付で着用中のズレを軽減。 強力な足掛けゴム付き
用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等 材質ナイロン(撥水) 仕様反射材付 サイズフリー 質量(g)85 全長(cm)約45 RoHS指令(10物質対応)対応 足首周り(cm)約13 足まわり(cm)約16(タック部13)
1足
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで取り外しができる脱着式。
材質(ひも)再生PET、(クリップ)再生POM、(安全装置/長さ調整)再生PP ひも長(cm)約90 ひも幅(cm)約1
1袋(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

泥はねや雨雪から足元をガードします。撥水加工を施しております。後部上位に反射テープを付けております。ファスナー付なので脱着が容易です。
用途雨や雪の泥よけに。土木・建築業・造園業など インディゴ 全長(cm)45 質量(g/双組)85 トラスコ品番441-8981 材質/仕上ナイロン表面アルミコーティング 質量(g)85 特性撥水加工
1足
1,298 税込1,428
当日出荷


額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm 材質ステンレス 安全荷重(kg)5
1セットほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で2役の店舗宣伝にも大活躍ののぼりポール用バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質支柱/ステンレス製 タイプ脱着式カギ付 仕上ヘアライン
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り外しができる脱着式。
仕様脱着クリップ式 材質ひも:再生樹脂 寸法(mm)900×10 グリーン購入法適合
1袋(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト 適合サイズ(Φmm)35 形状直受 仕上アクリル焼付塗装
1個ほか
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス板脱着工具 モノタロウ 動画あり
磁性材料を安全に取り外しします。
用途磁性材料の取り外しに。 仕様ネオジュウム磁石 材質SS材メッキ品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もしもの時に安心なホイッスルを備えた名札です。 シックな色目を採用し、デザイン性と機能性を兼ね備えています。 ワンタッチで取り外しできタッグ名札として使えます。
材質(名札ケース)再生PC/再生PP、(ひも)再生PET、(脱着クリップ)再生ABS/再生POM、(安全装置)再生ABS/再生PP、(長さ調整)再生PP サイズ名刺・IDカード タイプハードタイプ・IDカード/名刺サイズ 周波数(Hz)(ホイッスル)約3500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×73×7.5 中紙サイズ(mm)(IDカード)86×54、(名刺)90×55 ひも長(cm)約90 グリーン購入法適合 ひも幅(cm)約1
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチで取り外しできる脱着式。 裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。
中紙サイズ(mm)90×55 材質(ひも)ひも再生PET、(クリップ)再生POM、(安全装置)再生PP、(名札用ケース)再生ポリオレフィン サイズ名刺 外形寸法(幅W×高さH)(mm)101×77 ひも長(cm)90 ひも幅(cm)1
1枚ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名札クリップは、ロック式になっているので外れる心配はありません。
材質ループ:再生PET、バンド:POM 長さ(mm)900 幅(mm)10 タイプストラップ 縦(mm)450 ストラップ幅(mm)10 横(mm)10 ストラップ長(mm)900
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式 モノタロウ 動画あり
緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。 スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。
用途オイルフィルターの着脱に 材質スチール 差込角(mm)9.5(3/8) レンチサイズ(mm)17 つかみ寸法(深さ)18mm 適合範囲(mm)60~80
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。 タイプマジック製 材質ベルト:ナイロン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チップソーなどの脱着に便利な工具をセットアップ
用途丸棒:刈刃などをロックするときに。コンビボックススパナ:点火プラグ/刈刃取付ネジの着脱など/ドライバーで各部取付に 材質(丸棒)鉄(コンビボックススパナ)鉄 寸法(mm)丸棒:170mm太さ3.6mm 質量(g)100 アズワン品番64-4067-75 スパナサイズ(mm)W73×H125×D23先端13mm/19mm+NO2
1セット
569 税込626
当日出荷

用途MGPHP15、MGPHP20、MGPHP25共通部品です。 仕様プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り) トラスコ品番855-8100 質量(g)0.9 2018年トラスコ掲載ページ1 1194
1個
139 税込153
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリッシャー(脱着式) RPE202
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
全長(mm)194 質量(kg)1.9 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)1100 ねじ径スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 全高(mm)251 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×87×251 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000 定格電流(A)11.5 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 バフサイズ(Φmm)180 パッド径(Φmm)150
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アーテック[学校教材・教育玩具]カラーフェイスシールド(脱着タイプ)
つけたまま飲食できる!額部分にスポンジがないので通気性抜群!0.2mm厚PET製。くもり止め加工。超軽量30g。開閉自在。スナップボタンで脱着簡単。ボタンを外せば平らになるので収納しやすい。水洗い・アルコール消毒OK。メガネをかけたままでもOK!両面保護フィルム付。
セット内容本体×1 形状防災面 寸法(幅W×高さH)(mm)300 ×230 機能メガネ併用可、曇り止め 形態包装:包装なし 材質(シールド)PET 適合頭囲(cm)約52~60
1個
164 税込180
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁性材料の脱着操作がレバー1つで簡単にできます。
用途プレス板き品を安全に取り出し取りはずしができます。 仕様ネオジュウム磁石 材質SS材メッキ品
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合内径(Φmm)(ピストン)17.5~37 全高(mm)(先端部)13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
種類丸型ガラリ 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。 ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。 プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト 適合サイズ(Φmm)35 形状ブラケットエンド 備考(使用ネジ)ナベ 2本・皿 4本 仕上アクリル焼付塗装
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径50mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。
用途ロックアウトとして 仕様脱着式 透明 スイッチ22.5mm/30.5mm ボタンサイズ(mm)直径:51、高さ:44
1個
3,898 税込4,288
当日出荷