21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)92 仕上錫メッキ 太さ(sq)15
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)121 仕上錫メッキ 太さ(sq)20
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
用途アンプなどの電装品アースに。 長さ(m)2(AV5.00sq) 付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 コードAV5.00sq×2m 使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
499 税込549
当日出荷

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(3.5m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)66 仕上錫メッキ 太さ(sq)8
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします 長さ(m)アーシング線:4 適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く) ボルト数M6:4個 ケーブル1本 ナットM6:5個 端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個 分配数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(sq)8
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷


配線コード 5m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)5 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(5m)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4本カット済アーシング線は端子も取付済で設置作業が簡単にできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします 長さ(cm)アーシング線:50/60/80/120 適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く) ボルト数M6:4個 ケーブル4本 ( 50cm/60cm/80cm/120cm 各1 ) ナットM6:5個 分配数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(sq)4
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
長さ(m)50 仕上錫メッキ
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 材質すずめっき軟銅線 素線径(mm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
許容電流(A)170 芯数553 太さ(sq)30
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け! ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。 純正コードを傷めることなく、配線が可能です。 30アンペア パワーリレー 最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、 大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。 極太AVS2.0sqコード 電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。 安心の独立回路 車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。
仕様12Vホーン用/30Aまで対応可能 セット内容ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
用途12Vアーシングケーブル専用 質量(g)70 タイプ大・小ポール共通(-)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8Φの丸型端子を付けた加工済み。電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減。
用途劣化した純正アースケーブルの交換に。 適合8851、8852専用 コード長さ(m)600 対応DC12V車専用/1240W 端子径(mm)(丸型)Φ8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
799 税込879
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)(被覆厚)0.8 仕上外径(mm)3.1 導体外径(Φmm)1.5 ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
1本(5m)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギザギザ刃特殊加工!ロックレバー付きなので開きっぱなしになる危険はありません。『AHS-185』は、軽くて持ちやすく、滑りにくいグリップのヘビーデューティーシザーズです。刃のギザギザが切断対象物を逃さず、刃が鋭利なの、アルミ板からティッシュまで幅広く使えます。ロックレバーにナイロンキャップが付いていて片手で操作できます。
用途自動車の整備作業時に最適。ケーブル、金網、アルミワイヤー、皮、極太サイズの結束バンドなどの切断作業に。アース線やバッテリー渡り線などの約30SQ相当のハーネスも切断可能。
1丁
1,798 税込1,978
7日以内出荷