32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
589 税込648
6日以内出荷

軽快車、シティ車、スポーツ車、折りたたみ車対応。
ブレーキ種類サーボブレーキ 全長(mm)175 ブラック 質量(g)600 内径(Φmm)(ドラム)90
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm)(ドラム)90
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
ブレーキ種類サーボブレーキ 内径(Φmm)(ドラム)90
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個 材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
6日以内出荷

JB-530専用ストッパーです。
用途JB-530専用ストッパー 仕様スパホイール装着用スチール製ストッパー トラスコ品番105-5884 材質ステンレス 質量(kg)28.8
1個
589 税込648
10日以内出荷

1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
全長(mm)390 質量(g)560 最大開き(mm)幅100(ピンセンター間)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
2,798 税込3,078
5日以内出荷

一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
用途自転車用 適合ホイールアルミ 適合WOタイヤ ブラック
1セット(2個)
159 税込175
当日出荷



1個
109 税込120
当日出荷

シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
タイプノーマル アズワン品番64-9558-02
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

用途ドラム内径:90mm。 対象車種:シティ車、軽快車、ミニサイクル、 スポーツ車、折畳み自転車、 小径車 等 シルバー
1ペア
3,998 税込4,398
3日以内出荷

用途ドラム内径:90mm。 対象車種:シティ車、軽快車、ミニサイクル、 スポーツ車、折畳み自転車、 小径車 等 シルバー
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

用途ドラム内径:90mm。 対象車種:シティ車、軽快車、ミニサイクル、 スポーツ車、折畳み自転車、 小径車 等
1ペア
3,998 税込4,398
3日以内出荷

用途ドラム内径:90mm。 対象車種:シティ車、軽快車、ミニサイクル、 スポーツ車、折畳み自転車、 小径車 等
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷


傾斜地での安全走行に威力を発揮します。
全長(mm)1385 質量(kg)7.7 容量(L)約41 全幅(mm)670 積載荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)530 幅外寸(mm)(バケット)600 ハンドル幅(mm)635 材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10ペア)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)ブレーキ バラ
一般車用消音式サーボブレーキです。
仕様サーボ シルバー 前後区分一般車後用
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷


SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9270-R デュアルコントロールレバー。・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく。交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)。・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能。上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上。サテライトシフターに対応。・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化。より軽くスムーズなレバー操作。ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上。・最先端素材。カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア。・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)。・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズ。E-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能。リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能
シリーズカラー 速度リア 12スピード
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷

・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上サテライトシフターに対応・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化より軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・最先端素材カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズE-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9270 Jキットダイレクト 左/リア アダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上サテライトシフターに対応・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化より軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・最先端素材カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズE-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9270 Jキットダイレクト 右/フロント アダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
1個
79,900 税込87,890
9日以内出荷


ハンドル径22.2mm用CTB車交換レバー。 3フィンガー。
用途修理交換用 レバー形式3フィンガー ブラック/シルバー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

クラッチケーブル及び、キタコ製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。
仕様汎用 適合M8×P1.25 タイプP-1
1個
299 税込329
当日出荷