重ねて収納できる樹脂製の自転車用タイヤレバーです。重ねられるので携帯に大変便利です。樹脂製の為リムやスポークに傷がつきにくいです。またスポークにかけて使用できるので作業効率が向上します。
用途自転車のタイヤ・チューブの交換
全長(mm)約120
1セット(3本組)
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!
樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
タイヤの専門家が使いやすさを追求したタイヤレバー。タイヤレバー3本入り。
全長(mm)約115
質量(g)約40
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。
用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。
材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR
質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個)
先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)
パンク修理がぐんとスピードアップする工具セット
タイヤ、チューブを傷めない軽くて強いプラスチックタイヤレバー
「はずす、こする、おさえる」の3機能を備えた便利工具”バフローラー(赤)
サンドペーパー4枚付き(内3枚は交換用)
セット内容ハブローラー×1、タイヤレバー×3、サンドペーパー×4
1セット
¥839
税込¥923
当日出荷
こんなお得な商品も!
樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
耐久性が高く、タイヤ・チューブを傷つけにくい。
重ねて収納できて携帯用にも便利。
トラスコ品番495-3053
長さ(mm)120
質量(g)39(3本セット)
1セット(3本組)
¥499
税込¥549
当日出荷
軽快車、シティ車、ATB車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
タイプW/O
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
らくに早く交換ができる『らく早チューブ』。時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう。継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!。ハサミと空気入れがあればOK。電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます
厚さ(mm)1.2
サイズ26×1-3/8
バルブEV30(英式)
パンク修理時には必須の工具です。(ドライバー等を使用すると、チューブを傷つける可能性があります。)
色シルバー
材質鉄
チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく簡単にチューブの交換ができる新発想のアイデアチューブです。
棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。
チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。
タイプW/O
チューブ厚さ(mm)1.2
耐久性が高いPOM製のタイヤレバーです。
ロングタイプのため力を入れやすく、作業性UP!
力をかける必要がある場合、アルミ製ではリムに傷をつける心配がありましたが、樹脂製なので傷をつけにくいです。重ねて収納できるので携帯にも便利。
用途自転車のタイヤ・チューブの交換
材質POM
全長(mm)180
質量(g)30
1セット(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容レバー全長300mm×2 (グリップ90mm)、ポリウレタン樹脂プロテクター×2
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。
お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に
空気圧(kPa[psi])300[43]
タイプW/O
バルブ形式英式
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用
タイプ乗用車用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。
耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。
走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。
セット内容タイヤ1本
タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利!
握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用
全長(mm)290
質量(g)約197
グリップ径(Φmm)36
グリップ長さ(mm)120
材質(グリップ)PP(赤)+PPV(黒)
材質(ブレード)Cr-V
先端幅(mm)26.6
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
チューブ交換するのに便利です。タイヤレバー3本組みです。
材質鉄(クロムめっき)
幅W×全長(mm)10×115
質量(g/セット)93
1セット
¥499
税込¥549
3日以内出荷
タイヤのバルブコア用のレンチです。パンク修理やタイヤ、チューブの交換に使用します。
用途パンク修理やタイヤ、チューブの交換に
材質アルミニウム
軸径(Φmm)4.5
全長(mm)35
軸(mm)15
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
樹脂製タイヤレバー3本入りです。
用途自転車のタイヤ・チューブの修理・交換用工具です。
1セット(3本)
¥399
税込¥439
当日出荷
チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。
用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。
付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個
トラスコ品番606-9093
セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個
材質特殊合金鋼、プラスチック
品名自転車セット3A
差込角(mm)6.35
入数(個)38
適合チェーン1/8インチチェーン
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
リムにキズを付けず安全に動かすことができます。9502のレバーに6.35mmビット差し込み可能です。9503 はバルブから空気を排出させるデフレーター付きです。
用途自転車のタイヤ交換用。
仕様REACH規制対応品
トラスコ品番342-5740
セット内容9502レバー×1本、9503レバー×1本
材質ガラス強化繊維
差込角(mm)6.35
入数セット2点
グリーンマーク認定
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
THR-5503タイプの交換部品です。ギヤなどの付属部品があります。スーパーフレックスタイヤ を使用しています。(※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。)
用途TRUSCO THR-5503用
THR5526専用の交換部品です。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用
THR5520専用の交換部品です。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用
虫ゴムとキャップのセットです。傷んだ際の交換に!
セット内容虫ゴム×4、キャップ×2
材質虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム
質量(g)4
1セット
¥169
税込¥186
当日出荷
ノーマルバルブ専用の虫ゴムです。傷んだ際の交換に!
材質天然ゴム
全長(mm)1000
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!
樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
1本で4種類のサイズに対応するビットが2本、コンパクトに収納できます。自転車のタイヤ交換に使えるタイヤレバーが3本ついています。タイヤレバーはグラスファイバー製で丈夫です。タイヤレバーはバルブの開閉にも活用できます。タイヤレバーをビットホルダーとして兼用できます。自転車用携帯工具として重宝します。
用途自転車用。
付属品ビット1:六角対辺3、4,5,6、ビット2:六角対辺2.5、5、6、トルクスT25
トラスコ品番469-7248
材質グラスファイバー樹脂
全長(mm)105
差込角(mm)6.35
1セット
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
仕様●メーカー:Wera●型番:004184●全長(mm):105●先幅(mm):31●重量(g):35g●材質:ガラス繊維強化プラ●用途:自転車タイヤ交換●入数:2本●6.35mm六角差込穴付●デフレーター付●【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能●【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能
アズワン品番65-9265-46
1セット
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤレバー グリップ付
モノタロウ
¥799
税込¥879
オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。
握りやすく使いやすいパワーグリップです。
トラスコ品番249-4254
軸径(Φmm)9.5
全長(mm)271
軸長(mm)175
先端幅(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
チューブ、チューブレスタイヤに注入するだけでパンクを防止
直径2.5mm程度の釘や異物が刺さっても空気漏れを防止
1回の注入でタイヤ交換時まで効力発揮
タイヤを保護して長持ち
付属品リキッド注入ホース
アズワン品番64-9558-68
1個(290mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1ペア(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1850
形式ブラシレスDC式
全幅(mm)583
適合規格BAA適合
フレームアルミフレーム
ハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L
定格出力250W
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間約4時間10分
スタンドオートロックサイドスタンド
バッテリー容量(Ah)14.3
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO
充電電圧(V)スタンド式 AC100
適応身長(cm)150~
サドルの高さ(mm)805~970
錠前BSロック8(スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62
変速段数7
総質量(kg)22.5
バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah
変速外装7段シマノラピッドファイヤー
ミニサイクル、幼児車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
ロングセラーの102 ブラックバージョン。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。防寒性能もトップクラス。
インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール
種別防寒手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル
厚さ(mm)2.6mm(インナー手袋含む)
色ブラック
入数(双)1
機能防寒・耐油・高耐久・完全防水
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性耐油
耐寒温度(℃)-60
独自の撥水処理を施したナイロン繊維を使用する事で、10回洗濯した後でも水を弾きます。
カケンテストセンターにて洗濯と、吸水性試験を実施しています。
スイスSanitized社の抗菌剤をPVC樹脂に配合しています。
80年以上にわたり、この分野を切り開いてきた同社の抗菌剤をPVC樹脂に配合することで臭いの原因となる細菌の繁殖を抑制し、フレッシュな状態を保ちます。
丈夫で柔らかいPVC発泡構造が、ドライでもウェットでもオイルでも優れたグリップ力を発揮します。
発泡樹脂に加え、表面のすべり止めが更に優れた防寒手袋です。
インナーに丈夫でしっかりした起毛アクリルを使用し、背抜きでも暖かいです。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、パトロールなどに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーの102ファスナータイプがブラックになって新登場。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。
ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に!
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナー着脱可能な2重構造!洗濯が簡単なので非常に衛生的!
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール
色ブラック
材質表:ポリウレタン
厚さ(mm)2.4
入数(双)1
耐寒温度(℃)-60
虫ゴム交換不要のスペシャルバルブ採用の厚さ約1.4mmのチューブです。
用途修理交換用
関連キーワード
1
2
次へ