シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm)(ドラム)90
材質スチール
ブレーキ種類キャリパーブレーキ
前後区分前用
クラッチケーブル及び、キタコ製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。
仕様汎用
適合M8×P1.25
タイプP-1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
Vブレーキのケーブルの向きを変える部品です。材質はステンレスで錆びにくいです。
用途Vブレーキ用交換部品
ブレーキ種類Vブレーキ
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
軽快車、シティ車、スポーツ車、折りたたみ車対応。
ブレーキ種類サーボブレーキ
全長(mm)175
色ブラック
質量(g)600
内径(Φmm)(ドラム)90
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
質量(g)170
ホイール24~27インチ
1ペア(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
用途自転車用
適合ホイールアルミ
適合WOタイヤ
色ブラック
1セット(2個)
¥159
税込¥175
当日出荷
前後どちらにでも取付可能なアルミ製Vブレーキ。ブレーキシュー付。
ブレーキ種類Vブレーキ
材質アルミニウム合金
アーム長さ(mm)108
前後区分前後兼用
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
こんなお得な商品も!
ガイドパイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。
丈夫なステンレス製です。
ブレーキ種類Vブレーキ
材質ステンレス
用途サーボブレーキ ワイヤー式(AN-S/AN-BL)用
色ゴールド
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキシュー ナット付
モノタロウ
¥319
税込¥351
Vブレーキ用の交換用の商品となります。
用途ブレーキゴムの補修・交換用部品です。
ブレーキ種類Vブレーキ
色ブラック
1ペア(2個)
¥869
税込¥956
9日以内出荷
一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用
色レッド
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
色黒
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキアウターケーブル 自転車用
モノタロウ
¥339
税込¥373
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
電動キックボードは、特定小型原動機付自転車モデルの電動キックボードです。保安部品標準装備で安全性を確保、モーター出力0.25kw・最高速度20km/h・最大航続距離25kmと実用的です。8インチノーパンクタイヤとトリプルブレーキで安心走行できます。肉厚ポリウレタンソフトサドルで快適性も向上、安全な2段起動システムとコンパクトな折りたたみ式で利便性抜群です。国土交通省認定機関による性能確認済なので安心です。
用途移動手段に。
仕様ギア変更:低速(時速6km) 高速(時速20km)、年齢制限:16歳以上、登板角度:約15°、航続距離(km):約20~25
質量(kg)17
サイズ(cm)展開時:約115×53.5×(ハンドル)低96/中103/高111 折畳み時:約115×53.5×35
耐荷重(kg)約120
定格出力(kW)0.25
バッテリー36V/6A
タイヤサイズ8インチ
充電時間(時間)約4~6
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
THR5503専用の交換部品です。THR5503用ブレーキシュー左右セットです。
用途TRUSCO THR-5503専用
トラスコ品番161-0465
質量(g)53
品名ブレーキシュー(左右)セット
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
THR5520専用の交換部品です。THR5520用ブレーキワイヤー 前一式です。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用
トラスコ品番161-0477
質量(g)43
品名ブレーキワイヤー前一式
タイヤ幅(inch)20
1式
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
THR5520専用の交換部品です。THR5520用ブレーキワイヤー 後一式です。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用
トラスコ品番161-0478
質量(g)94
品名ブレーキワイヤー後一式
タイヤ幅(inch)20
1式
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
THR5503専用の交換部品です。THR5503用ブレーキワイヤー 後 一式です。
用途TRUSCO THR-5503専用
トラスコ品番161-0467
質量(g)65
品名ブレーキワイヤー後一式
1式
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
THR5503専用の交換部品です。THR5503用ブレーキワイヤー 前 一式です。
用途TRUSCO THR-5503専用
トラスコ品番161-0466
質量(g)43
品名ブレーキワイヤー前一式
1式
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
有規則規制外商品。ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄を素早くいたします。制動装置を分解せずに洗浄することができます。イソヘキサン・シク口へキサン・エタノール仕様
用途内容量:840ml。ケース入数:30本入
容量(mL)840
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
THR5526専用の交換部品です。THR5526用ブレーキシューです。 左右ペアになります。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用
トラスコ品番161-0482
質量(g)52
品名ブレーキシュー(左右ペア)
タイヤ幅(inch)26
1組
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
THR5526専用の交換部品です。THR5526用ブレーキワイヤー 後 1式です。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用
トラスコ品番161-0484
質量(g)60
品名ブレーキワイヤー後一式
タイヤ幅(inch)26
1式
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
THR5526専用の交換部品です。THR5526用ブレーキワイヤー 前 1式です。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用
トラスコ品番161-0483
質量(g)35
品名ブレーキワイヤー前一式
タイヤ幅(inch)26
1式
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
電動キックボード 折り畳み式は、保安部品標準装備の折りたたみ式電動キックボードです。10インチチューブタイヤと磨耗しにくいディスクブレーキで安定走行を実現しました。安全な2段起動システムと鍵付きで安心です。急な雨でも安心のIPX5防水です。
用途移動手段に。
仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約35
質量(kg)19.5
サイズ(cm)展開時:約112×50×118 折畳み時:約112×50×43
耐荷重(kg)約120
定格出力(kW)0.5
バッテリー36V/7.8A
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)約4~6
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
有規則規制外商品。ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄を素早くいたします。制動装置を分解せずに洗浄することができます。イソヘキサン・エタノール仕様
用途内容量:840ml。ケース入数:24本入
容量(mL)840
1本
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
関連キーワード