タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)4
ケーブル種類アウターケーブル
シフトケーブル用のインナーワイヤーです。
サビに強いステンレス製です。
長さ(mm)1700
色シルバー
径(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
シフト用インナーワイヤー(両タイコ仕様)
用途変速ワイヤー
色グレー
質量(g)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
¥329
税込¥362
4日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(mm)Φ1.2×2000
ケーブル種類インナーケーブル
寸法(mm)1.2×2100
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2100
アズワン品番64-9568-07
ケーブル種類インナーケーブル
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ
アズワン品番64-9568-14
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
内装3段変速ワイヤーです。
補修、交換用として!
先端寸法(mm)Φ4×5、Φ3×5
ケーブル種類インナーケーブル
外装変速機用インナワイヤー。2.2mで適量にカットして使用できます。
用途修理交換用
寸法(m)2.2
こんなお得な商品も!

ブレーキアウターケーブル 自転車用
モノタロウ
¥339
税込¥373
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
寸法(mm)Φ1.2×2200
長さ(mm)2200
ケーブル種類インナーケーブル
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)Φ4×1900
材質鉄(PVCコーティング)
長さ(mm)1900
ケーブル種類アウターケーブル
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ステンレス インナーワイヤー
。シフト用
用途変速ワイヤー
色ステンレス
質量(g)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×190×43
1本
¥489
税込¥538
4日以内出荷
ロード用スチール製シフトケーブルのセット
寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4
セット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個
長さ(mm)2100-1700
アズワン品番64-9567-46
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。
自転車のコーディネイトを楽しめる。シフト用
付属品アウターキャップ6個
寸法(mm)Φ4×2500
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途修理交換用
色ブラック
ケーブル種類アウターケーブル
寸法(m)2
タイプ外装用
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
シフター用のガイドパイプ。
アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質ステンレス
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
寸法(m)30
材質スチール
寸法(Φmm)4
サビに強いステンレス製ケーブルです。
長さを2500mmと長めに設定してあります。
両頭仕様。
寸法(mm)2500
色シルバー
材質ステンレス
長さ(mm)2500
寸法(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途修理交換用
色シルバー
ケーブル種類アウターケーブル
寸法(m)2
タイプ外装用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
用途11Sシフト用
寸法(mm)2000
色ブラック
付属品アウターキャップ×4個
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)4
ケーブル種類アウターケーブル
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
プロフェッショナル最上級グレード「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーのシフト用インナーケーブル。シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み
寸法(mm)2100
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質ステンレス
長さ(mm)2100
寸法(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
付属品アウターキャップ4個
材質スチール
寸法(mm)2000
寸法(Φmm)5
長さ(mm)2000
ケーブル種類アウターケーブル
電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル
4→2芯でさらに細くなったケーブル
小型防水コネクター(直径5.1mm)
ケーブル種類インナーケーブル
長さ(mm)2100
材質鉄製
寸法Φ1.2mm×2100mm
カラーコーディネートに最適なカラーシフトアウター。自転車1台分として切断して使います。
仕様ナイロンライナー入り
付属品真鍮製アウターキャップ8個付
全長×太さ(mm)2000×Φ4(自転車1台分)
電子制御システム(EPS)専用ケーブルパワーキットです。RECORD共用。
色ブラック
1本
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
寸法(mm)2000
色ブラック
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質ステンレス
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)1.2
加工PTFE加工
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
1個
¥549
税込¥604
12日以内出荷
ボトル
ケージの穴に2つの専用ねじで取り付ける、スタンダード
ホルダー
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ