104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,898 税込2,088
当日出荷

7スピード用カセットスプロケット スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能 表面防錆処理
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
欠品中

1個
特価
909 税込1,000
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。
タイプレーシング メーカーホンダ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
メーカーホンダ 主な適合車種スーパーカブ50:FNO.C50-6000037~、FNO.C50-9600001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999スーパーカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~ ※プレスカブ使用不可リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999リトルカブ50(FI車):FNO.AA01-4000001~スーパーカブ70:FNO.C70-7000036~スーパーカブ90:FNO.C9
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アンチラストチェーン モノタロウ 動画あり
防錆加工された、さびに強いチェーンです。
用途チェーンの補修・交換に。 ピッチ12.7 付属品ジョイント 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1枚ほか
特価
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (412種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
欠品中

軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)12.7 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)7.95 ローラ外径(Φmm)7.92
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

HG 10スピードカセットスプロケット
仕様(適合チェーン)HG 10スピード / HG-X10
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応スピード/アウターギア 3 X 9/44 / 48T ダウンスイング/デュアルプル 取付タイプ バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付) チェーンライン/キャパシティ 50mm/22T チェーンステーアングル 66-69
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応スピード / アウターギア:3X7/8 / 42/48T ダウンスイング / デュアルプル 取付タイプ:バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付) チェーンライン / キャパシティ:XXmm/20T チェーンステーアングル:66-69°
1個
1,898 税込2,088
欠品中

1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷

トップスイングタイプ、上下どちらからも引けるデュアルプルルートのフロントディレーラー 42/48T CS-ANGLE:66-69
バンド径(mm)34.9mm(31.8&28.6mmアダプター付)
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

さらにワイドになったギアレンジで、ロードバイクの新たな可能性を探求 幅広いドロップハンドルバーロードバイクに適しています。 MTBハブボディに対応可能なスペーサー付属
仕様リアスピード :11 歯数11-34T 質量(g)379(平均) タイプHG-EV シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ アーム数アルミ製スパイダーアーム:1 ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
3,098 税込3,408
当日出荷

カセットスプロケット CS-HG400-8 8スピード
用途組み合わせ:11-13-15-18-22-27-35-45T
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷

SHIMANO DEORE XT カセットスプロケット CS-M8100-12 12スピード。・優れたシフティング性能。HYPERGLIDE+ による素早くスムースなシフティング性能。BEAM SPIDER。より軽量で丈夫。カセットの慣性力軽減によるより素早い加速。・MICRO SPLINE。新フリーハブボディによる10T ロー側 スプロケット。・ワイドレンジとクロスレシオ12スピードのドライブトレイン
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO Cassette CS-HG710-12 12-speed 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36。洗練された12ステップのギアの組合わせは、あらゆる状況で最高の効率と加速性能を提供。新たな12速、既存の11速のロードフリーハブボディー双方に互換性を保持
仕様●Combination name:11-36T(12S)●Speeds:12-speed / Road 組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36T
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様なライディングシーンに対応するワイドなギアコンビネーション
仕様リアスピード :11 タイプHG-EV シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ アーム数アルミ製スパイダーアーム:1 ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペダリングの最中でもスムーズなシフティング ペダリングの最中でもシフト操作が可能に BEAM SPIDER 構造により慣性と重量を削減 フリーハブボディーを組み込んだ新しいMICRO SPLINE※構造
仕様リアスピード :12 タイプHYPERGLIDE+ シリーズXTR M9100 シリーズ アーム数アルミ製スパイダーアーム:1 ギア数チタンギア:5、アルミギア:3、スチールギア:4 適合チェーンHG 12スピード
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)SUPER RECORD カセット 12s 11-34
34Tローギアを備えたワイドレシオなカセット。 ※11-34Tスプロケット セットを使用する場合は、必ず対応したリアディレイラーを使用してください。
歯数11-34T
1セット
59,980 税込65,978
7日以内出荷