ブロックダイナモなどのフロントライトを取り付けるブラケット付きのホークです。
チューブ長さ(mm)(ホーク)190
材質スチール
ブロックダイナモなどのフロントライトを取り付けるブラケット付きのホークです。
操縦管が通常より長い首長タイプです。
材質スチール
チューブ長さ(mm)(ホーク)220
補修用フロントホーク
ブロックダイナモなどのフロントライトを固定するブラケット付き
サイズ26インチ
付属品クラウンレース
チューブ長さ(mm)195
スレッド式ヘッドパーツの補修用部品セット
セット内容ヘッドリテーナー×2個/ヘッド上玉押し/ヘッド下玉押し/ヘッド袋ナット/ヘッドワッシャー
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
OGK技研製フェンダー(MF-018、MF-017、MF-016、MF-007)の補修またはオプションパーツ
色ブラック
チューブ内径(Φmm)ステアラー:18.5~26.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ねじ切りタイプのヘッドパーツ
ハイテンションボディー
材質CP(JIS)
サイズ1インチ(JIS)
質量(g)118
内径(Φmm)(下玉押)27
外径(Φmm)(圧入部分)30
スタックハイト(mm)30.5(上20.0、下10.5)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
フォークコラムの切断に便利なパイプカッターです。
付属品K-203-1替刃×1
材質(適合)ステンレスパイプ、銅管
全長(mm)130
質量(g)205
適合外径(Φmm)3~32(1/8インチ~1-1/4インチ)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1.5"テーパードヘッド&スルーアクスル対応。
サスペンションフォークのようなアルミクラウンにサークルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。
肩下を3種類用意することで多くのフレームに対応。
フレームメーカーが推奨するフォークの肩下に近いものをお選びください。
ロアー:1.5”・アッパー:1-1/8":スレッドレス(コラム長:260mm)
仕様ディスク台座:ポストマウント
色ブラック
適合寸法(mm)ローター:最大203
フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。
本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り
付属品K-35-1/2/3替刃×各1本
全長(mm)148
質量(g)35
刃渡り(mm)10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
クルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。
V ブレーキ台座を26"位置に装着。ディスク台座も採用しているので他のホイールサイズにも対応可能。
外見からは想像がつかない程に軽量に仕上げられ、アルミクラウンに確実に圧入接着されたアルミコラム。
ストレートのカーボンレッグは強度の必要な部分は肉厚を上げて強度と振動吸収性に優れた仕上がりとなっている。
1-1/8": スレッドレス(コラム:260mm)
仕様ディスク台座:ポストマウント、ストレートカンチ台座付PM
付属品カンティ(26")&ディスク台座付き
色ブラック
質量(g)730
適合寸法(mm)ローター:最大203
補修用フロントホーク
ブロックダイナモなどのフロントライトが固定できるブラケット付き
操縦管が通常より長い「首長タイプ」
サイズ27インチ
付属品クラウンレース
チューブ長さ(mm)220
工具不要のカンタン取付。フォーク固定のスタンダードモデル。運転席、助手席兼用タイプ。レール部は軽量なアルミ製。樹脂ベルトでしっかり固定。ECE基準認定品。Tスロット専用取付。ダウンヒルバイク対応。ロードからMTBまで対応。キーロック付
用途innoエアロベース用サイクルアタッチメント
仕様最大積載台数/1台(15kg)
適合タイヤ/20~29インチ
セット内容本体、クイックレバーASSY、六角レンチ、取扱説明書×各1。キー×2。ボルトベース、ロングナット、Tボルト、スプリングワッシャー×各3個
寸法(mm)H110×W200×D1300
質量(g)2300
種類エアロベース用アタッチメント
フォーク幅W(mm)100、9 アクスルシャフトの一般的クイックリリース車。取付必要幅/200mm(但し、複数使用する場合は自転車の大きさ等で干渉する場合もあります)
幅(inch)18c-2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
アヘッドタイプのヘッドパーツ
上下同じ構造のカップを採用したリバーシブルタイプ
アルミキャップセット付き
材質ハイテンスチール
補修用フロントホーク
ブロックダイナモなどのフロントライトが固定できるブラケット付き
操縦管が通常より長い「首長タイプ」
サイズ26インチ
付属品クラウンレース
チューブ長さ(mm)220
材質スチール
セット内容左右1組
歯数32T
クランク長(mm)165
20~26型CTB車・折りたたみ自転車などに取付可能。(バックフォーク径16mmの自転車)
用途取付位置は、サドル下のバックフォーク位置に錠を上にのせるように取付けます。
色ブラック
タイプHE型用
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
ダイナモライト取付け用金具です。
用途ライトブラケットがない自転車のフロントフォークに固定して使用します。
色メッキ(CP)
適合サイズブロックダイナモライト用
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!
カーボンコラムに優しい。カーボンコラムフォーク用アンカーナット。コラム内部に挿入するので強度がアップし、ステムの締め過ぎによる破損を軽減する。
質量(g)35
首下長(mm)60
適合範囲(mm)22~23・23.8~24
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
コラム長:300mm ヘッドサイズ:アヘッド1-1/8(IS) オフセット:45mm アンカーナット付属
1本
¥69,980
税込¥76,978
31日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
12日以内出荷
サスペンションフォークのようなアルミクラウンにサークルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。
遊びの幅を広げるカーボンフォーク。
精悍なスタイルと驚く程の軽さとのギャップがライダーを刺激する。
1-1/8": スレッドレス(コラム:260mm)
仕様ディスク台座:ポストマウント、ストレートPM
色ブラック
質量(g)680
適合寸法(mm)ローター:最大203
補修用フロントホーク
ブロックダイナモなどのフロントライトを固定するブラケット付き
サイズ27インチ
付属品クラウンレース
チューブ長さ(mm)195
一般軽快車用のヘッドパーツ
リテーナー付き
色CP
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
鍛造フォーク鍛造式高さ調節付きアルミハンドルステム 14インチ折り畳み自転車
用途アウトドア等
ブレーキVブレーキ
質量(kg)約7.3
フレームアルミ
スタンドサイドスタンド
タイヤサイズ14×1.35
折りたたみ寸法(mm)650×360×560
変速3段変速
鍛造フォーク鍛造式高さ調節付きアルミハンドルステム 16インチ折り畳み自転車
用途アウトドア等
ブレーキVブレーキ
質量(kg)約7.9
フレームアルミ
スタンドサイドスタンド
タイヤサイズ16×1.5
折りたたみ寸法(mm)700×370×570
変速3段変速
強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。
オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可)
ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。
キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。
用途カンチ台座付車向けフロントバスケット
寸法(mm)(背面)120×80、(底面)130×170
付属品専用L型金具
材質スチール
質量(g)600
関連キーワード
1
2
次へ