「自転車ブレーキワイヤーキャップ」の検索結果
ワイヤーを差し込んで固定するキャップです。
材質アルミニウム
全長(mm)15
質量(g)2
タイプインナー用
1袋
¥179
税込¥197
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。
サイズΦ1.6mmインナーケーブル用
材質アルミニウム
真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。
色シルバー
サイズΦ5mm用
材質真鍮
リーチ調節ネジ付き
用途一般車用
材質アルミニウム
プラスチック製シフト用アウターキャップです。
色ブラック
サイズΦ4mm用
材質プラスチック
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
自転車のインナーワイヤーにエンドキャップを圧着するための工具です。
刃には2つの圧着位置があり縦横両方の向きで使用できるため、狭い場所などの作業しにくい環境でも簡単に圧着できます。
ブレーキ、ディレイラー、ドロッパーシートポストなどのインナーワイヤーに。
材質スチール
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)
材質/処理スチール/ユニクロ
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用
色ブラック
セット内容左右1組
材質樹脂+鉄
全長(mm)121
寸法(Φmm)22.2
1ペア(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
1セット
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
アルミニウム製シフト用インナーキャップです。
色シルバー
サイズΦ1.2mmインナーケーブル用
材質アルミニウム
1個
¥90
税込¥99
5日以内出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2
アズワン品番64-9568-09
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
100個入り業務用アウターキャップ
材質スティール
内径(Φmm)5
外径(Φmm)6
アズワン品番64-9594-16
1箱
¥1,898
税込¥2,088
欠品中