20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体・ふた:アルスター鋼板(底の厚さ0.6mm)、取手・ふたつまみ:鉄(クロムめっき)、石:天然石
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉型なので、蒸し焼き効果を高め、芋のもつ甘さと水気を逃すことなく、おいしく焼きあがります。とうもろこし・もち・なすび等もおいしく妬くことが出来ます。
直径(Φmm)245 高さ(mm)140 質量(g)650
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg)7 直径(Φmm)(煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷

遠赤外線効果のある石焼。石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
高さ(mm)130 寸法(幅W×奥行D)(mm)175×110 使用方法石という天然素材ですから、金属食器に比べて高温になるま で多少時間がかかりますが、一度温まると冷めにくく、保温力があります。固型燃料に火をつけてから、石器が適温(150℃.180℃)に なったかどうかの判断は、水滴をたらしてはじけるようになると焼き頃ですので食物をのせてください。 材質石板;富士山熔岩石 木台;ねずこ材 ゴトク・火皿;アルミ合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×110×130 TKG品番9-2127-1101 TKG品番(2017)6-1961-1101
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

エイシン電機焼き芋機
家庭用電源が使用できます。
用途焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます 温度調節範囲(℃)50~250
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄の保温性により、ふっくらと焼きあがります。
材質鋳鉄 質量(kg)4.2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)内寸260(外寸280)×140 TKG品番9-0979-0401
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

東彼セラミックスニューポテトロ
ホクホクと美味しい焼き芋がご家庭で簡単に作れます。素材には耐熱性が非常に高いセラミックスを使用。遠赤外線の放射率が高く、食材の芯から加熱するので甘みをのがさず美味しく焼き上げます。空焚き調理のほかに、網の下に水をいれれば簡単な蒸し器としても使用できます。
用途スチーマーとして。焼き芋/やき芋/やきいも/手作り/家庭/ナベ/なべ/鍋/蒸し料理/スチーマー/石焼き芋/便利グッズ/石焼き芋鍋/焼きリンゴ/焼きりんご セット内容本体、フタ、金網 材質耐熱陶器(耐熱セラミックス)、ステンレス 質量(kg)1.1 サイズ(cm)21 高さ(cm)13.5
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割 直径(Φmm)(煙突)120
1台
27,900 税込30,690
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ガスコンロでも、IHクッキングヒーターでも使えるステンレス製の二段蒸し器。耐久性に優れたステンレス製で、一度にもち米を蒸すことができます。 調理中の鍋の中がチェックしやすい、全面ガラス蓋です。下鍋にも使用可能。蒸し器としてだけではなく、下鍋を両手鍋としておでんやシチュー等の煮込み料理にもお使い頂けます。 【対応熱源】ガスコンロ、IHクッキングヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
材質上鍋・下鍋/ステンレス鋼(クロム16%)
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に 電球の種類LED 設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 定格消費電力(W)消灯時:0.1/点灯時:5 セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 質量(kg)約0.4 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 定格周波数(Hz)50/60 使用電球白色LED 使用環境温度(℃)5~40 検知方式赤外線検知方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105×130×160 明るさ(Lm)390 防水性IP44(防沫型) 点灯時間約30秒 検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

鉄の利点を生かし、サビやすいという「鉄」の欠点を、ほぼ完璧に打ち消した特殊処理「窒化鉄」を採用。特殊な工程により表面の酸化(サビ)を防ぎ、メンテナンスの手間が激減しました。PANの表面が「から焼き」された状態であり油なじみが良い。熱を蓄える力が大きいので、たっぷりの熱(豊富な熱量)を食材に素早く通します。極めて腐食しにくく、調理後のお手入れも簡単です。鉄ならではの優れた耐久性で、大変丈夫です。ハンドルは木柄のウレタン塗装です。
材質鉄、木 適合IH(特小以外)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深型、フタ付きの揚げ鍋です。その日の晩ご飯作りから翌朝のお弁当作りにはフタがあると保管に便利です。底が狭いので油も少量で済みます。IH対応。
容量(L)2.8 質量(kg)1.32 サイズ(cm)20 外形寸法(mm)236×219 深さ(mm)109 底径(Φmm)138 底面の厚さ(mm)1.6 TKG品番9-0431-0301 TKG品番(2017)6-0388-0301
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ファミリー・ライフホーロー石焼きいも器
本格派の石焼きいもが簡単に作れます。 輻射熱効果で熱まわりが良く、香ばしくホクホクとした石焼きいもの出来あがり。 IH200V対応 ふっくら、ほくほく! フタはフッ素樹脂加工。 さつまいも・さけのホイル焼きなどに。 中火で約30~40分 簡単レシピ付き
材質本体:ほうろう用鋼板(ほうろう加工)、蓋:鉄(フッ素樹脂塗膜加工)、ツマミ:鉄(クロムめっき)、専用石:天然石 質量(kg)本体:約1.13/専用石約1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×268×142
1個
5,398 税込5,938
12日以内出荷

オーブン、電子レンジに使用できます。
材質耐熱磁器 容量(mL)100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×60 内径×深さ(mm)43×55 TKG品番9-1688-1001 TKG品番(2017)6-1516-1901
1セット(6個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

昭光物産那智石黒玉
落ち着いた色合いの和風黒玉砂利です。 乾いた時にはツヤ消しの色目が、庭園の雰囲気を引き締めるベーシックな黒玉石です。 水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に 材質堆積岩 質量(kg)10
1セット(10kg×2個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂 タンク容量(L)4 使用の目安約10坪(33m2)/1台 点火方式マッチ点火 発熱量(kcal/h)660 燃焼持続時間(h)50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ミツワ東海一般焼却炉
廃棄物処理法第14条を遵守願います。
表面処理アルマ加工
1台
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)