料理の種類や人数に応じて色々。段数は水槽を含みません。中の目皿は取り外し可能です。
材質(鍋・セイロ)アルミ、(ハンドル・蓋つまみ)フェノール樹脂
段数2
材質表面加工/アルマイト、本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、目皿:アルミニウム合金
底面の厚さ(mm)0.9
材質本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂、目皿:アルミニウム合金
表面処理アルマイト
底面の厚さ(mm)0.9
熱伝導抜群のアルミ製蒸し器ですので、ムラなく美味しい蒸し料理が手軽に簡単にできます。
用途茶碗蒸し、赤飯などの蒸し物に、蒸し器として、煮物、茹で物に、深鍋としてご使用いただけます。
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂
板厚(mm)1.2
さっぱり、おいしく蒸し料理
加工パール発色アルマイト加工
材質本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂
多量の米を蒸す時に便利です。すみずみまで美味しく蒸せ、蒸しムラがありません。安定性が抜群で、セイロの積み重ねも安心です。軽くて持ち運びが容易です。洗浄が簡単で衛生的です。
サイズ(cm)33
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂
寸法(mm)535×457
高さ(mm)378(蓋含む)
質量(g)2303
板厚(mm)0.9
アズワン品番64-5189-78
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
電磁調理器対応
材質ステンレス
タイプ角型
段数2
深さ(mm)100(蒸すところ)
上下鍋を組み合せて蒸し料理に。下鍋だけでゆで物や煮物料理に!。オール熱源対応
サイズ(cm)26
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具
質量(g)2089
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×285×240
耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軽くて扱いやすいアルマイト加工アルミ鍋。軽量タイプなので、大型サイズの鍋でも持運びしやすいです。
材質(本体)アルミニウム合金、(内面・外面)アルマイト仕上、(蓋)アルミニウム合金
厚さ(mm)1.0
竹スダレ付
付属品竹スダレ
材質アルミニウム
オール熱源対応
もち米の蒸せる目安は約3升です。
サイズ(cm)30
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂 目皿:ステンレス鋼 蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 金属部:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂 つまみの座板:ナイロン
質量(g)4190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×380
底面の厚さ(mm)0.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
家庭で手軽に本格的な蒸し料理が楽しめる「むしざんまい」誕生。食欲をそそる竹製せいろの香りが広がります。水を入れてタイマーつまみを回すだけで本格的な蒸し料理が楽しめる専用調理器です。蒸し料理は、食材の旨味や持ち味をしっかりと引き出すことができふっくらジューシーに仕上がります。また、油いらずで調理できるのでとってもヘルシー。
付属品せいろ×2、ふた、蒸し鍋、レシピブック
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)800
コード長さ(m)電源:約1.4
本体質量(kg)約2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W290×D237×H280(本体、蒸し器、せいろを含む)
タイマー最大30分
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
安心コート加工 杉中華セイロ←ヘッドコピー安全性が高く撥水性の強いフッ素樹脂MFUをセイロ全体に染み込ませました。耐久性、強度がUPし、経済的です。キズや汚れ、油脂や菌がつきにくく、衛生的です。食品衛生検査に適合しておりますので安心してご使用できます。
材質杉
多量の米を蒸す時に便利です。すみずみまで美味しく蒸せ、蒸しムラがありません。安定性が抜群で、セイロの積み重ねも安心です。軽くて持ち運びが容易です。洗浄が簡単で衛生的です。
サイズ(cm)30
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂
寸法(mm)320×424
高さ(mm)345(蓋含む)
質量(g)1988
板厚(mm)0.9
アズワン品番64-5189-77
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
電磁調理器対応
材質ステンレス
タイプ角型
段数3
深さ(mm)100(蒸すところ)
電磁調理器対応
材質ステンレス
タイプ丸型
段数3
焼く、煮る、蒸す、様々な調理シーンでマルチに活躍多層構造の熱伝導+フタを使うことで熱効率がさらにアップ。火加減は弱火から中火でOKです。また保温力を活かした余熱調理ができ、加熱時間はさらに短縮。省エネで経済的にやさしいお鍋なのです。別売りのスティームスタンドを併せて使うと本格的な蒸し料理もお手軽に作れます。蒸し料理に便利です。使用可能な鍋寸法No.3323:内径15.5cm以上No.3324:内径20.0cm以上No.3325:内径22.5cm以上。IH対応
寸法(mm)390×400×270
電源(単相/V)100
消費電力(kW)1.5
温度調節2段切替式
プラグ形状接地2P15Aストレート(最大電流)15A
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
オーブン・電子レンジ・蒸し料理・煮物料理に最適。蒸気を適度に通し食品から出た油分は通しません。ノコ刃の改良で、カット性がさらにアップ!。ローストチキン、ケーキ作りに...天板に敷くと油を使わず調理でき、天板のお掃除も簡単。天ぷら、フライの温め直しに...食品から出た油を通さないので、受け皿のお掃除が簡単。シューマイ、点心、赤飯に...適度に蒸気を通し生地や料理が蒸し器にくっつかず、ふっくらと仕上がります。魚の煮付け、甘露煮に...料理がくっつかず、かたくずれしにくいので、きれいに取り出せます。業務用三菱アルミ製クッキングシート。酸素漂白タイプで大気汚染の原因となる塩素漂白をしていません。
用途クッキングペーパー 業務用
材質シリコーン加工耐油紙
長さ(m)20
幅(cm)33
耐熱温度(℃)250(20分以内)
1巻(20m)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
関連キーワード