材質つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
付属品ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
材質本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金
付属品ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
用途壊れたつまみの交換に!
材質ツマミ部/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)、ツマミ受け/フェノール樹脂(耐熱温度180℃)、ネジ/アルミニウム、パッキン受け/ステンレス、パッキン/シリコン樹脂(耐熱温度180℃)
タイプGタイプ
アズワン品番64-4071-62
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
取付ネジ径6mm
消耗・破損した時の交換用です
適合本体ステンレスカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥550
税込¥605
8日以内出荷
ネジ式で取付簡単。
用途壊れたつまきの交換に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×33×33
付属品専用ねじ
材質(本体)天然木
質量(g)13
材質(ねじ部)アルミ・アエン
アズワン品番64-4071-61
取付穴径(mm)約6
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
取付部めねじ
色(本体)黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)50
タイプ20cm以上用
取付ネジ径5mm
寸法(外径×高さ)(mm)67×36
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×135×42
取付ネジ径5mm
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。
材質(本体)強化ガラス(全面物理強化)
材質(フレーム)ステンレス鋼
材質(つまみ)フェノール樹脂
材質(本体)フェノール樹脂
色(ハブ)黒
種類丸形
鍋のフタがころがりにくい。
キュートなハートで美しく。
付属品ねじ(長さ26.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
天然木・漆塗りの木蓋
材質木
質量(g)30
材質(塗装)漆
蓋は開けやすいつまみ付。ステンレス素材の衛生的なペダル式。
使用場所トイレ
トラスコ品番368-4989
材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)約1
高さ(mm)295
容量(L)約3
外径(Φmm)218
グリーン購入法適合
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋
C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
付属品E形止め輪(C-61-1C)
種類特殊形
材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)
材質(つまみ)冷間圧延鋼板(SPCC)
タキゲンコード20296
1個
¥760
税込¥836
4日以内出荷
金属ヘラが使える強力コーティング!
外側もマーブル加工でお手入れ簡単。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
深さ(mm)74
板厚(mm)2.5
加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
対応オール熱源
耐熱温度(℃)150
底面の厚さ(mm)0.5
材質本体:天然木(ブナの木)、ネジ:アルミニウム合金
寸法(mm)外径35×25
質量(g)13
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ジュニアコンロ対応のガラス蓋付マルチプレート。
プレート形状は、浅型で「焼く」「煮る」「蒸す」「炊く」など、多彩なメニューが楽しめます。
焼面にフッ素樹脂加工を施し、焦げ付きやこびりつきが少なく、お手入れ簡単。
お箸やヘラが置ける便利なつまみ付き。
材質本体/アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、ガラス蓋/強化ガラス、リング/ステンレス鋼、ネジ/ステンレス鋼、ワッシャー/ステンレス鋼、パッキン/シリコン樹脂、蓋つまみ:フェノール樹脂
質量(g)本体:約480・ガラス蓋:約395
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ガラス蓋)210×48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(セット)258×218×103、(プレート)258×218×61
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。加熱すると、鍋や蓋が熱くなりますので、やけどにご注意下さい。蓋のつまみは耐熱樹脂メッキ製です。お取扱いには十分ご注意下さい。空焚きは絶対にしないで下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
おちょこ3個をお使いになれば、蒸し器の台としてもお使いいただけます。干椎茸、昆布等のもどし時の押さえ蓋としてもご使用いただけます。つまみに付いているリングの二重になっている部分をツマミ穴に差し込み立てて使うと便利です。
用途蒸し器の台、干し椎茸等のもどし時のおさえ蓋等
仕様大きさ変更方法:折り曲げてある部分を指でつまんで持ち上げる感じで操作する。左へ回すと大きくなり、右へ回すと小さくなる。
伸縮範囲(mm)140~230
アズワン品番64-3663-82
1枚
¥899
税込¥989
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
コイルスプリングタイプで耐久性に優れています。
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
用途小型筐体の扉や蓋
材質(本体)ステンレス鋼板
種類特殊形
最大適合板厚(mm)3.0(扉パネルa+筐体パネルb)
表面仕上げ本体:光沢バレル研磨
締付力(N)22.5(a+b=0mm)~44.1(a+b=3.0mm)
タキゲンコード22246
1個
¥1,008
税込¥1,109
4日以内出荷
シンプルで使いやすい!小ぶりな卓上鍋。一人鍋にもどんぶりにも季節を選ばず大活躍。IH・ガス火を含む全ての熱源対応。ステンレス製なのでサビにくい。安心安全の日本製
材質本体/ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ0.4mm)蓋・取っ手・つまみ/ステンレス鋼
パスタや煮物にちょうどいいサイズです。
お手入れ簡単。
金属製キッチンツールOK!
しっかりつかみやすい角型つまみ。
オール熱源対応。
サイズ(cm)21
質量(g)1442
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×220×245
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ2.5mm)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
表面処理フッ素樹脂塗膜
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
茹でる、煮込むをマルチにこなす。
中子を組み合わせるとパスタ鍋に。
オール熱源対応。
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、蓋/強化ガラス器具(全面物理強化)、取手/フェノール樹脂、中子/ステンレス鋼、つまみ/フェノール樹脂、つまみの座板/ナイロン
容量(L)7.1
呼び寸法(cm)22
質量(g)1832
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×245×245
底面の厚さ(mm)0.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
熱伝導率がよい内面セラミックの卓上鍋。つまみには菜箸やおたまが置けてとても便利。IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 縁リング:ステンレス鋼 ツマミ・ツマミの座板:フェノール樹脂
色ワインレッド
丈夫で扱いやすい。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
つまみの上に菜箸やお玉、トングなどが置けるガラス蓋
材質(本体)全面物理強化ガラス
上下鍋を組み合せて蒸し料理に。下鍋だけでゆで物や煮物料理に!。オール熱源対応
サイズ(cm)26
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具
質量(g)2089
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×285×240
耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
オール熱源対応
もち米の蒸せる目安は約3升です。
サイズ(cm)30
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂 目皿:ステンレス鋼 蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 金属部:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂 つまみの座板:ナイロン
質量(g)4190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×380
底面の厚さ(mm)0.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
熱くなりにくいワイヤー金具ハンドル。
オール熱源対応。
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
煮込み料理や目皿を使っての蒸し料理に!。ガラス蓋なので中身も見える。オール熱源対応
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ/フェノール樹脂、つまみの座板/ナイロン、蓋/強化ガラス器具
耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200
底面の厚さ(mm)0.4
マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内面ふっ素加工でこびりつきにくい!持ち手先端にひっかかりがありミトン等がすべらず使いやすい。ふたつまみに菜箸やおたまを置くことができます。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・つまみの座板:フェノール樹脂、表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
質量(g)1798
サイズ(cm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×325×140
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
金属ヘラが使える強力コーティング!
外側もマーブル加工でお手入れ簡単。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
深さ(mm)74
板厚(mm)2.5
加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
対応オール熱源
耐熱温度(℃)150
底面の厚さ(mm)0.5
お手入れしやすい内面ふっ素加工。内面ふっ素はスープの色が見やすい明るいカラー。ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、縁リング:ステンレス鋼
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ