1個
¥599
税込¥659
当日出荷
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220
最大開口(mm)丸 70 、角 65
口開調節8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125
TKG品番9-0590-2501
TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
すべりやすいビン蓋に。
表裏の凹凸が蓋の大きさに合わせてフィットします。
食器洗浄機○
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。
材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ
全長(mm)223
TKG品番9-0590-2301
TKG品番(2017)6-0531-2201
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
左付専用です。
用途OA機器・事務機器・通信機器等
材質/処理(アーム・ストッパー・L金具)SPCC/Cr(ベース・カム)SPCC/Zn(カバー・U金具)SPCC/塗装「茶色」(リベットA)SUM/Zn(リベットB)SUM/Cr(ワッシャー)PA/-(クッション)フェルト/白色(リベットC)SWRM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに
バンド幅(mm)25
ハンドル長さ(mm)130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに
全長(mm)233
呼び寸法230
最大口開き(mm)76
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
質量(g)300
表面処理ニッケルクロームメッキ
先端厚さ(mm)9.5
口開調節5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
てこの原理で丸蓋が簡単に開けられます。ハードな使用に耐えるシンプル構造。丈夫で衛生的な18-8ステンレス製。
仕様●サイズ:75×140×440mm●重量:500g●コード番号:AC8733
アズワン品番67-2471-67
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
材質合成ゴム
寸法(mm)110×15
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
重い物や長い物の蓋には、2本で使用するとより便利です。
用途マンホール・側溝・浄化槽等の蓋持ち上げに。
全長(mm)350
質量(g)300
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。
材質S45C
厚さ(mm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質(グリップ部、バンド部)PVCコーティング
適合範囲(mm)Φ90~Φ115
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質:本体/アルミ合金・内面ナノ・コーティング フタ/アルミ合金・ハードアルマイト加工。内面に高機能フッ素樹脂加工「ナノ・コーティング」を採用。 優れた耐久性・離型性と抜群の熱効率を実現します。フタはハードアルマイト加工で丈夫です。角部分をギリギリまで覆ってあるので強度がアップしねじれにも強くなっています。底面に穴をあけてありますので、蒸気や余分な油分を排出します。食パンの底面の焦げ付きを防ぎ、さらに離型性が良くなります。
材質アルミ合金
板厚(mm)1
こんなお得な商品も!

ベルトレンチ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。
種別ベルトレンチ
大人気のWECKの木製の蓋にストロー穴をあけています。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、ストローをさしてドリンク用として使っていただけます。それ以外にも、クリップや綿棒などの小物入れとしても使えます。
材質ケヤキ
外寸(mm)径70×H18
対応オーブン不可、食洗機不可
電子レンジ不可
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
大人気のWECKの木製の蓋にストロー穴をあけています。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、ストローをさしてドリンク用として使っていただけます。それ以外にも、クリップや綿棒などの小物入れとしても使えます。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質ケヤキ
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×18
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
大人気のWECKの木製の蓋にストロー穴をあけています。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、ストローをさしてドリンク用として使っていただけます。それ以外にも、クリップや綿棒などの小物入れとしても使えます。塗装加工していない為、水につけ置きや、湿気の多い場所に長時間置しないで下さい。変形の原因となります。シリコンパッキンつきですが、完全密封ではありませんので予めご了承ください。お手入れ後は日陰の風通しの良いところで乾燥させて下さい。乾燥機は使用できません。完全に自然乾燥させてご利用下さい。濡れたまま冷蔵庫等で使用すると、変形する可能性がございます。
材質ケヤキ
外寸(mm)径90×H18
対応オーブン不可、食洗機不可
電子レンジ不可
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
丸棒固定ハンドルでグラグラしない。重ねたフタが取れやすく、乾燥しやすい「流水溝」付き。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸530×350×H185mm●※TA-40と同一寸法なので重ねて使用できます。●コード番号:BB0524
アズワン品番67-2403-05
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
食器の種類和食器
材質メラミン
仕様洗浄器対応
種別蓋
色曙
容量(mL)-
直径×高さ(mm)120×87(蓋付サイズ)
TKG品番9-2417-1602
TKG品番(2017)6-2203-1202
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
力をかけずに簡単に缶の蓋あけが出来ます。直径約1cm~11cmまでの蓋がラクに開けられます。栓抜き付です。
寸法(mm)223×60
アズワン品番64-7530-63
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
よごれ防止塗・荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
材質木製品
タイプ蓋
色(柄)曙雲乱彫
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×155×23
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
仕様●サイズ(W):174mm●サイズ(D):144mm●サイズ(H):78mm●重量:465g●材質:ABS樹脂
アズワン品番68-4677-19
1個
¥13,980
税込¥15,378
63日以内出荷
仕様●サイズ(W):263mm●サイズ(D):263mm●サイズ(H):23mm●材質:木製品
アズワン品番68-4694-98
1個
¥8,998
税込¥9,898
63日以内出荷
荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
食器の種類和食器
材質木製品
種別蓋
色(柄)曙雲乱彫り塗
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)267×150×20
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
稜線リブが中身を支え、たおれにくくつめやすい。帯ラベルガイド付。従来品より隙間をつけ、蓋をあけやすくしました。フタは別売り。
材質バイオPET
寸法(mm)211×90×21
色黒
電子レンジ不可
1ケース(50枚×24袋)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
きつい捻蓋はおまかせ下さい!。蓋の大小にかかわらず、ハイオープナーを上にのせて取っ手で押さえ、水平に回せば、きつい捻蓋があけられます。蓋に傷がつくようでしたら、布を当てて下さい。
用途きつくしまった捻蓋に。
材質本体・ハンドル/スチール
質量(g)130、144
範囲(mm)有効:15~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×44×196
ハンドル寸法(mm)25×20×94
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
少ない力で楽に開けられる。
冷蔵庫にピタッ、マグネット付。
用途缶のプルタブ起こしにも。
材質ポリプロピレン
質量(g)15
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×55
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ペダル式のゴミ箱の上を有効活用できるラック。蓋をあけてもぶつかりません。ペダル式のゴミ箱がすっぽり収まるサイズ。便利な多目的バー付き。布巾や鍋つかみを掛けておくのに便利。電子レンジ・炊飯ジャー・トースター・コーヒーメーカーなどが置ける便利なラック。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55×45×130
付属品六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)、ハンガーバー:天然木
質量(g)約9300
耐荷重(kg)各棚:約10、ハンガーバー:約2
対応ゴミ箱収納可能内寸:約W51×D38.5×H88cm
内寸(cm)棚内寸:約W52×D40×H38
栓抜きの際に。瓶ビールの蓋あけに。
用途栓抜きの際に
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×40×2
アズワン品番64-3666-30
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
●長手方向の仕切は固定、短手方向は自由です。3.2ミリ単位で仕切板が可変出来ます。蓋の開閉がワンアクションで行えます。
色クリア
仕切りあり
材質(フタ)ポリカーボネート
材質(止具)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(仕切板)ポリプロピレン
塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。
幅(mm)65
高さ(mm)125
奥行(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ