薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)1150
吐出口径(Φmm)22.5
吸入管径(mm)25.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
画期的なダブルアクション機構により、ポンプを上下させるどちらのアクションでも吐出!(国際特許)。優れた耐薬品性。簡単分解洗浄可能(工具不要)。食品衛生法(厚生法告示第370号)適合品なので食品用液体にも使えます。吐出口を上に向けることが出来るので、使用後の液だれを防ぎます。安心の2年保証。殆んどのドラム容器に対応できるアジャスター付きです。
用途電源のないところのタンクからの汲み出しに。
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに
HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適
電源(V)AC100
サイズポリ缶サイズ
周波数(Hz)50/60
モーター電動モーター
定格出力電流(A)1.5(30分)
揚程標準型
定格出力(W)40(30分)
最大揚程(m)5
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1
相数単相
消費電力(VA)90±20%
電源コードPVC線
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大200
揚水量(L/min)揚程0m時:25
流量調整方式バルブ方式
接液部はSUS316/PTEE製を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。
パイプ延長可能。
用途アルカリ・溶剤用液の移送に
ホース長さ(m)1
最大使用液温(℃)60
液もれの心配のないマグネットカップリング式シールレスポンプでポリプロピレン、セラミックスを使用し、多くの薬品移送に最適です。
バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)605
アズワン品番3-5948-01
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。連続運転可能
トラスコ品番820-2443
材質本体:SUS パッキン:FKM
質量(kg)6.4
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)5(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)50(1cP時)
空気消費量(L/min)508
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)5
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
用途メッキ工場などの薬液の移送に。科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。
電圧(V)AC100
出力(W)100
電流(A)2.6
定格連続
定格回転数(min-1[r.p.m])10000
電源コード(m)3
使用可能粘度(cP)~100
材質(接液部)ハウジング:P.Pアウターパイプ:P.Pインナーパイプ:P.Pインペラー:P.Pポンプケーシング:P.Pシャフト:ハステロイCメタル:PTFEO-リング:FPMホース:PVC
溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。
ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途溶剤・薬品用。
溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。
付属品PTFE(Φ12×35cm)
トラスコ品番327-7917
適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
口金40mm用
最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)0.35
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)10000
駆動方式手動式
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

手動式ドラム缶ポンプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。
ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます
全長(mm)1185
アズワン品番1-4021-01
適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディータイプ。
給油等の必要性なし。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。
電動モーター
サイズドラム缶サイズ
周波数(Hz)50/60
モーター電動モーター
定格出力電流(A)4(連続)
定格出力(W)160(連続)
電源コード(m)5
相数単相
消費電力(VA)350
電源コードPVC線
使用可能粘度(cP)最大200
揚水量(L/min)揚程0m時:80
流量調整方式バルブ方式
耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
電圧(V)100
電源AC
吐出口径Φ8mm
吸込口径Φ8mm
耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
材質(接ガス部)PTFE
接続口径Φ10mm
質量(kg)13.7
サイズ350×203×235mm
電源AC100V 50/60Hz
到達圧力(kPa)0.7
騒音値(dB)60
排気量(L/min)30/34(50/60Hz)
アズワン品番3-6101-03
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
排気量(L/min)18/20(50/60Hz)
到達圧力(kPa)1.1
接続口径(Φmm)8
材質PTFE(接ガス部)
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(mm)148×262×182
質量(kg)7
騒音値(dB)52
アズワン品番3-6101-12
1個
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
衛星環境維持のためのアルコールや次亜塩素酸など薬剤噴霧に使用できます。レバーロック機能付蓄圧式噴霧器になっているので、加圧後連続噴霧(約4分間)が可能になります。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。シンプルな構造で部品などの異物混入を防ぐことができます。
用途液体噴霧
質量(kg)1.95
タンク容量(L)8
本体寸法(mm)220×220×470
材質(ホース)塩化ビニール
ノズル長(mm)450
ノズル丸吹タイプ&平吹タイプ
材質(タンク)ポリエチレン
吐出量(mL/min)660~680
ホース長さ(mm)1000
エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、
真空乾燥器に最適。
【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応。
EU版防爆(ATEX)準拠。
長寿命。
排気速度(流量)の調整が可能 9~20L/min
人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
材質(接ガス部)ヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM
接続口径8~9.5
質量(kg)8.8
消費電力(W)66
到達真空度(kPa)0.6(6mbar)
加圧圧力(kPa)10(0.1bar)
排気速度9~20L
接液部完全防錆。
耐久性を大幅にアップ。
保守点検の容易な簡単構造。
扱いやすい小形・軽量タイプ。
さらに底水対策として最低吸込水位2mmまで可能 。
逆流防止用バルブを使用すれば、戻り水なし。
用途建築設備、工業設備用。
ビル・マンション等高架水槽の残水排水。
地下道の溜水排水に。
河川工事の湧水排水に。
プール・水槽・各種ピットの残水排水に。
付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ
型式非自動/低水用
質量(kg)4.0
電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5
液温範囲(℃)0~40
残水位(mm)2
運転可能最低水位(mm)15
Chemkerシリーズの中でも高流量を発揮できるようチューニングされたモデルです。
材質(接ガス部)PTFE
電源AC100V 50/60Hz
安全機能サーマルプロテクター内蔵
トラップボトルが付属しています。
材質(接ガス部)PTFE
電源AC100V 50/60Hz
安全機能サーマルプロテクター内蔵
様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。
屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。
使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品フート弁×1、ネジセット(一式)
質量(kg)2.8
接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11
規格(IEC)IP65相当
消費電力(W)25
表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]
電源コード(m)2
機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号
相数単相
ストローク数(回/分)1~200
ストローク長(mm)0.0~1.0
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質PE
全長(mm)541
ホース長さ(mm)538
エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、真空乾燥器に適しています。【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応できます。EU版防爆(ATEX)に準拠しています。長寿命です。破棄速度(流量)の調整が可能です。9~20L/min。人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単です。
材質【接ガス部】ヘッド/TFM(TM)PTFE、ダイアフラム/PTFEコーティング、バルブ/FFKM
寸法(mm)259×220×163
接続口径8~9.5
質量(kg)8.8
消費電力(W)66
加圧圧力(kPa)10(0.1bar)
排気速度9~20L
到達真空度6mbar(0.6kPa)
サービス分類レンタル
搭載ポンプは、ガス接触部がフッ素樹脂の耐薬品仕様です。
ダイヤフラムがポンプヘッドに接触ない騒音や振動が少ない構造です。
大気圧下で排気溶媒を効率良く液化回収するコンデンサー付きです。
AKシンクロタイプは逆止弁内蔵2台のエバポレーター等を同時に減圧でき、ニードルバルブにより個別に排気速度調節が可能です。
到達真空度7hPa (5Torr)(ガスバラスト閉時)
排気速度(50/60Hz)(L/min)33/38
ノズル外径(Φmm)10(吸・排気口)
容量(mL)500(吸・排気側受フラスコ/コート付)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800(真空ポンプ)
保護等級IP42(真空ポンプ)
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
仕様真空ポンプステージ数:2段式
低粘度液体(5mpa・s以下)の移送に最適です。(50L/min)
トラスコ品番820-2445
材質本体:SUS パッキン:FKM、FFKM
質量(kg)14
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)5(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)50(1cP時)
空気消費量(L/min)508
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)5
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
口径タイプPF
最高使用温度(℃)60
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
炭素繊維にPTFEと特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角網方法を用いた複合性の高いグランドパッキンです。
用途一般化学薬品、海水、オイル用ポンプ
材質炭素繊維+PTFE+特殊潤滑油
色黒
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1
pH値2~12
最高使用温度(℃)200
ユーザーの立場で考え、使いやすさを追求したFGシリーズ。
抜群の自吸性能で呼び水やフートバルブを必要とせずポンプ起動と同時に吸水します。
構造や機構が簡単で部品点数も少ないので専門知識がなくても分解・組立が容易に出来ます。
固形物を含む液、高粘度液、気液混合液の移送にも最適です。
コンパクトなポンプにもかかわらず、大容量を得ることが出来る容積式のポンプです。
用途工業薬品、脱水、スカム回収、醸造、ワインなどのポンプ作業に
材質(ポンプ本体)SCS13(ステンレス)
構造(軸封)メカニカルシール
材質(インペラ)RC
最大自吸力(m)(高さ)4~6
耐薬品真空ポンプ、コールドトラップ、真空コントローラ、ワイヤレスコントローラをシステム化した製品です。高沸点溶媒(DMF、DMSO)に対応しています。自動運転モードにより突沸の心配無く効率的に混合溶媒も自動で蒸留可能です。ワイヤレスコントローラにより作業者への溶媒暴露を防ぐことが出来ます。
仕様排気速度:20L/min●到達真空度:2mbar(200Pa)●接ガス部材質:PPS、PTFEコーティング、FFPM、FPM●書類内容:試験成績書付
アズワン品番64-3770-81
校正証明書一般校正
1個
¥889,800
税込¥978,780
91日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別S形固定用
材質ふっ素ゴム
硬度70
機能耐熱、耐油、耐薬品
耐熱温度(℃)220
耐圧(kg/cm2)7
RoHS指令(10物質対応)対応
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。
可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。
オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系
長さ(m)15
色透明
脆化温度(℃)-50
比重1.18
耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×
最高使用温度(℃)74
引張強度(MPa)11.4
最大圧力(MPa)(推奨)0.15
吸水率(%)0.24
伸長率(%)450
絶縁耐力23.9kV/mm
引裂き強度(kN/m)22
硬度(ショア A)55
1本
¥359
税込¥395
欠品中
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
用途生産ラインへの部品供給、鍛造作業。ポンプ、バルブ、ラインの開放や排出。原材料の充填、混合、注入。化学薬品取り扱い。ツールやロボットの塗装、洗浄などに。
材質【表】ニトリルゴム 【裏】綿(植毛)
厚さ(mm)0.43
色グリーン
入数(双)1
機能耐突き刺し、耐引っかき、耐摩耗性、耐薬品
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。
完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。
チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。
パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。
機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。
商品タイプフッ素グリース
特性耐熱性、不燃性、化学的安定性
使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜
危険物の類別非危険物
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。
完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。
チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。
パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。
機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。
商品タイプフッ素グリース
特性耐熱性、不燃性、化学的安定性
使用温度範囲(℃)-30~288
グレード227
使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜
離油度3%(wt)(99℃)、10%(wt)(204℃)
混和ちょう度NLGI No.2
粘度(at40℃mm2/s)440
基油GLP107
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ