使用場所トイレ
トラスコ品番432-6610
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1セット
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラボワイプ 毛羽立たないタイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。
材質パルプ
色ホワイト
シリーズキムワイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合の0.03mmのポリエチレン製JIS対応規格ポリ袋です。中身に合わせてサイズを選べます。柔軟で強靭なポリエチレン製フィルムを採用
用途小物部品からパンやお菓子生鮮品などの包装やサンプリングにも
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ブラシ:ナイロン、ホルダー:ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
食品衛生法適合の汎用性の高いひも付きのポリ袋。シャリシャリしたタイプの高品質フィルムを採用しています。JIS適合
用途小物部品からパンやお菓子生鮮品などの包装やサンプリングにも
RoHS指令(10物質対応)対応
確実な除菌効果66%のエタノール製剤を十分量含浸していますので、拭き取りと同時に除菌効果を発揮します。
食品用の安心成分含浸液はエタノールをベースに除菌力を高める少量の食品添加物を配合しています。食品に直接触れる器具にも安心してお使いください。
コットン生まれの安心素材キュプラ不織布を使用しています。バインダー(接着剤)、蛍光染料などは含まれておりません。
ケバなく異物混入の恐れなし長繊維不織布なので、拭きあとにケバが残らず、異物混入の恐れがありません。
用途中心温度計の清掃・除菌に。
商品タイプ本体
エタノール濃度(w/w%)58.6
成分エタノール58.6w/w%、グリセリン脂肪酸エステル、精製水
トラスコ品番294-8621
区分雑貨品
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノール濃度(v/v%)66.73
効果中心温度計の清浄・除菌
1箱(180枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
食品衛生法適合のぶ厚い0.08mmのポリエチレン製JIS対応規格ポリ袋です。中身に合わせてサイズを選べます。柔軟で強靭なポリエチレン製フィルムを採用
用途金属部品や油脂付着品の保管小分け、サンプリングに。強靭で破けにくい
スピードと衛生を求められる厨房に!曲がるまな板で作業効率UP!。丈夫でやわらかい適度な厚さ。両面使用可能です。筒状にして食材をこぼさずスピーディーに鍋等に移せます。汚れても衛生的にさっと取り替え。耐熱温度120℃で、煮沸消毒ができます。洗浄、殺菌作業の軽減により、衛生的・経済的・機能的に使えます。安全性重視の角丸仕様。片面エンボス加工で滑り止め効果。巻きずしをまいたり、サンドイッチを重ねたり、パン生地をこねたり、ケーキをカットしたり、様々なシーンで使えます。食品衛生法試験適合。
用途FC寿司、コンビニ、製菓・製パン、ファミリーレストラン、スーパーの惣菜バックヤードなど。食品間の色移りや臭い移りの防止に。非加熱調理(巻きずしのカットなど)時の雑菌の繁殖の防止に。
仕様片面エンボス
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.65
寸法(mm)450×300
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途衛生陶器・タイル用
薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ空容器
質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
効果その他
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ詰替え用
エタノール濃度(w/w%)86
成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分雑貨品
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノール濃度(v/v%)90.24
効果機械器具の洗浄
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
こんなお得な商品も!

シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ
モノタロウ
¥199
税込¥219
靴底についた土埃の落下も防ぐ滑り止め付シューズカバーです。
用途衛生用品
色白
サイズフリー
トラスコ品番819-8880
種別シューズカバー
区分使い捨て
底面の全長(cm)約35(ゴム入)
滑り止め効果あり
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1
色アメ色
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性に優れた短靴型のシューズカバーです。
用途衛生用品
色青
サイズフリー
仕様短靴型/履き口ゴム入/靴底マチあり/靴底寸法:約34cm
トラスコ品番819-8881
種別シューズカバー
材質塩化ポリエチレン
区分使い捨て
機能防水
底面の全長(cm)約34
RoHS指令(10物質対応)対応
縫い目形式内縫い
1箱(50足)
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。
幅(mm)1.1
厚さ(mm)1.1
色アメ
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノールを68vol%含有しており、細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周り、平滑面など、ウイルスの付着が気になる箇所にお使いください。商標登録:第6294263号
用途各種機器・器具類の洗浄、店舗・施設・厨房の衛生管理、ウイルス対策
エタノール濃度(v/v%)68
成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性に優れた長靴タイプのシューズカバーです。
用途衛生用品
サイズフリー
種別シューズカバー
材質ポリエチレンフィルム
色クリア
区分使い捨て
こんなお得な商品も!

ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。
厚さ(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ付き
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
とって付きである事から使用後に縛る事が出来、衛生的に保てます。
本来のトイレコーナー用以外にもペットの散歩等にも携帯できます。
用途トイレコーナー用、ペットの散歩等
材質HD
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)180×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(50枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
こんなお得な商品も!

万能補修パテ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)-40~200
種類エポキシ樹脂系補修剤
硬度ショアーD85
有効期限(年)3年(未開封)
強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
剪断強度(kg/cm2)49
誘電耐力400 V/mil 0.125in
弾性係数6×105PSI
成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
こんなお得な商品も!

ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1
色アメ色
RoHS指令(10物質対応)対応
メントールの効果で最大2時間までひんやり感が続きます。枕やシーツに吹きかけると寝苦しい夜も快適に過ごせます。消臭成分が配合されているため、衣類くつ下ストッキングに付着した汗の臭いを解消します。
用途衛生美容用品
使用方法衣類から10cm以上離して衣類全体にスプレーしてください。1カ所あたり2~3回スプレーが目安です。衣類の脇・背中・首元部分などが汗をかきやすい部分にスプレーするとより効果的です。
種類冷却スプレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥539
税込¥593
4日以内出荷
置いておくだけで持続的に浮遊する細菌・ウィルスを除去し、カビの生育を抑制し、トイレや生ゴミ等の不快な臭いを消臭します。6畳相当の閉鎖空間で空気を撹拌(循環)させたところに、二酸化塩素発生装置を用いて空気中の二酸化塩素濃度を0.01ppmに保ち、浮遊するウイルスの一種と菌の一種の除去率を調べた結果、浮遊ウイルスは180分間で99%、浮遊菌は120分間で99%除去できることが確認できました。【引用】日本防菌防黴学会 第41回年次大会発表(東京、2014)
用途空間の気になるところに設置してください。空間の高い位置に置くとより効果的です。例)キッチン回り、トイレ、更衣室などに※ご利用環境により成分の広がりは異なります。
RoHS指令(10物質対応)対応
子供が着用できるポリプロピレン製白衣です。
用途衛生用品
色白
仕様袖口ゴム入/面ファスナー付
種別白衣
防水性・耐油性・耐滑性に優れたシューズカバーです。
用途衛生用品
区分使い捨て
滑り止め効果あり
こんなお得な商品も!

ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
色アメ色
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
穴径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
4枚重ねで、吸収力のある紙ウエス
ピンエンボス加工 接着剤不要使用
食品衛生試験実施済み RoHS指令適合
用途機械のメンテナンス作業に カウンター拭きに 加工製造工場、印刷工場、食品工場等
色ホワイト
仕様4枚重ね
材質パルプ
シリーズキムタオル
EPA認定除菌剤の第4級アンモニウム塩と銀イオンAG+抗菌剤を配合し、優れた除菌効果を発揮します。金属やプラスチックを傷めにくい洗浄成分を配合しています。
用途環境表面の洗浄・除菌作業に。病院や介護現場でのご使用に。タンパクや油脂汚れに。
効果除菌、抗菌
材質レーヨンポリエステル
色ホワイト
シートサイズ(mm)150×300
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ9 0652
クリーンルームや食品加工の前室等異物混入防止用衣類用クリーナーです。
角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。
テープは90周巻でカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。
収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
質量(kg)1.8
巻数90周
RoHS指令(10物質対応)対応
ピュアスターミュークリーン専用薬液です。食品添加物の塩酸です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製でさびにくく、一体成型で衛生的です。
材質ステンレス18-0(SUS430)
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。
用途食品用、保存用
色透明
種類平袋
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ