リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。
キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。
セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。
材質外筒:SUS436L、担体:20Cr-5Al
種類Pt/Rh=5/1=1.4g/l
板厚(mm)1
寸法精度外筒外径:±0.05mm
セル数(個/25mm)300
キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。
キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。
セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。
材質外筒:SUS436L、担体:20Cr-5Al
種類Pt/Rh=5/1=1.4g/l
寸法精度外筒外径:±0.05mm
開発コンセプトは軽量・ハイパワー・クリーン。ターボのレスポンスを向上させるために、低回転域のトルクを犠牲にすることなく中高回転域での伸びを体感できる。
用途スポーツ触媒
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
仕様吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし)
付属品固定バー×2個、ベントチューブ
適合排気孔Φ40mm以下
幅(mm)(固定可能幅) 330~470
寸法(mm)250×210×200
質量(kg)約4.3
電源AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m)
消費電力260W
対象ガスアンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等)
アズワン品番4-2151-01
脱臭酸化還元白金触媒
1台
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
適合車種Yamaha、TMAX (2017-2019)
1個
¥39,980
税込¥43,978
36日以内出荷
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
SS400 JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフル(JMCAタイプを除く)のほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。※JMCAイプに関しましてはJMCA規約上バッフルの脱着は出来ませんので、予めご了承ください。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種マグザム 07-(JBK-SG21J)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
プラスチック封入セット(注文コード:50430723、50424545)用の補充部品です。
種別触 媒 (プラスチック封入セット用)
対象中学校2年「植物のからだのつくりとはたらき」
1セット
¥1,000
税込¥1,100
10日以内出荷
ThreeBond 6735は、酸化タングステンという光触媒が太陽光や車内灯、
室内灯などの目に見えるわずかな光と反応することにより、高い抗菌・抗ウイルス効果を発揮します。
さらに、消臭・防臭効果も長期間持続し、UVカットガラスにも対応しています。
コロナウイルスに対するエビデンスも取得致しました。
用途車内、室内、水回り、など不特定多数の人が利用する屋内空間用に。出張先でのご利用に。
付属品施工ステッカー1枚
アズワン品番64-9110-98
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
商品タイプ本体
効果抗菌、抗ウイルス
1本(86mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
長さ(mm)62
幅(mm)38
高さ(mm)24
【JISマーク表示制度認定】当商品は日本産業規格及び鉱工業品等認証省令で定める基準に適合した事を証明されています。
尿素SCRシステムはエンジンの排出ガス成分のうち窒素酸化物(NOx)を低減させるため、マフラー内で尿素を添加することでNOxを無害な窒素に変える排気ガス浄化装置のことです。
NOxの低減による燃焼効率向上とPM低減を実現し、新長期規制・ポスト新長期規制に対応します。
ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水だけが「AdBlue」と名乗ることができるます。
ディーゼル車のエンジンから出る窒素酸化物の排気を、AdBlueを使用するSCRシステムによって、水と窒素に分解します。緑豊かな自然環境を守り、地球環境を守ります。
尿素水は無色かつ、人体に無害な液体です。医薬品や化粧品の成分として、私たちにとって身近な存在です。利用にあたっては資格は不要です。
世界基準である品質基準 ISO 22241-1と同等のJIS K2247-1の認証を取得しています。
お客様の安心のために、厳しい品質管理下と自社分析による最高品質のAdBlueだけをお届けいたします。
用途ディーゼルエンジン排出窒素化合物(NOX)の触媒専用液
付属品ノズル
成分尿素32.5%、水67.5%
濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2
JIS規格AUS 32 JIS K2247-1 JQ318008
包装形態パックインボックス
密度(g/cm3)1.0870~1.0930(20℃ g/立方cm)
屈折率1.3814~1.3843(20℃)
ヘルメット用汗取りタオル。
光に当てると抗菌・消臭効果が復活!
額の汗をすぐに吸収。洗濯しても消臭効果が持続する。
マジックテープでヘルメットに簡単取り付け。
四国今治産タオル地使用で、丈夫で優しい肌触り!
トラスコ品番795-7068
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
ヘルメット用汗取りアゴパット。
光に当てると抗菌・消臭効果が復活する光触媒タイプ。
四国今治産タオル地使用。
材質タオル地
質量(g)約5
トラスコ品番118-3062
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
関連資料商品図(0.05MB) 適合本体品番リスト(0.27MB)
取扱説明書(0.49MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
「消臭」機能に加え、「除菌」+「抗ウイルス」機能があります。
室内空気汚染の原因となる有害化学物質を分解します。
光触媒が残っている限り、「効果は持続」します。
「室内光」でも効果を発揮します。(UVカットガラスを通した屋外光もOK)
布・繊維製品にお使いください。
1本(180mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
光触媒加工スリッパ(付属)は光が当たることで抗菌・防臭効果が持続します。
仕様光触媒方式
材質ポリウレタン製
アズワン品番8-8778-11
1個
¥3,168
税込¥3,485
翌々日出荷
四国産今治産タオル地使用。
材質タオル地
質量(g)約20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
枠無フィルターのため低コストです。
トラスコ品番555-9397
適合機種ルームエアコン各種
高さ(mm)5
品名光触媒集塵・脱臭フィルタ(枠なし)
縦(mm)101
横(mm)199
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ヒカリが当たるだけで綺麗になる「ガイアクリーン」使用の「キレイな三角巾」
「光触媒加工」のガイアクリーン。繊維の表面の二酸化チタンのはたらきにより、雑菌の繁殖やニオイを防ぎます。太陽光や蛍光灯など、紫外線のあるところで効果を発揮。
仕様制電加工、抗菌防臭加工(ガイアクリーン)
混率(%)ポリエステル/65、コットン/35
寸法(幅W×長さL)(cm)98×49
生地制電バーバリー
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-1170。販売備考:キャタライザー有りモデル 装着には車両によりO2センサーのキャンセルが必要な場合があります。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-25
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-1169。販売備考:キャタライザー有りモデル 装着には車両によりO2センサーのキャンセルが必要な場合があります。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-25
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
0
用途フルイドアート用
材質アクリルバインダー、顔料、水
危険物の類別非危険物
SKM-40用ホットブローチップ(金属触媒内蔵)です。
トラスコ品番400-1371
質量(g)3.8
部品名称ホットブローチップ(金属触媒内蔵)
使用できるこて部SKM-40
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途室内仕様
材質葉:プラスチック・ポリエステル、幹:ポリエチレン、鉢:陶器
形状角
寸法(cm)7×8(鉢)
【光触媒】置くだけで簡単!通年使用できるエントランスに最適サイズのインテリアグリーンです。
用途「グリーン」の効果を利用した快適な空間づくりに。
生活空間の嫌なニオイを低減させる消臭・汚れ分解作用のある、光触媒膜を表面にコーティングした蛍光ランプです。
用途熱中症予防対策に。
付属品吊り用チェーン、ハケ
トラスコ品番105-9942
材質ABS樹脂他
高さ(mm)320
電源(V)100
消費電力(W)6
縦(mm)135
横(mm)135
1台
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
SKM-40用交換部品
適合SKM-40
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ