45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです。 高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています。
用途スライディングノズルの金属摺動部に、各種の高温摺動部に ちょう度No.1 特性耐熱性 トラスコ品番868-2293 使用温度範囲(℃)-10~800 外観暗褐色 粘度(at40℃mm2/s)(基油)435 増ちょう剤ベントン 基油鉱物油+合成油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
19,980 税込21,978
欠品中

過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃)1100 成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷

1箱(2.5kg×2缶)
65,980 税込72,578
9日以内出荷

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護 ちょう度No.2 白色 特性耐熱性、極圧性、潤滑性、耐久性 使用温度範囲(℃)-34~246 使用目的メンテナンス、保護、潤滑 耐熱温度(℃)343(6h以内) 粘度(NLGI)2 滴点(℃)無し 危険物の類別非危険物 NLGIグレードGC-LB 荷重摩擦指数(kg)124.6 融着荷重(kg)800
1本(400g)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミペースト。 アルミを主体とした金属粉末を配合した超耐熱焼付き防止剤。
用途マフラーフランジボルト・ナット等 成分鉱油・アルミニウム粉末 液色 危険物の類別非危険物
1本(5g)
359 税込395
当日出荷

潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。 ちょう度No.2 特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性 トラスコ品番473-6435 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-20~200 容量(g)400 主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 危険物の類別非危険物
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)超高真空用フッ素グリースZLVP
超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。
用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。 ちょう度No.2 商品タイプフッ素グリース 特性酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性 トラスコ品番389-2018 タイプ汎用中高温用途 使用温度範囲(℃)-60~260 主成分フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE) 危険物の類別非危険物
1缶(75g)
31,980 税込35,178
当日出荷

リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 使用温度範囲(℃)350以下 ちょう度(25℃、60W/min)310 滴点(℃)~180 基油鉱油 固体潤滑剤他鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
1缶(500g)
3,398 税込3,738
当日出荷

科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置 タイプフッ素樹脂増稠グリース 使用温度範囲(℃)-20~250 主成分パーフロロポリエーテル、PTFE 混和ちょう度280 ちょう度280 増ちょう剤PTFE 基油パーフロロポリエーテル 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。 材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 使用温度範囲-20~200℃ ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(80g)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(16kg)
169,800 税込186,780
5日以内出荷

厳選した高粘度グレードフッ素油をベースにした超高温潤滑用グリスです。防錆性を強化し、酸や溶剤など過酷な環境下での潤滑も可能にします。
用途高温設備、薬品や溶剤を伴う設備、電子、樹脂製機構部品の潤滑に。 ちょう度No.2 液色白色 特性耐熱性、防錆性、耐酸性、耐溶剤性 仕様カートリッジ トラスコ品番362-0166 タイプカートリッジ 使用温度範囲(℃)-30~250 使用目的潤滑 主成分PFAE、PTFE 危険物の類別非危険物
1本(750g)
47,980 税込52,778
欠品中

特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。 耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。 一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。 連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに 乾燥炉・加熱炉・熱風送風機 製紙のドライヤーロール ちょう度No.2 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン 引火点(℃)300以上 ちょう度(25℃、60W/min)280 滴点(℃)なし 外観灰黒色 粘度(at40℃mm2/s)400 流動点(℃)-15.0 増ちょう剤特殊無機物 基油鉱物油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)10.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。 一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。 材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC 淡褐色 容量(mL)420 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-15~200 使用目的潤滑、防錆 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性耐熱性 アズワン品番64-7143-39 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

耐熱性250℃以上の沸点 高温酸化安定性。150℃300時間の継続試験でも安定したグリース状を保ちます。 潤滑寿命は軸受機能寿命試験において3000時間以上クリア(一般品は150時間前後) 防錆力は、湿潤試験2000時間以上、塩水噴霧試験100時間以上クリア。
耐熱温度(℃)250以上 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

油種の統合を可能とする、超汎用グリースです。高温潤滑箇所に対応できます。給脂間隔の延長が図れます。軸受け寿命の延長が図れます。耐ブレーキング性を有します。
寸法(mm)H205×W70×D70 質量(g)345 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
899 税込989
3日以内出荷

銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金 使用温度範囲(℃)-29~982 主成分銅ベース 液性ペースト状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(28g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
1本(100g)ほか
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。 ちょう度265~295 トラスコ品番324-1432 質量(g)94 使用温度範囲-35~260℃ アズワン品番1-9879-02 危険物の類別非危険物
1本(75g)
22,980 税込25,278
当日出荷

フッ素オイルをベースにPTFEを増ちょう剤としたフッ素グリースです。 高温下でも軟化流動せず、防錆・耐薬品・耐熱・耐油性に優れています。
使用温度(℃)-30~250 主成分フッ素油・PTFE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
8,390 税込9,229
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1缶(16kg)
179,800 税込197,780
翌々日出荷

耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。 材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC 質量(kg)16 淡褐色 使用温度範囲(℃)-15~200 容量(kg)16 使用目的潤滑、防錆 危険物の類別非危険物
1缶
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高音用耐熱グリース
用途乾燥炉等超高温設備内の潤滑、焼付防止 蒸気、薬品、湿気等悪い条件下における潤滑 その他高温低速部における潤滑 使用温度範囲(℃)-30~1000 ちょう度320(1号) 外観茶系色ペースト 基油グラファイト系 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)NPCグリーススプレー
エコ商品
耐熱性、耐水性、防錆性に優れたウレアグリーススプレーです 金属石けんを含まないグリースの為、超寿命を実現しております 従来のリチウムグリースと比べ、各種性に優れます 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません PFOA関連物質を含有しません
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所にピン、オープンギヤ、チェーン、ベアリング、ワイヤーロープなど自転車やバイクへの使用例もございます トラスコ品番123-3366 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
899 税込989
当日出荷

最適粒度の二硫化モリブデンを配合していますので、通常の極圧グリースでは潤滑できないようなすべり速度が小さく、その上、超高荷重、衝撃荷重を受けるところで十分潤滑性能を発揮します。 グリースは一般に130℃を超えると劣化していきますが、コスモモリブデングリースはこれ以上の温度になりますと固体潤滑剤としての二硫化モリブデンが潤滑性能を発揮します。 二硫化モリブデンは他の固体潤滑剤と比べて、被膜形成が容易なため、金属によく吸着し優れた潤滑性能を発揮します。 酸化安定性、機械的安定性、潤滑性などに優れていますので長期間の使用に耐え、給油間隔を延長することができます。
用途耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃荷重性に優れ、使用温度範囲も広く、また潤滑被膜形成が容易ですので、超高荷重を受ける軸受、特に鉄鋼設備の混銑車のトラニオン軸受、自動車のボールジョイント、ユニバーサルジョイントなどのような過酷な潤滑個所に適します。 そのほかネジの取り付け、取り外し、機械の組立、据付け、機械のならし運転時などにコスモモリブデングリースを塗付することにより、作業性が一段と向上します。 また、二硫化モリブデンの高温特性から高温にさらされても、潤滑性能を十分発揮しますので、各種工業用炉、乾燥炉関係の潤滑剤として適します。なお、再給脂が困難な潤滑個所にコスモモリブデングリースを使用することにより、給脂間隔を大幅に延長することができます。 商品タイプモリブデングリース 特性耐荷重性、酸化安定性、機械安定性、潤滑性 使用目的コスモモリブデングリース、作業性が一段と向上、塗付、潤滑剤、給脂間隔を大幅に延長 外観灰黒色軟膏状 蒸発量(%)0.50(99℃・22hr) 危険物の類別非危険物 石鹸基リチウム 粘度(mm2/s)12.51(100℃)
1缶(16kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭エンジニアリング食品機械用グリース
エコ商品
特殊製法で化学合成油に、超微粒子化したPTFEを分散させ、耐熱、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れたNSF H1グレードの食品機械用グリースです。抗菌効果があるため医薬品産業にもご使用頂けます。生分解性もあり水質、土壌を汚染せず、建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い潤滑用途にご使用頂けます。ゴム、樹脂にも安全です。
使用温度範囲(℃)-40~260 容量(g)396 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.29MB)
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

コスモグリーススーパー銀河は、リチウムコンプレックス石けん基を増ちょう剤として、耐熱性を向上させ、有機モリブデンと極圧添加剤の配合により更なる耐衝撃性、耐荷重性、耐摩耗性などのグリース特性を一段と向上させた耐超荷重用万能グリースです。 また、有機モリブデンを採用することにより従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。
用途大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。 特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。 石鹸基リチウムコンプレックス 使用温度範囲(℃)-30~150 外観黄色軟膏状 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Clock Work Tea Party熱伝導グリス
エコ商品
超音波振動と流体を持ちいた独自の研磨技術により、極めて細かい熱伝導物質の粒子を作成し、グリス全体の高い熱伝導性能をデザインしました。ご使用開始時の熱伝導性は12.8 W/m・Kを以上を有します。Intel社CORE i9 13900Kなどの常温オーバークロック運用に好適です。最新の14900シリーズにもお勧めです。4年間ご利用いただいた後の熱伝導性期待値は8.8 W/m・Kで、一度塗布した後メンテナンスを行わなくても、市販ミドルクラス以上の熱伝導グリスに匹敵する性能を有します。高い熱伝導性能を得るために熱伝導物質の粒子が多量に含まれ、それらを密接に結合するために粘度は低めになりますが、同時に塗布を容易にします。CPU中央部に0.5~最大1.0g程度を置き、CPUクーラーを取り付けて締めるだけで、塗布は完了します。清掃時は軽くアイドル動作を行い、熱を持つうちであれば揮発材などを用いなくても綺麗に拭き取れます。RoHS指令対応品です。
仕様【主成分研磨技術】流体超音波振動、【MSDSSAFETYDATASHEET】非該当証明書有り(AD66版)、【清拭方法】清拭前にCPUをある程度発熱させてから、テイッシュなどでの清拭。 セット内容グリス本体(シリンジ)×1 グレー 主成分極めて微粒子化された、酸化アルミニウム、酸化亜鉛 比重2.6g/cm 耐熱温度(℃)-50~220 熱伝導率(W/mk)(初回使用時)12.8、(5年経過後)8.8 導電性非導電性 塗布方法CPU中央に0.5~1g程度を置き、クーラーを固定する際の圧力で拡散。 粘度(mPa・s)4800000/22℃ 使用期間(年)5年 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.07°cm2/W、60Psi
1個(4g)
799 税込879
当日出荷

二硫化モリブデンの超微粒子をリチウムグリスに配合した高性能グリススプレーです。極圧性、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、滑り軸受、摺動部、チャック部などに最適です。長期の効果が期待できます。ジャバラタイプの二硫化モリブデングリスのスプレータイプの商品です。
用途自動車の車検修理。建設機械のグリスアップに。 トラスコ品番664-7083 材質鉱物油、二硫化モリブデン、リチウム石けん、添加剤 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-15~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.16L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)160
1本
2,070 税込2,277
翌々日出荷

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして 荷重摩擦指数(kg)81.73 融着荷重(kg)400 粘度2(NLGI) 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40~232 使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑 滴点(℃)260以上 離油度(%)0 NLGIグレードGC-LB
1本(85g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チタン配合、高負荷・高温部・高粘度粘弾性油膜形成スプレー 「レスポ マシンスプレー RS-330A」にナノ球状チタンをブレンド。 耐摩耗・耐極圧・耐熱性に卓越した性能を発揮する、超強力油膜形成潤滑スプレー。
用途機械、エンジン、ギアー等の組み立て用オイルとしての使用。 金型のパンチ・切断加工用潤滑油。金型のメンテナンス。 極圧・高荷重部の潤滑・メンテナンス。 グリス給油部への使用(グリスの「逃げ」を防止)など。 比重0.87(15℃) 引火点(℃)-104(LPG)、198(原液) 外観黄色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイゾーKE-25W
耐熱性、低温性に極めて優れ、-60~250℃での使用が可能です。 高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。
用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種弱電部品、精密機器の超寿命潤滑部に、超低温雰囲気(-60℃~)の長期潤滑に トラスコ品番144-9824 容量(kg)1 使用目的潤滑、長期潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
73,980 税込81,378
10日以内出荷

耐熱性、低温性に極めて優れ、-30~250℃での使用が可能です。 高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、超寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。 この製品はNo.2(2号ちょう度)のみです。
用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機、タイヤ加硫機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種ガス機器の潤滑部に トラスコ品番144-8313 容量(kg)1 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
62,980 税込69,278
10日以内出荷

ダイゾーKE-79W
耐熱性、低温性に極めて優れ、-40~250℃での使用が可能です。 高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。
用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種弱電部品、精密機器の超寿命潤滑部に トラスコ品番144-9821 容量(kg)1 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
149,800 税込164,780
10日以内出荷

CARL BECHEMベルテンプ
用途超耐熱性に優れたグリース。ゴム・プラスチックの潤滑にも適用可能。 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
97,980 税込107,778
5日以内出荷

摩擦係数が低く、温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤です。 摩擦によって、自動的に機械部品の各部に、なめらかで強じんかつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑被膜を形成し、磨耗、焼付き、かじり付きから機械部品を保護します。 科学的にも温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤 スプレータイプのモリブデン系焼付防止剤です。
用途機械の摺動部、回転部、ねじ部に 使用温度範囲(℃)-50~400 成分二硫化モリブデン、エステル系合成潤滑剤、LPG トラスコ品番126-3366 適合範囲機械部品 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
5,698 税込6,268
当日出荷

CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D720-SC単相周波数インバータ。D720-SCシリーズとは。D700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。特長と利点。シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続します。 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越した速度とトルク性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急停止入力はEN61800-5-2に適合しています。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 停電後に自動リスタート 外部ブレーキ抵抗器の直接接続により、電源停止機能を向上。代表的用途。通常、FR-D700可変周波数ドライブ(VFD)は、使いやすく便利なため、標準的な用途で使用されています。通常、これらのタイプのVFDは、フィーダ / コンベアドライブ、工作機械、ゲート、及びドアドライブに適用されます。単純なファンやポンプの負荷から高トルク機器の制御まで、幅広い用途に最適な単相インバータドライブです。VFDは取り付け可能ですか。はい、VFDのサイズは超小型なので、横並びに設置できます。FR-D700シリーズの製品は、厚さ約1 cmの冷却プレートを使用して、効果的かつ省スペースな放熱を促進します。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか。インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを冷却するためのエアフローは、ヒートシンクのみに当たり、電子部品には当たりません。つまり、塵埃が溜まらないことを意味します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境から保護されます。このコーティングも、インバータドライブのサービス寿命を延ばすための優れた特長です。
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:4.2 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:162.5mm●コード番号:767-3040 アズワン品番65-7310-02
1個
57,980 税込63,778
欠品中

RS Pro 接着式ナイロン 66 ケーブルクランプ ケーブル、配線、チューブの固定と固定に最適な粘着式 RS Pro ナイロン 66 ケーブルクランプ製品をご紹介します。このクランプは、固定穴を開けられず、スペースが限られている場所でケーブルを保持できるように特別に設計されています。特に、振動や動きによって繊細な内部配線に歪みや損傷を与える可能性がある場合に最適です。ナイロン 66 素材は、化学薬品、 UV 、極端な温度変動への耐性により、過酷な環境で最高の性能を発揮します。ケーブルクランプは、さまざまな用途や環境で使用できるため、非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: RS Pro のこの多目的ナイロンケーブルクランプは、固定穴がない、又は簡単に手が届かない、さまざまな産業、商業、家庭環境でケーブル、配線、チューブを固定及び固定するのに最適です これらの粘着クリップは、ケーブルを簡単に整理できる迅速で低コストのソリューションです。ナイロン 66 構造により、極端な温度変動、 UV 、化学薬品、その他の危険物質に対する耐性があり、腐食を最小限に抑えています これらのクリップを取り付けるには、接着剤の裏面を取り外し、クリップを清潔で滑らかなグリースのない面に取り付け、クリップを緩んだケーブルの周囲にクランプで固定します さまざまなホース、パイプなどに合わせて、目立たないニュートラルカラー及びサイズを用意しています UL94V-2 認定 用途: ケーブルクランプは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計された留め具で、主に電気機器や機械に使用されます。クランプは、ケーブルの不要な擦り傷や負担を防止します。これにより、内部配線の早期損傷が発生し、機械や機器のダウンタイムの問題につながる可能性があります。多くの場合、超 Durable は高い強度と、優れた耐熱性及び耐薬品性を備えています。つまり、さまざまな環境で使用でき、次の目的でケーブル管理として最もよく使用されています。 ケーブルとチューブ 家庭用機器 電子機器及び機械 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = フラットケーブルクランプ固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン色 = 黒長さ = 52.2mm幅 = 56.8 mm耐火性 = 難燃性寸法 [L x W x D] = 52.2 x 56.8 x 26.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro 接着式ナイロン 66 ケーブルクランプ ケーブル、配線、チューブの固定と固定に最適な粘着式 RS Pro ナイロン 66 ケーブルクランプ製品をご紹介します。このクランプは、固定穴を開けられず、スペースが限られている場所でケーブルを保持できるように特別に設計されています。特に、振動や動きによって繊細な内部配線に歪みや損傷を与える可能性がある場合に最適です。ナイロン 66 素材は、化学薬品、 UV 、極端な温度変動への耐性により、過酷な環境で最高の性能を発揮します。ケーブルクランプは、さまざまな用途や環境で使用できるため、非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: RS Pro のこの多目的ナイロンケーブルクランプは、固定穴がない、又は簡単に手が届かない、さまざまな産業、商業、家庭環境でケーブル、配線、チューブを固定及び固定するのに最適です これらの粘着クリップは、ケーブルを簡単に整理できる迅速で低コストのソリューションです。ナイロン 66 構造により、極端な温度変動、 UV 、化学薬品、その他の危険物質に対する耐性があり、腐食を最小限に抑えています これらのクリップを取り付けるには、接着剤の裏面を取り外し、クリップを清潔で滑らかなグリースのない面に取り付け、クリップを緩んだケーブルの周囲にクランプで固定します さまざまな目立たないニュートラルカラー及びバンドル径の製品が用意され、各種ホース、パイプなどに適合します UL94V-2 認定 用途: ケーブルクランプは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計された留め具で、主に電気機器や機械に使用されます。クランプは、ケーブルの不要な擦り傷や負担を防止します。これにより、内部配線の早期損傷が発生し、機械や機器のダウンタイムの問題につながる可能性があります。多くの場合、超 Durable は高い強度と、優れた耐熱性及び耐薬品性を備えています。つまり、さまざまな環境で使用でき、次の目的でケーブル管理として最もよく使用されています。 ケーブルとチューブ 家庭用機器 電子機器及び機械 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = C字型クランプ最大バンドル直径 = 12mm固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン色 = 黒長さ = 34.8mm幅 = 16.5 mm耐火性 = 難燃性寸法 [L x W x D] = 34.8 x 16.5 x 18.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
659 税込725
7日以内出荷