3,775件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量可搬型180mm超仕上カンナ
用途折りたたみ式の補助テーブルで持ち込み容易 質量(kg)30 電源(V)AC100 最大切削幅(mm)180
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

小型オートリターン超仕上カンナ
用途電子制御+インダクションモーター 質量(kg)43 電源(V)AC100 最大切削幅(mm)180
1台
489,800 税込538,780
9日以内出荷


1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途みがき、研磨の超仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用 材質酸化クロム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm)(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7 最大切削幅(mm)303(1尺) 回転数(min-1[r.p.m])8000 電流(A)12 切削材高さ(mm)最大:115(3寸8分)最小:5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)595×660×480 質量(kg)34.5
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷

コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 白色 研磨力(ペーパー相当番手)P2000 最適なポリッシャーの回転数1500rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量210g 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)3~5
1本(900mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

セラミック砥石の上に水をかけ、セラミックパウダーをかけて 使うことによって、今までにない早さで研ぎ上がります。荒・中・仕上げが1台ですみ、プロの研ぎ味・切れ味が出ます。
質量(kg)1.5 砥石寸法(mm)225×95×30 TKG品番9-0352-1301 TKG品番(2017)6-0323-1201
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 純白超仕上砥石 台ナシ
超仕上研ぎ用。仕上研ぎよりもさらに優れたプロの切れ味に。
用途各種刃物の仕上研ぎに 粒度#8000 寸法(mm)200×70×25 材質アルミナ質研磨材 質量(g)820 研磨対象各種刃物
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。 粒度#270 材質/仕上SS400 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下 最適なポリッシャーの回転数1300rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)4.0~6.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 最適なバフの種類スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

1ケース(3000本×5箱)ほか
3,534 税込3,887
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 木材の超仕上げのブレードで、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。
用途Tシャンクジグソーでの、化粧板・木材の仕上げ切断用 全長(mm)117 刃形研磨刃 有効長(mm)91 切断能力(mm)木材、合板5.0~50、化粧板5.0~50 1インチ当たり山数11
1シート(3本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,300 税込9,130
翌日出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。 材質CBN 形状(工具)ラジアスタイプ 刃数1枚 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角(°)0
1本
11,376 税込12,514
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ダイヤモンド超仕上げ砥石。職人の仕上がりと実現。究極の仕上げ研ぎが可能です。
寸法(mm)20×70×10
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
用途平面加工用。仕上加工用。 適合チップ4WHU1207… RoHS指令(10物質対応)対応
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 純白超仕上砥石 台付
超仕上研ぎ用。仕上研ぎよりもさらに優れたプロの切れ味に。
用途各種刃物の仕上研ぎに 粒度#8000 寸法(mm)200×70×24 材質アルミナ質研磨材 質量(g)970 研磨対象各種刃物 TKG品番9-0348-0301 TKG品番(2017)6-0321-2901
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1袋(10本)ほか
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)



1個
409,800 税込450,780
9日以内出荷

1袋(10本)ほか
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


1個
7,550 税込8,305
翌日出荷

1個
7,760 税込8,536
翌日出荷

1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

セラミックファイバー砥石 モノタロウ 動画あり
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨 材質アルミナ繊維 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)