217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途みがき、研磨の超仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用 材質酸化クロム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。 材質CBN 形状(工具)ラジアスタイプ 刃数1枚 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角(°)0
1本
11,376 税込12,514
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
用途平面加工用。仕上加工用。 適合チップ4WHU1207… RoHS指令(10物質対応)対応
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付) 【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超精密仕上げ加工用柄付きカッタです。
用途平面加工用。 仕様くさび止め仕様 トラスコ品番825-4553 タイプ柄付きタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

超精密仕上げ加工用正面フライスカッタです。
用途平面加工用。 仕様平面超仕上げ加工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミスターマイスター(仕上)超硬菱形チップ
エコ商品
スロアウェイバイト右片刃・直剣バイトホルダー用の鋼加工向き仕上げ用チップです。
用途鋼向きの仕上げチップ アズワン品番64-5179-09 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ミスターマイスター(仕上)超硬菱形チップ 中ぐり用
エコ商品
スロアウェイバイト中ぐりバイトホルダー用の鋼加工向き仕上げチップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミスターマイスター(仕上)超硬菱形チップ 直剣・右片用
エコ商品
スロアウェイバイト右片刃・直剣バイトホルダー用の鋼加工向き仕上げ用チップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ VNMG-SF
エコ商品
超仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 材質IC908 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,698 税込9,568
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルISOターン チップ WNGP-F2M
エコ商品
ステンレス鋼の超仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 材質IC908 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルISOターン チップ WNGP-F2P
エコ商品
合金鋼の超仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 材種IC530N RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。) シャフト径(Φmm)2.35 材質純毛 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 形状矢型、棒型、ディスク型 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り 刃数2 全長(mm)100 タイプロングタイプ シャンク径(Φmm)6 首径(mm)5.4 シャンク長(mm)70 呼びレンチ:T6-D(Torx 6) 外径(Φmm)6 シャンク超硬シャンク 首下長(mm)30 レンチ7808203 RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)5
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷

高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り 刃数2 全長(mm)80 タイプショートタイプ シャンク径(Φmm)6 首径(mm)5.4 シャンク長(mm)65 呼びレンチ:T6-D(Torx 6) 外径(Φmm)6 シャンク超硬シャンク 首下長(mm)15 レンチ7808203 RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)2.5
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

PROXXON(プロクソン)フェルトバフ Φ22mm
エコ商品
バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取り シャフト径(Φmm)2.35 材質フェルト 厚さ(mm)約8 径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷

KOVAX(コバックス)精密研磨材 ラピカ
エコ商品
高精度・超精密仕上げ微細研磨粒子が特殊なバインダー樹脂により、均一に分散塗布されているため、深いキズが入らず研磨ムラがありません。精度の高い平滑度、超仕上げが得られます。 耐水・耐油性ベ-スにポリエステルフィルムを使用しており水や油に強く、湿式研磨も可能です。(シンナーなどの芳香族系溶剤は使用しないで下さい。) 自動研磨・品質管理ベースのポリエステルフィルムは引張強度、裂けなどに対して耐久力があり、機械による自動研磨、量産化が可能で、しかも品質管理が容易です。
用途精密部品の超仕上げ、磁気ヘット・磁気ディスクの研磨及びクリーニング、各種金属ロールの超仕上げ 、マイクロモーターのコンミュテーター・シャフトの研磨、光ファイバーコネクターの端面研磨 適合材各種金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。 テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 角度(°)チルト角α/2:20 表面処理WXLコーティング 許容差シャンク:h5 ねじれ角(°)15 R精度(μm)±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り 刃数2 全長(mm)120 タイプエキストラロングタイプ シャンク径(Φmm)6 首径(mm)5.4 シャンク長(mm)78 呼びレンチ:T6-D(Torx 6) 外径(Φmm)6 シャンク超硬シャンク 首下長(mm)42 レンチ7808203 RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)7
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷

銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー) 動画あり
銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に 材質超硬 表面処理DLC-IGUSSコーティング ねじれ角(°)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)アルカンサス砥石
エコ商品
刃物、超硬工具、時計、ゲージ、精密機器等の超仕上げ用。 天然石で組織密度がとても細かく高硬度です。粒度約#3000~#5000相当。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番361-0276 耐熱温度(℃)約400 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm)2~3 鉛筆硬度3H 密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼 材質超硬合金 表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)30 シャンク精度h4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
材質超硬合金 刃数4 シャンク精度h4 ねじれ角(°)30 表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AE-CPR2-H 0.2×R0.02×0.5 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
用途被削材:炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼 材質超硬合金 全長(mm)45 刃長(mm)0.15 シャンク径(Φmm)4 首径(mm)0.18 外径(Φmm)0.2 表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング 首下長(mm)0.5 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.010 コーナR許容差(mm)±0.002 寸法LH(mm)7.7 シャンク精度h4 コーナー半径R(mm)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 干渉角度θk(°)13.88
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷

塗り肌を残した研磨が可能です 耐水ペーパーP1200~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P3000以上の均一な細かい目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、極細目コンパウンドもしくは超微粒子コンパウンドを軽くかけるだけで簡単に消せます。
用途旧塗膜(ピラーなどのボカシ際)などの足付け ウレタンバンパーのゴミ取り後の目消し 寸法(mm)114×70 粒度3000番相当 仕様目消し・仕上げ研磨 適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341) 種別ブラック 形状シートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

サンジェットコンパウンド(最終仕上げ用)は、乗用車、トラック車輌等の輸送機器の塗装表面、 テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の最終仕上げ用研磨剤です。 塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷をカッター、ペーパー等で除去した跡を修復・平滑化して光沢を増加します。 又補修塗装された部分と旧来の塗膜とのボカシにも最適です。 古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。 最終仕上げ用は研磨剤の粒子の大きさにより極細目より超微粒子まで揃えています。 ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。(P-636除く)
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)ほか
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。
用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに! 口開(範囲)(mm)7~26 口開き(mm)7~26 寸法L(mm)117 質量(g)95 寸法A(mm)49 寸法t(mm)7.5 寸法T1(mm)10 寸法T2(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

川西工業プラスチックグローブ
エコ商品
粉なし(パウダーフリー)加工を施し、手にピッタリフィットする超極薄仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途・医療現場・介護・掃除・メンテナンス作業・DIY 厚さ(mm)0.05 クリア 全長(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品チラシ(0.42MB)
1箱(100枚)
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック・アクリル・セルロイド等合成樹脂用。 樹脂・超光沢仕上げ用。バフ目が少なく透明樹脂の仕上げにも適しています。使用バフ…キャラコバフ、茶かつバフ。
用途樹脂 適合材樹脂 質量(g)500 サイズ(mm)60×125×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付 材質超硬
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ。ラッカーから水性塗料まで各種上塗りが出来ます。 長期間サビの発生を防ぎます。上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。
用途鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさびどめに 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約180(冬期) 成分合成樹脂(エポキシ) 主な用途屋内外の鉄部・アルミ・トタン 危険等級 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超速乾、さびどめ 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ変性エポキシ
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

労働安全衛生法に基づいた、人と環境に優しい環境対応型超高級仕上げ3:1クリヤー(PRTR対応)。超高級仕上げタイプで肌伸びに優れている。肉持ち、仕上げ性に優れている。耐スリ傷性に優れている。塗装コストのパフォーマンスに優れている
用途自動車補修用、超高級ハイソリッドクリヤー クリヤー 指触乾燥時間(分)約10(20℃) 塗装2~3回塗装(標準) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 硬化剤比率主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間ポリッシュ可能乾燥時間:3時間以上(20℃)又は60℃×20分 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
1缶(16kg)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

RoHS指令やPRTR制度に該当する有害物質(鉛、クロム、トルエン、キシレン)を含まず環境に配慮したアクリルラッカー塗料です。レベリング、ハケさばきがよい作業性に優れた超速乾タイプ。 隠ぺい力、光沢がよく、鮮やかな仕上がり。安心の2石タイプ。
用途屋内外の鉄部・木部・工作用 自転車・三輪車・電気器具や家具、木工品・模型・手芸品など 成分アクリルラッカー 主な用途屋内外鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 特性超速乾 タイプ合成樹脂塗料 塗り面積(m2)約0.5(2回塗り) 表面乾燥時間(min)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリルラッカー
1缶(80mL)
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)