社用車運転管理システム【C-Portal】
本製品を車両に取り付けることで、運転者ごとの走行記録を付属のmicroSDカード内に保存することができます。
microSDカードに保存された走行記録はアップロード処理を行うことで、運転管理システム「C-Portal」上で管理することができます。
免許書タッチによる運転者認証機能を搭載。免許書の携行管理も行うことができます。
運転管理システム「C-Portal」を使用することで、以下の機能をご利用ただけます。(※5年間システム利用料無料)
走行記録の管理/運転報告書の作成/車両、備品の予約/車両使用管理情報(高速道路使用や給油の履歴など)の入力・管理
質量(g)87
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×110×20.6
電源電圧(V)DC12/24
保証期間3年(本体のみ)
保管温度範囲(℃)-20~85
動作温度範囲(℃)-10~60
対応SDカードmicroSDカード 4GB~32GB
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
U-POL ラプターライナーの防錆/傷防止コーティング材 BLACKです。刷毛やローラーでも塗ることができるのはもちろん。別売りのスプレーガン(ノズル2つ付属)を使用しノズルの長さを調整すれば塗装面の肌をお好みのものに調整できます。付属の硬化剤を3:1の容量で混ぜ込み塗装を行い、5~7日間効果を待つだけです。塗装後の磨きやワックス等の処理は不要です。硬さとしなやかさを兼ね備えており、赤外線耐性、乾燥耐性、防水、摩擦耐性、防錆耐性など様々なことから塗装物を守ります。車両だけに限らず、船体や建物、耕運機等など幅広く使用いただけます。塩カリや海水等で悩む方へもおすすめの商品です。 。日本正規品です。
色ブラック
容量(L)1
保証期間購入から1年間
危険物の類別非危険物
効果車、船体や建物、耕運機等の防錆・保護
1本
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
トラスコ品番542-0571
質量(kg)4
寸法(高さH×幅W)(mm)900×600
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。
汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。
2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。
屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。
霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。
感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。
壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)0.65
使用温度範囲(℃)-25~60(湿度95%以下)
定格電圧(V)DC10.5~28
消費電流(mA)38(最大)
検知方式赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)
警報出力N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)
警報保持時間2秒±1秒
光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°
遮光時間50/100/250/500msec.
使用場所屋外/屋内
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
景観を損なわずに設置、安全確保ができます。積み重ねて収納できるため、整然と保管・管理ができます。
用途敷地内の安全確保に。
外装アルミニューム(アルマイト加工)
長さ(cm)鉄Lアングル(クロートメッキ)
寸法(cm)114×46×49
色ブラック
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
「EKI-2700シリーズ」の非管理型PoEスイッチは、厳しい環境でも高い電力供給と接続を実現できます。
【ワイドレンジ電源入力:12~48 VDC】
・さまざまなアプリケーション要件に対応する。
・安定した性能を確保する。
・新興の電力規格に対応した将来に向けた設計。
【最大240WのPoE電力予算と各ポートあたりの最大30W】
・各ポートに30Wの802.3af/at PoE+をサポートし、合計で240Wに達する。
・高電力デバイスを容易に駆動できる。
・広範なネットワークにより多くのPoEデバイスを収容する。
・追加の電源源を必要とせず、多様な高電力デバイスに対応する。
【ESD/EFT/サージへのEMCレベル4保護】
・安定した動作のための堅牢なEMCシールド。
・高い電磁干渉に耐性がある。
・エネルギー貯蔵や充電ステーションなどの雷にさらされやすい屋外エリアに適する。
・車両用途に適したeマーク認証。
・NEMA TS2およびEN 50121-4に準拠。
幅(mm)140
取付け方法DINレール / Wall
周囲温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE,FCC Class A
動作温度範囲(℃)-40~75
耐光印刷で車等に貼っても約3年はほとんど色落ちしません。
道具の目印に。
取付方式ステッカー
材質ユポ80u・サンカラットラミネート
1200×900mmの見やすいサイズで一ヵ月の工程も楽々管理!
用途工程の確認・管理に
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様横書き用
付属品粉受け
種別壁掛け
材質(表面)ホワイトコーティング鋼板(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)3.6
種類壁掛け・罫線あり
枠寸法横29.6×縦33.8mm(日々の枠)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×17.5
マグネット対応
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(1.6MB)
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!
ビニール管理札
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
サイズ(mm)69×43
RoHS指令(10物質対応)対応
ルームミラーに掛けて作業の進行状況を一目で把握できます。
ミシン目が入っているので、作業が完了するごとに切り離して使用できます。
修理内容を選べるように工夫したので、どんな修理をしているのか一目でわかります。
寸法(幅W×高さH)(mm)92×265
紙質上質110kg
1セット(200枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
プラスチックフレームの軽量ホワイトボードです。裏面に吊り下げ金具を付けて壁面に吊るせます。
設置方式壁掛・マグネット
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応、付属品付き
付属品イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット6個、吊り下げひも
トラスコ品番361-9079
材質板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール
幅(mm)600
厚さ(mm)12
色板面:白、枠:白
サイズA2
高さ(mm)440
質量(g)680
種類壁掛け・罫線あり
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
材質(表面)ホーロー
付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付
厚さ(mm)11
表示内容週間工程表
繰り返し・詰め替え対応
車両管理やキーホルダーにもなるビニール管理札です。
用途車両の管理など
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
トラスコ品番542-0491
材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材
質量(kg)7.5
対応マグネット
寸法(高さH×幅W)(mm)900×1200
使用場所屋内
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
80mmピッチ穴付きです。
サイズB6・2穴
枚数50
縦(mm)182
横(mm)128
紙質上質紙
1冊
¥219
税込¥241
当日出荷
印刷の文字入りですので、毎日の行動予定や行先の管理に最適です。ペントレー付。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個
種別行動予定表
材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)
色白/枠シルバー
種類壁掛け・罫線あり
繰り返し・詰め替え対応
用途責任者氏名標識板
材質メラミン鉄板製、名札用白板(115x71mm)白板付
寸法(mm)300×100
こんなお得な商品も!
ステッカー 作業管理関係
モノタロウ
¥59
税込¥65
取付方式ステッカー
一定台数以上の自動車を使用している使用者は安全運転管理者を専任し、専任を受けた安全運転管理者は、。社用車を運転する者に対し酒気帯びの有無について確認し、その内容を記録し1年間保管しなければなりません。繰り返される飲酒運転による痛ましい事故は社会的に大きな問題となっており、2022年4月1日には道路交通法が改正され、乗車定員が11名以上の自動車を1台以上または乗車定員に限らず5台以上を使用する事業所の安全運転者管理者に対して、酒気帯びの有無を確認するアルコールチェックとその記録の保存が義務化されました。今回の改正により、社員が業務中に飲酒運転等で検挙された場合には、その背後責任について警察による徹底した捜査が行われることになり、安全運転管理者の選任の確認など企業の責任も強く問われ、該当する企業は今まで以上の厳格な管理が必要になります。本商品『運転者アルコールチェック点呼記録簿』は、今回の改正を受けて「そもそも何を確認すればいいの?」「システムを導入するのは、コストも時間もかかる・・・」「新しいシステムや作業は覚えるのが大変・・・」とお困りの企業様向けに、改正法が要請する義務をチェックしていくだけで簡単に満たすことができるA4サイズの手書き記録簿です。 。1 手書きなので簡単!わかりやすい!。車両番号と運転者の名前を書けば、あとはチェックするだけの簡単設計で、はじめて点呼を行う担当者でも迷うことはありません。2 圧倒的なコストパフォーマンス!。1事業所につき1ヵ月あたり300円、1日あたりたったの12円で管理でき、少ない経費で企業のリスク管理が可能です。(※1日あたりの運転者が10人以下、1ヵ月を22営業日として換算した場合)。3 記入・保管がしやすい!。パソコンやソフトを起動する必要もなく、点呼時に記録簿を机から取り出すだけの簡単運用!。天のり・天クロス巻製本なのでそのまま保管できるほか、点呼記録簿上部にJIS規格の穴が2つ開いているので、市販のフラットファイルでファイリングすることもできます。
1個
¥659
税込¥725
3日以内出荷
「緊急車両」「キャンピングカー(セカンドカー)」「農機」「防災機器」など、長期間使用していないバッテリーを”ぐうたら”の電子回路が充電量の管理を行い、バッテリーの過放電を瞬時に自動感知し『低・定電流』で充電を開始します。
また、満充電になると自動的に充電をストップします。
常に良好な充電量を維持するので、いざ使用する際のバッテリー切れによる不動を防ぐ優れた管理器です。
過放電・過充電の心配なし!
耐震設計なので車両に搭載可能。
バッテリーを取り外さず充電可能。
年間の電気料が節約できます。
充電中でもエンジンスタート可能。
誤接続の場合は警告音でお知らせ。
寒冷地でも使用可能。
安全規格電気用品安全法検査適合品
入力電源(V)100
電圧(V)12
充電方式定電流方式
安全機能過電流保護/自動通電復帰
耐熱温度(℃)-5~55
仕様防塵仕様設計
耐震性XYZ3方向 加速度2G
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×175×65(本体)
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。
極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等
建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等
農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。
使用温度範囲(℃)-5~70
チムケン式耐荷重性能(kg)10.9
使用目的サビ止め、潤滑
BF4ブレーキ液は厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので、乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
JIS規格BF-4(DOT4)
沸点(℃)ドライ256、ウェット155
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状水溶性
1本(1L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
プレセット形トルクレンチ 数字表示式
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
種類デジタル形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
Seiken BF4 ブレーキ液は、厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
規格JIS K 2233 BF4、FMVSS NO.116 DOT4、ISO 4925 Class4、SAE J1704 Standard、JISドライ沸点(℃):230以上℃、JISウェット沸点(℃):155℃以上、-40℃動粘度mm2/s:1500以下※3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状水溶性
1缶(500mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。
ちょう度1号
液色褐色
主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤
使用温度範囲(℃)-5~70
適合2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別シャーシー
容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
使用目的サビ止め、潤滑
こんなお得な商品も!
トルクドライバー 空転式
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査
負荷方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。
用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。
仕様設定トルク予約機能/9件
種類デジタル形/ヘッド交換形
精度(%)右:±2/左:±3
ヘッド形状ヘッド交換形
主な用途車両整備や各種機械
オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ
負荷方向左右
ヱヴァンゲリオン新劇場版NERV車検証入。
高級感を出す為セームスキン生地を採用しネルフロゴを型押しで表現しました。
収納も車検証と取扱い説明書等も入る大容量で、書類関係もこれ一つで整理できます。
NERV管理車両をイメージした専用カード付属。車両情報を記入できます。
まるで劇中に登場しそうなNERV装備品を目指して商品化した、こだわりの逸品です。
仕様二ツ折
適合横型名刺
材質表面/セームスキン生地(ポリエステル75%、ポリウレタン25%)、内部/ベルポーレンシート(芯材)
質量(g)約270
寸法(幅W×高さH)(mm)190×240(折り畳み時)
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。
付属品樹脂ケース
歯数36T
全長(mm)460
質量(kg)1.18
種類デジタル形
差込角(mm)9.5
電源単4形乾電池×2本(別売)
精度(%)±2
トルク調整範囲(N・m)10~135
主な用途車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)0.1
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.9MB)
負荷方向左右
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
夜間撮影でも照明不要。ColorProナイトビジョン:暗がりの状況でも、スポットライトを使用することなくカラーで映し出すことができので、より高度なセキュリティ対策が目指せます。360°監視:周囲を余すことなく監視可能。容姿を認識:プライバシーの保護を強化しながら、入退室管理や出退勤管理を効率化。人物&車両の分析:人物や車両を効率よく検索可能。人物&車両の識別:人物や車両を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることができます。スマート検知:誰かが境界線を越えた場合や指定したエリアに侵入した場合に通知をします。True WDR:コントラストの高い環境でも鮮明な映像を録画。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応しているので、どこからでも映像を見ながら双方向の会話が可能です。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。高い耐水性:IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
締付専用です。12.7sq.差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能です。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現しました。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。
用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。
最大締付トルク(N・m)150
厚さ(mm)6
中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。
ケース品番ABP-M
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
トーション効果で衝撃を吸収。
衝撃を吸収し、ネジ頭のつぶれ減少。先端テーパー形状により頭が見やすく作業効率アップ。耐摩耗、耐衝撃性に強く長寿命ビットを実現。インパクトドライバー対応。
用途建築関連、家具組立、車両整備、電設工事関連、工場内作業に。
仕様工業用特殊鋼材使用、高精度表面加工仕上げ、自社管理熱処理システム、高度査定:HRC56(約)
種類スリムトーション
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することができます。IK10 耐衝撃性&IP67 防水性:過酷な環境にも耐えられるよう、優れた耐衝撃性と防水性を備えており、いつでもどこでも安定した稼働を提供します。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、Smart IR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。2.8/4mmレンズ:広角と長距離用の2種類のレンズモデルを展開し、ニーズに合わせた選択が可能です。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができます。
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。
用途AGM自動車用バッテリー
保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K
5MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる5メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別し、より正確なイベント通知を受け取り可能。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定し対象をすばやく発見。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告。双方向オーディオ:音声インカムに対応しているので、どこからでも映像を見ながら双方向の会話が可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有し、屋外でも安心して利用。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、スマートIR・True WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ