「造花 ほおずき」の検索結果

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAGIQ(東京堂)ほおずきピック
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル オレンジ 分類ほおずき 寸法(cm)実径2.5~4×L25
1束(3本)
919 税込1,011
欠品中



発芽適温は25~30℃。果実は直径2cm前後、果重は10g前後。糖度は12~15 度、完熟青果はまるでマンゴーのような独特の甘い香り。果実の着果性にすぐれ、節成り品種で多収性。ジャムやお菓子にも最適!!
仕様種子処理:コート 種別食用ほおずき 栄養成分ビタミンA(βカロテン) 643μg、ナイアシン 2.28mg、鉄 0.43mg、イノシトール 66mg 栽培の要点【種まき・育苗】ホオズキの発芽適温は25~30℃と高温ですので、播種適期の2月~3月頃では温度が不足しているため、加温設備を用いることが望ましいです。加温設備の準備が無い場合は陽当たりのいい窓際など、暖かい場所を選んで種まきを行ってください。本葉が5~6枚になるまで育苗します。育苗期間は昼は20~30℃程度、夜は10℃を下回らないような環境が理想的です。水のやり過ぎには注意して下さい。日光をじゅうぶん当てて、しっかりした苗づくりに努めます。【定植】植え付け時の地温を確保するため、マルチなどを用いて地温確保(18度以上)に努めます。中間地での露地栽培の場合、苗の植え付けは霜の恐れがなくなる4月中旬以降に行います。植えつけ株間を50~60cmとし、誘引用の支柱を準備します。畑の準備はナス・ピーマン等と同様に行います。夏期の乾燥を嫌いますので、梅雨明け頃からは敷きワラを用いるなどして土壌水分保持をはかります。【枝の仕立て方】整枝栽培はピーマンに準じた整枝方法となります。第一花着生位置から2本に枝分かれしますので、それぞれを成り枝として誘引します。最終的に誘引枝を3~4とします。誘引枝から出た側枝は実を2つ実らせ、その先の葉を1枚残して摘芯します。プランター等、生育が制限できる栽培では放任栽培も可能です。※本品種は比較的側枝の発生が少ない品種です。
1個(1000粒)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1個
93 税込102
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純国産の強力殺菌剤です。 即効性と残効性をもっており、すばらしい効果が長続きします。 低濃度で高い効果があり、作物の汚れが少ない農薬です。 強い浸透力があり、植物体に侵入している病原菌を死滅させます。 定期的な予防散布に、激発時のまん延防止に、すばらしい効力を発揮します。 広範囲の作物病害に基幹防除剤として威力を発揮します。 ほとんどの殺虫剤・殺ダニ剤と混用できます。
有効成分チオファネートメチル70.0% 農林水産省登録第(号)11573 毒劇区分普通物
1袋(250g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
679 税込747
当日出荷

ササガワ笹 510
長さ510mmのリアルな笹です。ポリエステル樹脂製。人気商品。七夕などに。
材質ポリエステル樹脂 長さL(mm)510
1本ほか
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1袋(0.5mL)
149 税込164
当日出荷


幅広い種類の病害防除に役立ちます。 付着力と耐雨性に優れた製剤粒子構造により、効果が持続します。 果樹や多種類の野菜など、広範な作物に登録があります。 みかん・かんきつの黒点病、ばれいしょの疫病、てんさいの褐斑病は無人航空機による防除が可能です。
農林水産省登録第(号)22345 毒劇区分普通物 分類殺菌剤 性状淡黄色水和性粉末 45μm以下 有効成分マンゼブ80.0% 適合病害虫みかん・かんきつの黒点病、ばれいしょの疫病、てんさいの褐斑病
1個(250g)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花 付属品1セットにつき結束バンド16本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200 寸法(縦×横)(cm)100×200
1セットほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

日本曹達が発明開発した純国産の強力殺菌剤です。速効性と残効性を持っており、すばらしい効果が長つづきします。低濃度で高い効果があり、作物の汚れが少ない農薬です。強い浸透力があり、植物体に侵入している病原菌を死滅させます。広範囲の作物病害に基幹防除剤として威力を発揮します。
用途花、果樹、野菜に使える総合殺菌剤です。 成分チオファネートメチル水和剤 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)80×30×110 農林水産省登録第(号)11573 毒劇区分普通物
1箱(1g×10袋)
599 税込659
当日出荷