10,552件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステップが斜めに上下することで、3Dツイスト運動が可能なステッパー。 カウンター付属 (時間、回数、回数/分、消費カロリー、スキャン)。 フットプレートは滑り止め加工。負荷調整機能付き。
用途健康ステッパー、ステップ運動、フィットネス、エクササイズ、ダイエットとして。 材質スチール、ABS、PP 質量(kg)7 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×430×180~340
1台
特価
6,498 税込7,148
当日出荷

タイガー医療器上肢交互運動器
肩関節の運動角度を考慮した上肢交互運動器です。 R-128-CHは身長に合わせて椅子の高さ調節が可能。滑車取り付け位置幅の調節もできます。 R-128-AKはコンクリート壁に取り付けるだけの簡易型です。
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

外に出なくても、自宅でくつろぎながら、すき間時間の有効活用にも。室内で気軽に有酸素運動ができます。踏むだけかんたん、ステップ運動で、ランニングなど通常の有酸素運動に比べ、着地による関節への負荷も少ないため、リハビリにも最適です。通常のステップ運動になれたらジョギング感覚でのトレーニングがおすすめ。腕を振ることで上半身も同時に鍛えることができます。DVDを鑑賞しながら、読書をしながら、家事の合間など、すき間時間の有効活用にも。運動量の目安がわかる 計測メーター搭載。付属のトレーニングバンドで上半身もしっかりとトレーニングすることができます
用途・外に出なくても、自宅でくつろぎながら、すきま時間に室内で気軽に有酸素運動をしたい方に。 付属品本体、トレーニングバンド、取扱説明書 質量(kg)6.5 電源(計測メーター)リチウムイオン電池1個 幅(cm)43 耐荷重(kg)120 時間可動制限:20分 高さ(cm)20 負荷方式オイルシリンダー 奥行き(cm)30
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷


正確なコントロールを身に着けよう。ターゲットを追加できる。
付属品ナンバーパネル9枚・追加パネル枠4個・ボール8球 材質本体:ポリスチレン・ポリエチレン・ポリプロピレン、ターゲット・ボール:ポリエチレン 質量(kg)約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×56×87.5
1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷

小さな突起がピンポイントで刺激します。
材質TPE 寸法(mm)大60、小50 アズワン品番65-0554-47
1セット(2個)
749 税込824
5日以内出荷

SUNLUCKY(サンラッキー)トレーニング用ラダー
アジリティー・トレーニングに欠かせないラダー。プレートはフラットタイプで安全。小学生から介護予防の歩行運動など高齢者にもお勧めです。
付属品プレート10・収納バッグ付 質量(g)約690 長さ(m)4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

LITEC (ライテック)ストレッチボール
破裂しにくいバーストレス仕様。ボールの弾力性を利用して、多様なエクササイズが楽しめます。
用途バランス運動に 付属品フットポンプ・ストッパー 材質PVC・PP・PE ブラック 直径(Φcm)ボール:約75 耐荷重(kg)約100 適応身長(cm)160以上
1個
2,188 税込2,407
5日以内出荷

50cmひも×6本付 非粘着
仕様●サイズ(mm):1800×450●表示内容:5S運動実施中●材質:ターポリン アズワン品番65-2303-23
1枚
2,880 税込3,168
翌日出荷

ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー
仕様組み立て式(要工具) 材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg)19 種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100 アズワン品番7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

トーエイライトカラー玉SL70
合成皮革(PVC)を外被に採用。 中身も樹脂粒子+綿で質感に優れ、投げやすいカラー玉です。
材質外被:合成皮革(PVC)、中身:樹脂粒子・綿糸 質量(g)60 直径(Φcm)7
1組(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別P形運動用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
33 税込36
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

寸法(mm)235×270 文字内容合図はハッキリ!! 取付方式ステッカー
1シート
509 税込560
当日出荷

全国で推進されている玉掛作業時の333運動をこの1本で手助けする介錯ロープ! フックの手前から1Mずつ色付け。 地切り目安に手元30cmにも着色しています!
用途玉掛作業時の介錯ロープとして誘導、補助 材質フック:スチール、ロープ:ポリエステル100% 赤・黄・緑+手元30cm緑着色 長さ(m)5 ロープ径(Φmm)12
1本
7,998 税込8,798
欠品中

1個ほか
67 税込74
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
139 税込153
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

SR-1 ラボシェイカー(往復運動) アズワン 動画あり
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
アズワン品番1-205-01 寸法(mm)380×375×140 質量(kg)14.3 許容荷重(kg)5以下 電源(V)AC100 50/60Hz 3A モーターDC100V 20W 電源コード(m)2.5 振盪幅(mm)30 電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付 振盪方式往復振盪方式 振盪速度(min-1[r.p.m])20~200 振盪台寸法(mm)350×300 速度表示デジタル表示 精算タイマー0.1~999.9h
1台
184,000 税込202,400
当日出荷

「気持ちよく曲がる」車両の開発に必要な理論と技術を、操縦安定性の基礎から丁寧に解説しています。研究者・技術者はもちろん、それを目指す学生も必携の一冊です。本書は3部構成になっています。
ジャンル機械 分類専門 判型A5 ページ数205 著者名酒井英樹 初版年月2015/12
1冊
3,600 税込3,960
8日以内出荷

1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

グリーンクロスグーパー運動SL看板
バックホウや重機での作業時の安全作業を注意喚起し、重大災害を防止するための看板です。
用途工事用立看板として。バックホウ・重機作業の安全作業の徹底に。 取付方式スタンド式 寸法(幅W×高さH)(mm)560×1610 表示内容グーパー運動
1台
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共立出版運動と物質
教養としての物理を「運動」「熱」「光」をキーワードに、物理学各分野(力学・熱力学・電磁気学など)を展望する基礎課程向け教科書。
ジャンル物理学 分類専門 判型A5 ページ数175 著者名穴田有一 初版年月2000/11
1冊
2,200 税込2,420
10日以内出荷

P・O・Pプロダクツのぼり 交通事故0運動
種別防犯・防災・安全 材質ポンジ 文字のぼり 交通事故0運動 縦(mm)1800 横(mm)600
1枚
1,998 税込2,198
欠品中

丈夫で安定感・滑り止め効果に優れた5本足構造です。天板シートは程良いクッション性があり、冬でも冷たくありません。
材質フレーム・天板/スチール焼付塗装、天板シート/EVA樹脂、脚部/ゴム 耐荷重300kg 天板寸法(mm)520×330
1個
17,622 税込19,384
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「実習や課題が多くて、勉強が追いつかない…。」。「文字ばかりの教科書で、体の中がうまくイメージできない。」。「暗記に頼った勉強が辛い。覚えてもすぐに忘れてしまう…。」。そんな医療系学生必見!。人体を根本から理解し、試験や臨床に知識をつなげるためのイラスト医学書が誕生しました。本書は大量のイラストとCT&MRI画像で繰り広げられる、「気楽に読めるのに内容の深みがプロレベル!」のまったく新しいスタイルの医学書です。
判型A5 ページ数416 著者名菅本一臣 初版年月2022/03/10
1冊
2,980 税込3,278
4日以内出荷


収縮性に優れた素材で、全身のストレッチや筋力トレーニングが出来ます。
用途ストレッチ・筋力トレーニング 材質TPR チューブ長さ(mm)約1500
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイブレーター(励振器)FB-8Nとハンディー低周波発振器CR-Tを用い、薄いそうの中にある直径3mm程度の球に振動を与えて、ボイル・シャルルの法則などをモデル的に観察することができます。
セット内容分子運動モデル実験装置FK-1N、バイブレーター(励振器)FB-8N、ハンディー低周波発信器CR-T 寸法(mm)Φ90×100(バイブレーターFB-8N)、76×135×27(ハンディー低周波発振器CR-T) 電源単3乾電池3個(別売)またはACアダプタ(別売) 発振周波数5Hz~200kHz
1個
106,200 税込116,820
9日以内出荷

頑固な運動靴のどろ汚れを汚れをしっかりと落とします。香料・着色料・蛍光剤無配合
商品タイプ本体 適合用途運動靴用
1本(500mL)
369 税込406
翌々日出荷