7,491件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクター 配線タップ用 モノタロウ 動画あり
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に 材質ナイロン 寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクターセット 110型 モノタロウ 動画あり
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25 材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
399 税込439
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。 コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため、接続後に電線被覆色の確認ができます。
種類プラグジョイントコネクタ 差込み線数(本)3 定格電流(A)20 定格電圧(V)300 透明 使用温度範囲(℃)-40~+110 規格電気用品安全法許可品<PS>E 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 難燃性UL94V-0 材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
1箱(20個)
5,798 税込6,378
当日出荷

プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(8個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類プライヤータップコネクタ 定格電圧(V)100 適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150) 使用温度範囲(℃)-20~120 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅 作業温度範囲(℃)0~40
1箱(20個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単一コネクタでオス.メス接続が可能です。 コネクタを連結し、多極としても使用可能です。 電線被覆むき不要です。
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 質量(g/パック)10 質量(g)10
1パック(10個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
1個ほか
35 税込39
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 材質(ハウジング)ポリカーボネイト 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(導電板)無酸素銅(すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃)125 適合電線径(Φmm)1.6、2 質量(g/パック)40 質量(g)40
1パック(13個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線タップコネクター ホワイト モノタロウ 動画あり
ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2)0.18~0.36 材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製 許容電流(A)3 使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下 被覆外径(mm)1.0~1.8
1パック(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷

独自の2点接触スプリング構造です。 透明カバーで結線が目視で確認できます。 JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
用途むいた線同士の結線に。 種類差込形電線コネクタ 紫透明 差込み線数(本)6 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1 質量(g/パック)40 トラスコ品番489-4758 質量(g)40
1パック(6個)
829 税込912
当日出荷

1セット
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

半透明熱収縮チューブ。熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。 接続を簡単に目視チェック。収縮を40%高速化。時間短縮。 100℃の低収縮温度。コネクターとケーブル絶縁の破損リスクを低減。
用途防塵および防湿性接続。ガソリン、バッテリー液、ディーゼル、エンジンオイル、凍結防止剤、ブレーキフルード、5%食塩水、イソプロピルアルコールに対する優れた、または非常に優れた耐性。 仕様(誘電強度)30 kV/mm 温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃ 保護等級IP67 収縮温度(最小)300℃
1パック(50個)
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)
用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX4相当
1セット(4個)
399 税込439
当日出荷

コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。
用途配線コードの分岐に。
1パック(6個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM (カプラー)ナチュラル 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
1セット
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。
用途床面の配線保護に。 材質ABS樹脂 生産国台湾 入数(個)(小箱)10、(大箱)60
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。 両面テープが付いています。
用途床面の配線保護に。 材質ABS樹脂 生産国台湾 入数(個)(小箱)10、(大箱)60
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

床用モールの連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。
用途床面の配線保護に。 材質塩化ビニール(PVC)
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途平形コード用 適合電線(mm2)1.25・2 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床用モールの連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。
用途床面の配線保護に。 材質塩化ビニール(PVC)
1個
229 税込252
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 寸法A(mm)75 寸法B(Φmm)46 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)1.25・2
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆のカット不要。 プライヤーで押し込むだけ! フックでワンタッチロック
用途配線の分岐に 材質コネクター本体/PP、Uエレメント部/真鍮 許容電流(A)22AWG:3A、20AWG:4A、18AWG:7A 使用可能電力DC12V84W/DC24V168W 使用可能電線範囲0.3~1.0sq 絶縁皮膜最大径(mm)3.15 定格温度(℃)105 適合電線範囲 AWG(#)18~22
1セット(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。防水性能IPX3相当。
用途車外での電源線の分岐に。 材質本体:PC・ABS/エレメント:黄銅 質量(g)11 タイプ防水 端子種別防水 使用可能電力DC12V車:60W以下、DC24V車:60W以下 適合電線サイズ電源側:AV(S)0.6~1sq、分岐側:AV(S)0.1~0.5sq 防水性IPX3相当
1パック(3個)
699 税込769
当日出荷

RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5 トラスコ品番381-6885 形状平刃 質量(g)95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様ビットスレーブ(小型コネクタタイプ)接続時使用 種類コネクタプラグ
1パック(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

純正配線から細線を分岐
用途太いコードから細いコードを分岐。 質量(g)12
1パック(3個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)112 寸法B(Φmm)67.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)2・3.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)