113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆剥き、圧着加工のいらない超簡易連結!防水タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×36×14
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。防水性能IPX3相当。
用途車外での電源線の分岐に。 材質本体:PC・ABS/エレメント:黄銅 質量(g)11 タイプ防水 端子種別防水 使用可能電力DC12V車:60W以下、DC24V車:60W以下 適合電線サイズ電源側:AV(S)0.6~1sq、分岐側:AV(S)0.1~0.5sq 防水性IPX3相当
1パック(3個)
699 税込769
当日出荷

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ中継・基板用 ピッチ(mm)5.8 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)300 耐電圧AC1700 r.m.s 定格電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性防水 仕様EN60529 EN60998 に準拠 寸法(mm)68×23 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)AC450 定格電流(A)24 適合電線(mm2)より線0.5~2.5 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別HM防水 端子の種類090型 適合電線(mm2)0.5~0.75 使用可能電力12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)
用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX4相当
1セット(4個)
399 税込439
当日出荷

タイプ中継・基板用 ハウジング黒色 ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)250 耐電圧AC1000 r.m.s 定格電流(A)(最大)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
材質(ケーブル)PVC ケーブル引出方向L形
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ中継用 ピッチ(mm)5.8 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)300 耐電圧AC1700 r.m.s 定格電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる。ジェルが空間を埋めて防水!。プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX3相当)
用途車外での電源線の分岐に。 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX3相当
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。 タイプ防水コネクタ 使用温度範囲(℃)-25~70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)4 材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O) 固定タイプM12 ねじ式 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O) 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O) 周囲湿度(%RH)20~85 ケーブルなし 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅 材質(リング) 組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s 材質(固定金具)黄銅 耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O) 材質(防水ブッシュ)ゴム 挿抜耐久(回)200以上
1個
729 税込802
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状ストレート 種別プラグ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)250 コネクタ形状プラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
ケーブル引出方向ストレート
1個
789 税込868
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 仕様防水/○ 質量(g)160 適合電線(mm2)2CT2~3.5VCT3.5 トラスコ品番309-6084 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス 特性防水 材質本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス 使用温度範囲-25℃~80℃ 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 取付ねじCTG16 電線太さ(mm2)1.25 適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
長さ(m)1.2 材質ポリオレフィン 収縮温度120℃
1セット(2本)
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 寸法A(mm)75 寸法B(Φmm)46 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)1.25・2
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)112 寸法B(Φmm)67.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)2・3.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 対応RoHS 仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)73 寸法a(Φmm)56 寸法B(mm)130 寸法C(Φmm)14~17.5 適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5 トラスコ品番255-3724 形状平刃 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ 極数3P 定格電圧(V)250 対応RoHS 形状平刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換用防水コネクターボディです。交流電圧250V20Aまでの機器に対応しています。4芯アース接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。 種類ボディ 極数接地2P 定格電流(A)20 定格電圧(V)AC250 差込口形状接地2P 20A 250V 対応防雨 形状平刃
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 対応RoHS 仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)46 寸法a(Φmm)33.5 寸法B(mm)90 寸法C(Φmm)11~13 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2 トラスコ品番255-3686 形状平刃 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A2芯接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。 種類ボディ 極数2P 定格電流(A)15 定格電圧(V)AC125 差込口形状2P 15A 125V 対応防雨 形状平刃
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)118.5 寸法B(Φmm)74.5 寸法C(Φmm)18
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)46 寸法a(Φmm)34 寸法B(mm)75 寸法C(Φmm)10.5~12 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A3芯アース接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。 種類ボディ 極数接地2P 定格電流(A)15 定格電圧(V)AC125 差込口形状接地2P 15A 125V 対応防雨、アースピン接続 形状平刃
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V 対応RoHS 寸法A(Φmm)58 寸法a(Φmm)44 寸法B(mm)105 寸法C(Φmm)12~14 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2 トラスコ品番409-5995 形状平刃 質量(g)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4 適合規格PSE 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5 付属品セーフティワッシャー 形状引掛
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。
種類ボディ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 適合電線(mm2)2G-2RNCT(0.75~2)2PNCT(2)VCT(S)(2) 適合端子(圧着)0.75~1.25(R1.25~3.5)2(R2~3.5) 形状平刃
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷


1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)